絞り込み
ブランド
  • シマデン
  • モノタロウ(37)
  • RS PRO(13,507)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,048)
  • Panasonic(パナソニック)(7,168)
  • AMPHENOL(5,380)
  • VISHAY(4,671)
  • フエニックス・コンタクト(4,098)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,862)
  • omron(オムロン)(3,816)
  • 日本モレックス(molex)(3,357)
  • SIEMENS(3,344)
  • 河村電器産業(3,035)
  • シュナイダーエレクトリック(2,677)
  • YAGEO(2,663)
  • KEMET(2,227)
  • IDEC(和泉電気)(2,201)
  • BOURNS(1,988)
  • SAMTEC(1,960)
  • MICROCHIP(1,874)
  • onsemi(1,863)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン(1件のレビュー)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    取付方式パネル埋め込み式(ワンタッチ取付)電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類マルチ(TC、Pt、mV)保護構造IP66相当(パネル取付時前面方向、ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし材質(ケース)PPE樹脂成型(UL94V-1)電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~5000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/電源端子と接地端子間:500V DC 20以上表示精度±0.3%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と接地端子間:1500AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上ヒータ断線警報単相用→なし使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
    取付方式ワンタッチ取付保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応消費電力100~240V AC 15VA以下アナログ出力なし出力点数イベント出力:2点材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当)入力リモート設定入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能外部入力制御信号→なし消費電力(VA)15以下使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC使用高度(m)標高 2000以下認証マークCE
  • 標準温度検出器 シマデン

    標準温度検出器

    シマデン
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    長さ(mm)挿入:150外径(Φmm)保護管:6.4金具R(PT)1/2固定ニップル素子測温抵抗体:Pt100 クラスB
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1台
    当日出荷から27日以内出荷
    従来品の奥行100mmに対して62~65mmの省スペースな調節計です。 SV設定3点、PID値3種、の設定が可能です。 調節出力のON/OFF動作隙間モードが選択可能です。 。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。 4パターン、8ステップ、のプログラム(オプション)選択できます。 イベント出力、最大3点(オプション)選択できます。 。アナログ出力(オプション)選択できます。 CT入力、2点(オプション)選択できます。 外部制御入力、最大4点(オプション)選択できます。通信機能(オプション)、マスター、スレーブモードが使用できます。
    入力種類マルチ(TC、Pt、mV)適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応アナログ出力なし出力点数イベント:2点(EV1/EV2)材質(ケース)PC樹脂(難燃度UL94V‐0)入力CT入力→なし電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10%保存温度(℃)-20~65機能入力スケーリング機能:電圧(mV)入力時スケーリング可能(逆スケーリング不可)、範囲:-1999~9999digit、スパン:10~10000digit絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間:500V DC 20以上表示精度±0.25%FS+1digit外部制御機能DI(外部制御入力)→なし使用環境温度(℃)-10~50表示更新周期0.25秒熱電対B、R、S、K、E、J、T、N、PLⅡ、C(WRe5-26)、U(DIN43710)、L(DIN43710)、AuFe-Cr通信機能なし汚染度(使用環境)2(IEC60664)使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:2300AC抵抗体[測温]Pt100/JPt100入力電圧-10~10、0~10、0~20、0~50、10~50、0~100mV DC入力抵抗:500kΩ以上使用高度(m)標高 2000以下認証マークCEイベント出力イベント:2点(EV1/EV2)
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    5日以内出荷から31日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    表示精度±0.3%FS+1digit表示更新周期0.25秒RoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボコントローラー シマデン

    サーボコントローラー

    シマデン
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    制御入力信号に比例してコントロールモータ(F.BPOT付)の回転角を調節。プラグイン式、パネル面またはDINレール両用取付型
    寸法(mm)50×130×80質量(g)約350出力接点 240VAC 1A 誘導負荷 CRアブソーバ内蔵入力4~20mA DC 受信抵抗 62Ω
  • コンプレッションフィッティング シマデン

    コンプレッションフィッティング

    シマデン
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    17日以内出荷
    熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
    材質本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラム調節計 シマデン

    プログラム調節計

    シマデン
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    26日以内出荷
    明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
    電源100~240V AC±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • サーボコントローラ シマデン

    サーボコントローラ

    シマデン
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    26日以内出荷
    プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型の。サーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
    材質ABS樹脂サイズ(mm)50×146.5×83.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタル調節計 シマデン

    ディジタル調節計

    シマデン
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    31日以内出荷
    マルチ入力(熱電対、測温抵抗体、mV)の汎用調節計です。 IP66相当の防塵防適構造です。
    仕様調整出力:電圧 0-10V DC 負荷電流/2mA以下寸法(mm)96×111×96質量(g)330電源(V)100~240±10% AC 50/60Hz入力種類熱電対→14種類/測温抵抗体→2種類/電圧(mV)→6種類/電圧(V)入力→6種類/電流(mA)入力→2種類電源電圧(V)AC100~240表示精度±0.3%FS+1digit消費電力(VA)11以下表示更新周期0.25秒使用環境条件-10~50℃/90%RH以下(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度・湿度検出器 シマデン

    温度・湿度検出器

    シマデン
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    11日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
    質量(g)150種類湿度出力:電圧、電流電圧(V)DC24温度範囲(℃)0~50温度Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力検出素子湿度:高分子センサー出力信号【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB取付方向横方向素子数温度:1素子,湿度:1素子
  • 切替器 シマデン

    切替器

    シマデン
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    11日以内出荷
    熱電対、電圧の切替が、6点まで可能です。
    適合信号:熱電対、直流電圧寸法(mm)96×127×48切換方式ロータリー式、点数:6、質量(g)約250電圧(V)30 DC電源不要接触抵抗(mΩ)300電流(mA)100 DC使用環境温度(℃)-10~50接触形式スライド式使用環境湿度(%)90RH以下(結露なきこと)
  • 端子ヘッド形 一般形測温抵抗体 シマデン

    端子ヘッド形 一般形測温抵抗体

    シマデン
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    19日以内出荷
    長さ(mm)保護管:300外径(Φmm)保護管:6.4金具R(PT)1/2固定ニップル素子測温抵抗体:Pt100 クラスB
  • 卓上型温度調節装置 シマデン

    卓上型温度調節装置

    シマデン
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    22日以内出荷
    調節計と単相電力調整器をスリムなケースに収めた温度調節装置 です。
  • ヒータ断線警報 シマデン

    ヒータ断線警報

    シマデン
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    22日以内出荷
    加熱装置でのヒータ断線を検出し、警報信号を出力します。ON-OFF制御/位相制御対応。動作電流が5A以上の場合では。外付けCTにより検出可能となります。
  • ディジタル調節計 SR80Aシリーズ シマデン

    ディジタル調節計 SR80Aシリーズ

    シマデン
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    22日以内出荷
    イベント出力は標準装備。豊富なオプション機能を選択できる調節計です。
  • サーボコントローラ シマデン

    サーボコントローラ

    シマデン
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    31日以内出荷
    20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。
    サイズ(mm)96×111×96RoHS指令(10物質対応)対応
  • プログラム調節計 シマデン

    プログラム調節計

    シマデン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    26日以内出荷
    高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディジタル指示計 シマデン

    ディジタル指示計

    シマデン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    36日以内出荷
    高精度±0.1%FS+1digit、1/1000℃表示(Pt 0.000~30.000℃)の高機能型指示計です。ピークホールド、ボトムホールド、表示ホールド機能、外部制御入力、2点、標準装備です。
  • 三相電力調整器 シマデン

    三相電力調整器

    シマデン
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    41日以内出荷
    付加機能を徹底的に排除したベーシックな電力調整器です。
    その他【操作量出力信号/指示計】なし制御【入力】4~20mA DC 受信抵抗:100Ω定格電源200~240VAC ±10% 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
  • 三相電力調整器 シマデン

    三相電力調整器

    シマデン
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    41日以内出荷
    出力波形の歪みが少なくノイズが極めて小さい電力調整器です。 二相制御なので接続配線が簡単です。一体構造なので設置工事が簡単です。 警報出力・保護回路が標準装備。 感電防止カバーが選択できます。
    電源200~220V AC±10% 50/60Hz制御【入力】4~20mA DC(受信抵抗: 200Ω)および接点信号RoHS指令(10物質対応)対応
  • 温度検出器 シマデン

    温度検出器

    シマデン
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    5日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
    質量(g)60電圧(V)DC12~24出力温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
  • 温度・湿度検出器 シマデン

    温度・湿度検出器

    シマデン
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
    質量(g)60電圧(V)DC12~24温度範囲(℃)0~50温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)検出素子湿度:高分子センサー素子数温度:1素子、湿度:1素子
  • 標準温度検出器 シマデン

    標準温度検出器

    シマデン
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    11日以内出荷
    絶縁物(酸化マグネシウム)が充填されているため、一般形と比較して耐振性、耐衝撃性が優れています。また、温度変化に対する応答が速い特性があります。
    長さ(mm)挿入:150,補償導線:3000種類熱電対:JISK クラス2(旧0.75級)シース外径(Φmm)Φ1.6
  • 卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ

    シマデン
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    86日以内出荷
    プログラム調節計FP23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
    寸法(mm)135×280×280質量(kg)4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
  • 卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ

    シマデン
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1個
    86日以内出荷
    高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
    寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60制御方式位相制御方式入力熱電対K入力冷却方式自冷式制御出力(範囲)0~95%以上適合負荷定抵抗負荷
  • 卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 DSS23Pシリーズ

    シマデン
    1個
    欠品中
    プログラム調節計FP23を搭載しています。位相制御サイリスタを搭載しています。
    仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-411-13
  • 卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ シマデン

    卓上型温度調節装置 自冷式 DSS23Aシリーズ

    シマデン
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    88日以内出荷
    高精度調節計SR23を搭載しています。 位相制御サイリスタを搭載しています。
    仕様【制御出力範囲】0~95%以上寸法(mm)135×280×280質量(kg)約4.4周波数(Hz)50/60入力種類熱電対K制御方式位相制御方式電源電圧(V)AC100~120冷却方式自冷式電流容量(A)30適合負荷定抵抗負荷アズワン品番4-410-13

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器