制御機器 :「7 セグメント 表示 器」の検索結果
関連キーワード
加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上。圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト。初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能。アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意。ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能。デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能。トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能。パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
動作方式逐次比較方式
表示7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑)
感度(最小入力)0.5μV/digit
適合センサストレンゲージ式各種センサ(350Ω)
確度(℃)±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。
最大表示9999
最大入力電圧3.3mV/V
温度特性±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプリング速度2000回/秒
ゼロ調整範囲-1.000~+1.000mV/V
ゲイン0.001~+3.300mV/V
センサ電源電圧(V)DC5±10% 60mA
スケーリング機能[実入力に対する表示値を自由に設定]。ゼロシフト機能[簡単操作でゼロ点調整]。自動AZ機能[初回の計測値を自動的にゼロ補正]。オートゼロ機能[直前の表示値を”ゼロ”と測定(風袋引き)]。トラッキングゼロ機能[ゆったりとしたゼロ点の移動を内部で自動補正]。オートピークホールド機能[設定した値を超えると自動的にピークホールドモードで計測]。アナログ出力機能[アナログ出力範囲を自由にスケーリング]。レベルコンパレータ機能[計測値をレベル比較して信号を出力]。ウィンドコンパレータ機能[計測値をウィンド(エリア)比較して信号を出力]※VGM2Bのみ。制御入力チャタリング除去機能[内部フィルタでチャタリングによる誤動作を防止]。キープロテクト機能[不用意なキー操作による誤設定や誤動作を防止]
感度[最小計測]0.2μV/V/digit(スパン0.2mV/Vで1000分解能、スパン2.0mV/Vで9999分解能)
範囲スパン調整:0.001~3.000mV/V
アナログ出力4~20mA
表示部計測値:7セグメント赤色LED(文字高7mm)
適合センサストレンゲージ式各種センサ(120Ω~1kΩ)
レンジ(計測)±4mV/V
確度(℃)±0.1%F.S.±1digit(23±5、サンプリング速度20回/秒以下)、±0.15%F.S.±1digit(23±5、標準)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。
変換方式A/D:逐次比較
設定表示±9999(小数点は任意の位置に設定可能)
温度特性±(0.005% of rdg+0.5digit)/℃
サンプリング速度1~1000回/秒の範囲で任意に設定可能
ゼロ調整範囲±1.000mV/V
計測方式フィルタ:移動平均方式(OFF~256回の範囲で任意に設定可能)
センサ供給電圧(V)DC5±10% 60mA
比較2点 MOS FET リレー出力(レベルコンパレータ1点(S1)、ウィンドコンパレータ1点(S2))
1台
¥80,980
税込¥89,078
10日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。