制御機器 :「エアーコンプレッサー AC」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、50 / 60 Hz で 400 V ac、62A、30 kW の電気定格を備えています。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:30 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:62 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP00●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mm アズワン品番65-7308-32
1個
999,800 税込1,099,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:2.2 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:5.2 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mm アズワン品番65-7308-21
1個
249,800 税込274,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:18.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:38 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:190mm アズワン品番65-7308-13
1個
639,800 税込703,780
7日以内出荷

Mitsubishi インバータMitsubishi FR-F800 シリーズ 3 相インバータドライブ周波数コンバータは、定格電気温度が 400 V ac、25 A、11 kW ( 50 / 60 Hz )です。このドライブは、低デューティの定トルク負荷を制御するためのコスト効果の高いドライブです。特長と利点 5 桁 LED ディスプレイ Advanced PID 制御機能 温度範囲は、SLD の場合は -10 ℃ ~
仕様●許容入力:11 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:25 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●ドライブタイプ:PID制御●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●全長:220mm アズワン品番65-7308-12
1個
419,800 税込461,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
1個
219,800 税込241,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:140mm アズワン品番65-7299-80
1個
199,800 税込219,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:22 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:47 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●機能:モータ制御 アズワン品番65-7306-11
1個
839,800 税込923,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:5.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:12.6 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体の幅:260mm アズワン品番65-7301-52
1個
239,800 税込263,780
7日以内出荷

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ / ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置 標準USBポート - メモリスティックを使用した簡単なセッ
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:17 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●実装タイプ:壁面取り付け●全体的な深さ:170mm アズワン品番65-7299-66
1個
369,800 税込406,780
欠品中

FR-F800は、最大限の省エネを実現するために最適化されたポンプ/ファン制御VFDです。家庭環境でも、産業環境でも、統合HVACシステムの一部としても、FR-F800は、他の種類の軽く安定したトルク負荷を制御するためのコスト効率の高い駆動装置としても使用できます。エンクロージャなしの便利な設置標準USBポート-メモリスティックを使用した簡単なセットアップ用リアルタイムクロック-容易な診断のためにトリップメッセージのタイムスタンプを有効化「負荷検出」システム-ドライブベルトの破損やその他の機械的な問題を検出アンチウィンドミル機能-始動前にすでに回転している負荷をスムーズに制御することで、ドライブやモータのコストのかかる損傷を防止
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8.3 A●出力周波数:50/60Hz●併用可能製品:コンプレッサ, ファン用途, ポンプ●シリーズ:FR-F800●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:BACnet●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:あり●インターフェイス:イーサネット アズワン品番65-7306-90
1個
279,800 税込307,780
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります