制御機器 :「ドア センサー 安全」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:3.7 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:8 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:165.5mm●コード番号:767-3028
アズワン品番65-7310-19
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。 外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。 通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ / コンベアドライブに適用されます。 三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、Modbus RTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:2.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全長:128mm●コード番号:767-3012
アズワン品番65-7310-22
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D740-SC三相インバータドライブ。D740-SCシリーズとは。シンプルな配線:内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。このモデルは、シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。セーフティリレーではなく、PLCに直接接続センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越したトルクと速度の性能を実現します。シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。緊急安全停止入力はEN61800-5-2に準拠しています。製品のコンプライアンスについて詳しくは、この製品ページに添付されている文書を参照してください。短時間過負荷容量の最大値:200%、0.5秒間。D740-SCシリーズは、停電後に自動的にリスタートします。外部ブレーキ抵抗器を直接接続することで、制動力が向上しています。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブは標準の用途で使用されています。このドライブは非常に使いやすいため、シンプルな用途と複雑な用途のどちらにも役立ちます。通常、これらのタイプのVDFは、工作機械、ゲートやドア、フィーダ/コンベアドライブに適用されます。三相インバータドライブは、高トルクの機械制御の用途から、シンプルなファンやポンプの負荷まで、幅広い駆動用途に適しています。インバータドライブをネットワークにリンクすることはできますか。FR-700の標準構成では、シリアルインターフェイス(RS485)が搭載されています。つまり、このVDFを使用すれば、PLCやPCとの通信が可能になります。また、このシリーズでは、ModbusRTUもサポートされています。このモデルは、CE、UL、cUL、GOST、RoHSなどの国際規格に準拠しているため、世界各地で使用できます。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを通過する冷却用のエアフローが当たった場所のみ埃が蓄積します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境でから保護されます。このコーティングも、ご使用のインバータドライブのサービス寿命を延ばすために役立つ優れた特長です。
仕様●許容入力:7.5 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:16 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D740●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:155mm
アズワン品番65-7310-53
1個
¥289,800
税込¥318,780
欠品中
CE、UL、cUL、GOST、RoHS(2022年10月現在)。D720-SC単相周波数インバータ。D720-SCシリーズとは。D700は超小型マイクロドライブソリューションのインバータドライブ製品で、取り付けとセットアップを簡単に行えるように設計されています。特長と利点。シンプルな配線: 内蔵のスプリングクランプにより、制御ラインや電源ラインにすばやく接続できます。これにより、優れた信頼性とシンプルな配線が可能です。 簡単なパラメータ設定ソフトウェアFR-Configuratorを使用すれば、グラフィカルな機械分析などが簡単にできるようになり、ドライブシステムを最適化することができます。 デジタルダイヤルを内蔵しているので、すべての重要なパラメータに直接アクセスできます。 内蔵された4桁のLEDディスプレイには、現在の動作値とアラームメッセージが表示されます。 シンクロジックではなく、シンク選択可能なソースロジックタイプのセーフティ入力となっている第2のトランジスタ出力を備えています。 セーフティリレーではなく、PLCに直接接続します。 センサレスのベクトル制御機能を備え、卓越した速度とトルク性能を実現します。 シリアルインターフェイス(RS485)を標準装備しています。 緊急停止入力はEN61800-5-2に適合しています。 短時間過負荷容量の最大値: 200 %、0.5秒間。 停電後に自動リスタート 外部ブレーキ抵抗器の直接接続により、電源停止機能を向上。代表的用途。通常、FR-D700可変周波数ドライブ(VFD)は、使いやすく便利なため、標準的な用途で使用されています。通常、これらのタイプのVFDは、フィーダ / コンベアドライブ、工作機械、ゲート、及びドアドライブに適用されます。単純なファンやポンプの負荷から高トルク機器の制御まで、幅広い用途に最適な単相インバータドライブです。VFDは取り付け可能ですか。はい、VFDのサイズは超小型なので、横並びに設置できます。FR-D700シリーズの製品は、厚さ約1 cmの冷却プレートを使用して、効果的かつ省スペースな放熱を促進します。可変周波数ドライブのサービス寿命は何年ですか。インバータドライブは、10年以上のサービス寿命を達成するように設計されています。この長いサービス寿命は、高性能、耐熱コンデンサ、冷却ファン、密閉型ベアリング、特殊潤滑グリースによって実現しています。VFDを冷却するためのエアフローは、ヒートシンクのみに当たり、電子部品には当たりません。つまり、塵埃が溜まらないことを意味します。この回路基板は、1層又は2層の絶縁保護コーティングによって、過酷な環境から保護されます。このコーティングも、インバータドライブのサービス寿命を延ばすための優れた特長です。
仕様●許容入力:0.75 kW●相数:1●電源電圧:230 V ac●許容電流値:4.2 A●出力周波数:0.2 → 400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:FR-D720S●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:ModBus●STO:あり●コントロールパネル:あり●フィルタを含む:なし●全体的な深さ:162.5mm●コード番号:767-3040
アズワン品番65-7310-02
1個
¥57,980
税込¥63,778
欠品中
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。