制御機器 :「パルス発生器」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種MR-J4-A_-RJ、 MR-J4- DUA_-RJ用、 MR-J3-T用、 MR-JN用 許容回転数(min-1[r.p.m])200(通常回転時) 分解能パルス分解能25PLS/rev(4逓倍後で100PLS/rev) 許容軸荷重(N)19.6(ラジアル荷重)、9.8(スラスト荷重)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

1個
269,800 税込296,780
4日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数2(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V)0.19 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ、32点) 接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:2台/1ユニット
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

仕様●ON電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:トラッキングイネーブル入力:DC1.8V以下/0.18mA以下 質量(kg)0.15 外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D) 定格入力電圧(V)DC12/DC24 入力方式トラッキングイネーブル入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁) 入力点数3(トラッキングイネーブル入力) 応答時間トラッキングイネーブル入力:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON/ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms 消費電流(A)(DC5V)0.38 定格入力電流(A)0.002/0.004 使用電圧範囲(V)トラッキングイネーブル入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点) 接続台数手動パルス発生器/INC同期、エンコーダ入力:3台/1ユニット
1個
72,980 税込80,278
61日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります