制御機器 :「力率計 計測」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.6
形式LP-110NPFU
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
計器定格110V 5A
目盛板(地色)白色
階級(級)5
目盛長(mm)175
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.5
形式YP-12NPFU
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
目盛LEAD 0.5~1~0.5 LAG
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)122×122
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
計器定格110V 5A
目盛板(地色)白色
階級(級)5
目盛長(mm)100
電子化・新機能プラス。
誘導形の置換え可能なM2PMシリーズ。
用途使用電力量計測
接続方式表面形
準拠規格JIS C 1211-1、2 電力量計(単独計器)、JIS C 1216-1、2 電力量計(変成器付計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計
停電補償計量値:停電時に不揮発性メモリに記憶し、復電時に再表示、表示:停電時に消灯。なお、電池モジュール接続により停電時でも計量値の表示可能
計量値表示整数位4桁(□□□□.□□)または整数位5桁(□□□□□.□)液晶表示
その他表示動作・無負荷・逆電流(各相逆電流)
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.4
形式YP-12NPF
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
周波数(Hz)50・60共用
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)50
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
目盛仕様LEAD 0.5~1~0.5 LAG
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)122×122
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
計器定格110V 5A
目盛板(地色)白色
階級(級)5
目盛長(mm)100
種類不平等目盛
周波数(Hz)50-60共用
シリーズL-Nシリーズ(広角度計器)
消費電力(VA)2
動作原理可動鉄片形
機種交流電流計
付属品取付ねじ用ナット
カバー黒(マンセルN1.5半ツヤ)、赤指針なし
質量(kg)0.6
形式LP-110NW
使用温度範囲(℃)-5~50(標準23)
規格直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5
寸法A(mm)100
湿度(%RH)30~70で指示に悪影響ありません
絶縁抵抗(MΩ)10以上(電気回路と外箱間)
動作原理トランスデューサ形
材質(カバー)アクリル樹脂(帯電防止処理済)
寸法(横×縦)(mm)110×110
相線式3P3W
取付姿勢鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味)
目盛板(地色)白色
階級(級)1.5
目盛長(mm)175
VT比6600/110V
質量(kg)0.7
取付方式埋込形
外形寸法(mm)W72×H144×D106.5(盤内奥行き94.5)
定格電流(A)5
準拠規格IS C 1216-1/2 電力量計(変成器組合せ計器)、JIS C 1271-1 交流電子式電力量計、JIS C 1102-2/3/5 電圧計・電流計・ 電力計・力率計(計測精度のみ)
パルス出力○(無電圧接点、2点)
設定範囲VT一次電圧/CT一次電流:〇パルス単位/パルス幅:〇
通信機能通信仕様→B/NET伝送(M8HM-B形B/NET伝送モジュール)/MODBUS通信(M8HM-MB形MODBUS通信モジュール)収集可能なデータ→電力量(受電・送電) 電圧(現在値) 電流(現在値・最大値) 電力(現在値・最大値)無効電力(現在値・最大値) 力率(現在値)電力量タイムデータ→電力量タイムデータ(1分/10分/30分)(電力量タイムデータ間隔は通信で設定)記憶期間→30分タイムデータ : 45日間(当日含む)10分タイムデータ : 21日(当日含む)1分タイムデータ : 48時間
耐候性屋内耐候
RoHS指令(10物質対応)対応
計量値表示6桁液晶表示(□□□□.□□または□□□□□.□)
状態表示動作・無負荷・逆電流
スマートメーター機能(電力量の30分タイムデータ、通信機能)を搭載した電力量計です。通信機能(電文出力)に加えて、電力量タイムデータを保持するので、きめ細かなエネルギー監視・時間帯別計量が可能です。さらに、モバイル検針が行えます。B/NET伝送・MODBUS通信に対応(メーカー初の三相4線式・精密級に対応)※1。モバイル検針が可能。電力量の30分タイムデータ。双方向計量計器のラインアップ(メーカー初の精密級に対応)。互換性(M8Pシリーズとの取付・配線互換)。誤結線判別のサポート。無通電時の計量値確認。B/NET伝送、MODBUS通信対応。T分岐配線により施工性に優れたB/NET伝送、オープンネットワークに対応したMODBUS通信に対応します。M8HMシリーズの通信対応により、従来ラインアップになかった三相4線式・精密電力量計にも対応し、機種選定が容易に行えます。電気設備の負荷監視可能。電力量や各種計測データ(電圧・電流・電力・力率)の通信出力に加えて、最大電流と最大電力を記憶しますので、電気設備の負荷監視が可能です。タブレット、スマートフォンからBluetooth® Low Energy通信で計量値を取得可能!。さらに、取得したデータはCSVファイルでパソコンへ送信可能です。自動検針装置が設置されていない中規模・小規模検針に適しています。(目視検針の時、電力量計の近くに寄れないとき)。Bluetooth® Low Energy通信により、お客様のモバイル端末(タブレット・スマートフォン)へ使用電力量(計量値データ)が収集できます。誤検針(読取りミス・転記ミス)の防止や検針データの管理をサポートします。電力量計から離れた場所でも検針が可能です。(見通し約10m)。モバイル検針アプリケーションはM2PMシリーズ・M8FMシリーズ・M8HMシリーズが混在した環境でもご使用いただけます。30分ごとの電力量タイムデータを保持(当日含め45日分)し、通信機能により30分タイムデータの取得が可能です。お客様の上位装置と組み合わせて使用することで、時間帯別使用電力量計の確認が可能です。従来、順方向電流と逆方向電流を計量する場合、電力量計が2台必要でしたが、双方向計量計器では、順方向電流と逆方向電流を電力量計1台で計量することが可能です。M8Pシリーズと外形・取付ピッチは同一寸法にしていますので、M8Pシリーズからの更新が容易に行えます。単相3線式、三相4線式回路の中性線の誤接続判別をサポートします。誤接続があれば計量値表示が点滅します。M8HM-TD形停電時表示用モジュール(別売部品)の接続により、無通電状態でも計量値の読取りが可能です。従来のM8Pシリーズ(補助電源端子付)のようにMA/MB端子への配線は不要です。
種別普通電力量計(埋込形)
定格電流(A)5
接続方式埋込取付背面接続
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。