制御機器 :「安全 表示板」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

コンパクトで軽く、GOT を手元に、装置の近くで確認しながら操作できます。 背面のストラップに手を通して片手で持つことで、手持ち操作時の落下防止に役立ち、長時間の操作でも安心です。しかもお手頃価格。 装置の緊急停止などに対応できる非常停止スイッチ搭載。接点には、安全のため[b接点タイプ]を採用しました。 手動/自動の切り換えやモード選択など、運用によってオペレータを限定できます。また、キーを抜いてしまえば、他人に操作される心配もありません。 操作盤に設置していたハードスイッチが不要になります。機械の運転/停止などに活用できます。 GT25ハンディと外部接続ケーブルの着脱はワンタッチで簡単に行えます。着脱のための工具は不要です。 誤操作の防止や機械の運転禁止用インタロックとして、3ポジション式(OFF-ON-OFF)のイネーブルスイッチを採用しました。 デッドマンスイッチとして外部機器に接続し、機械への操作中止命令を即座に伝えることができます。 SDメモリカード(オプション)を装着することで、内蔵メモリに加え、ドキュメント表示、ロギングやアラームデータ、バックアップ/リストアなどの大容量データが保存可能になります。 USBメモリを直接接続でき、GOTのOSやプロジェクトデータを更新できます。GOTでロギングしたデータを取り出し、パソコンでの解析などにも便利です。 盤を閉じたままパソコンと接続し、GOTを経由して各種FA機器のプログラミングや立ち上げ、調整作業が可能です。 三菱電機製のシーケンサやサーボ、インバータ、ロボットに接続できます。
表示色(表示部)65536色 (バックライト)白 取付方式ハンディ 周波数(Hz)耐振動【断続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅3.5mm、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回<周波数:8.4~150>加速度9.8m/s2、掃引回数X、 Y、 Z方向各10回【連続的な振動がある場合】<周波数:5~8.4>片振幅1.75mm<周波数:8.4~150Hz>加速度4.9m/s2 保護構造前面部:IP65F(外部接続ケーブル装着時。外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外。) シリーズGOT2000 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、CE(RoHS)、EAC、KC 耐電圧電源端子一括⇔アース間 DC500V 1分間 精度【内部時計】±90秒/月(使用周囲温度:25℃) 表示部(表示デバイス)TFTカラー液晶 冷却方式自冷 バッテリー(バックアップ対象)SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ メモリー容量(ユーザメモリ)格納用メモリ(ROM):32MB、(ユーザメモリ)動作用メモリ(RAM):80MB 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括⇔アース間 DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 LED色2色(青色、橙色) 使用周囲温度(℃)0~40 周囲湿度(%RH)(保存)10~90結露無きこと 保存温度範囲(℃)-20~60 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる 突入電流(A)30以下(2ms、使用周囲温度25℃、最大負荷時) 汚染度(使用環境)2以下 耐衝撃(m/s2)JIS B 3502、IEC 61131-2に適合(147(15G)、X、 Y、 Z方向 各3回) 雰囲気(使用)油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様) 使用周囲標高(m)2000以下 キーサイズ(タッチパネル)最小2×2[ドット](1キーあたり) 登録可能画面数(表示部)4096画面 許容瞬時停電時間(ms)5以内 接地D種接地(第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数(タッチパネル)同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 バックライト(表示部)LED(交換不可) 輝度調整(表示部)32段階調整 入力電源(V)DC24(+10%、-15%) オーバーボルテージカテゴリII以下 ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) 使用周囲湿度(%RH)10~90結露なきこと
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様●パネルカット寸法:153(W)×121(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:115.2(W)×86.4(H)mm●許容瞬停時間:10ms以内●質量(取付け金具を除く):1.0kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m 取付標準 保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X 消費電力(W)最大負荷時:30以下、本体単体:7、本体単体(バックライト消灯時):5 耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 350 V 1分間 電源電圧(V)DC24(+25%、-20%) 発光色2色(青色、橙色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)167×139×60 冷却方式自冷 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色65536色 解像度VGA: 640×480 ドット 使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 突入電流(A)69以下(1ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 設置場所制御盤内 耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 画面サイズ5.7型 色(パネル) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表示デバイスTFTカラー液晶 接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライトLED(交換不可)、白 輝度調整32段階調整 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

操作しにくい小さなスイッチを、画面ごと拡大して、簡単に操作できます。拡大後、画面をスクロールして、操作したいエリアを自由に表示できます。また、2点押し操作ができ、誤操作を防止できます。SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。さらに、映像の録画や、動画の再生、ビデオ入力やRGB入出力にも対応し、GOT2000のすべての機能が使用できます。シーケンサCPUなどのプログラムやパラメータをGOTのSDメモリカード・USBメモリに保存 (バックアップ) でき、シーケンサ故障時にはGOTから一括で書き戻し (リストア) できます。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
取付標準 保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X 耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間 電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%) 発光色2色(青色、橙色) 冷却方式自冷 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色65536色 使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 設置場所制御盤内 耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 色(パネル) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表示デバイスTFTカラー液晶 接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライトLED(交換不可)、白 輝度調整32段階調整 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):57、動作用メモリ(RAM):256、書き込み回数10万回
1台
319,800 税込351,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱電機GT10 5.7型QVGA
質量(kg)0.7 保護構造IP67f(JEM1030)相当(前面部) 対応OSGT Works3 Version1.15R以降 適合電線(mm2)0.75~2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×56×135 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリバックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃) メモリー(Cドライブ)内蔵フラッシュメモリ、プロジェクトデータ(3Mバイト以下)、OS格納用 解像度QVGA:320×240[ドット] ブザー音単音色(音長の調整可) 入力周波数(Hz)- 入力電源DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 画面サイズ5.7型 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.8 キーサイズ最小16×16[ドット](1キーあたり) パネルカット寸法(mm)153(W)×121(H) 表示文字数16ドット標準フォント時:20字×15行(全角)12ドット標準フォント時:26字×20行(全角)(横表示時) タッチキー数最大50個/1画面 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式マトリクス抵抗膜式 内蔵インターフェース(RS-422)RS-422、1ch伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bpsコネクタ形状:Dサブ9 ピン(メス)用途:シーケンサ通信(RS-232)RS-232、1ch 伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bpsコネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)用途:シーケンサ通信、バーコードリーダの接続、パソコン通信(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、トランスペアレント機能)(USB)USB(Full Speed 12Mbps)、デバイス 1chコネクタ形状:Mini-B(リセプタクル)用途:パソコン通信(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、トランスペアレント機能)(メモリボード)メモリボード(GT10-50FMB)装着用1ch
取扱い終了




三菱電機GT15 5.7型QVGA
質量(kg)1.1 保護構造JEM1030、前面部/IP67f、盤内部/IP2X 対応OSGT Works3 Version1.15R以降 適合電線(mm2)0.75~2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×60×135 バッテリーGT15-BAT形リチウムバッテリ(オプション)バックアップ対象/時計データ、メンテナンス時期通知用データ寿命/約5年(使用周囲温度:25℃) メモリー(Cドライブ)内蔵フラッシュメモリ9Mバイト(プロジェクトデータ格納用、OS格納用) 解像度QVGA:320×240[ドット] ブザー音単音色(音長の調整可) 入力周波数(Hz)- 入力電源DC24V(+25%、-20%) 画面サイズ5.7型 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.8 キーサイズ最小16×16[ドット](1キーあたり) パネルカット寸法(mm)153(W)×121(H) 表示文字数16ドット標準フォント時:20字×15行(全角)12ドット標準フォント時:26字×20行(全角) 同時押し点数最大2点 人感センサ検出距離(m)なし 人感センサ検出範囲なし 人感センサ検出ディレイ時間なし タッチパネル方式マトリクス抵抗膜式 内蔵インターフェース(RS-232)RS-232、1ch伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bpsコネクタ形状:Dサブ9ピン(オス)用途:接続機器通信用、パソコン接続用(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能)(USB)USB(Full Speed 12Mbps)、デバイス1chコネクタ形状:TYPE Mini-B 用途:パソコン接続用(プロジェクトデータアップロード/ダウンロード、OSインストール、FAトランスペアレント機能)(CFカード)コンパクトフラッシュスロット 1chコネクタ形状:TYPE用途:データ転送、データ保存用、GOT起動用(オプション機能ボード)オプション機能ボード装着用 1ch(拡張ユニット)拡張ユニット/通信ユニット/オプションユニット装着用 2ch 人感センサ検出温度(℃)なし
取扱い終了


三菱電機GT15 15型XGA
表示色65536色 視野角左右各75度、上50度、下60度 画面サイズ15型
取扱い終了


三菱電機GT16 15型XGA
画面サイズ15型 表示色65536色 視野角左右各75度、上50度、下60度
取扱い終了

三菱電機GT16 12.1型SVGA
画面サイズ12.1型 表示色65536色 質量(kg)2.7 視野角左右各80度、上60度、下80度
取扱い終了


質量(kg)0.79(本体のみ) - 保護構造IP65f相当(外部接続ケーブル装着時。なお、外部接続ケーブルの中継コネクタ側は対象外) 表示サイズ(mm)115×86 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×185×79.3 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ メモリー容量[Cドライブ]内蔵フラッシュメモリ9Mバイト(プロジェクトデータ格納用、OS格納用)/[Dドライブ]内蔵SRAM 512Kバイト(バッテリバックアップ) 表示色モノクロ(白/黒)16階調 解像度(QVGA)320×240ドット 寿命表示部/約50000時間(使用周囲温度が25℃でコントラストが1/5となる時間)バックライト/約70000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)タッチパネル/100万回以上フラッシュメモリ(書き込み)/10万回 視野角左右各80度、上80度、下60度(横表示時) 操作力(N)タッチパネル/0.98以下 画面サイズ5.7型 液晶表示TFTモノクロ(白/黒)液晶 キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり) コントラスト- 登録可能画面数- バックアップメモリ時計データ、アラーム履歴、レシピデータ、タイムアクション設定値、拡張アラーム、拡張レシピ、ロギング、ハードコピー、SRAMユーザ領域 パネルカット寸法(mm)153×121 表示文字数16ドット標準フォント時/20字×15行(全角)(横表示時)、12ドット標準フォント時/26字×20行(全角)(横表示時) 同時押し点数同時押し不可(同時に2点以上を押した場合、押した点の中心付近のスイッチが動作することがあります。) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェースRS-422/485、RS-232、Ethernet(Ethernet付き機種のみ)、USB、SDカード バックライトLED方式(交換不可)バックライト切れ検出機能付き、バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可 輝度調整8段階 バッテリー寿命(年)約5(使用周囲温度/25℃) ブザー出力単音色(音長の調整可) 液晶単体輝度(cd/m2)230
取扱い終了


質量(kg)0.7(取付け金具を除く) 保護構造JEM1030、前面部/IP67f、盤内部/IP2X 対応OSGT Works3 Version1.15R以降 適合電線(mm2)0.75~2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×56×135 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリバックアップ対象/時計データ、アラーム履歴、レシピデータ寿命/交換目安約5年(使用周囲温度:25℃) メモリー(Cドライブ)内蔵フラッシュメモリ3Mバイト(プロジェクトデータ格納用、OS格納用) 解像度QVGA:320×240[ドット] ブザー音単音色(音長の調整可) 入力周波数(Hz)- 入力電源DC24V(+10%、-15%)リップル電圧200mV以下 画面サイズ5.7型 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A 適合締付トルク(N・m[kgf・cm])0.5~0.8 キーサイズ最小16×16[ドット](1キーあたり) パネルカット寸法(mm)153(W)×121(H) 表示文字数16ドット標準フォント時:20字×15行(全角)12ドット標準フォント時:26字×20行(全角)(横表示時) タッチキー数300個/1画面(15行×20列のマトリクス構造) 同時押し点数最大2点 タッチパネル方式マトリクス抵抗膜式
取扱い終了

USBホスト&USBデバイスを搭載。 USBホスト(Type-A)に、USBメモリを装着し、OS・プロジェクトデータ、アラーム・ロギングなどのリソースデータやシーケンスプログラムなどのバックアップ/リストアデータを格納できます。USBデバイス(Mini-B)には、パソコンと接続して、盤を開けずにOS・プロジェクトデータの転送やFAトランスペアレント接続によるシーケンスプログラムの修正が可能です。 Ethernet・RS-422/485・RS-232各種インタフェースを標準装備。 内蔵インタフェース(Ethernet・RS-422/485・RS-232)を活用すれば、オプション通信ユニットなしで最大4種類のFA機器と同時に接続できます。
仕様オーバーボルテージカテゴリ:II以下汚染度:2以下 質量(kg)1.8(取付け金具を除く) (バックライト)白 保護構造前面部/IP67f(JEM1030)、盤内部/IP2X(JEM1030) 消費電力(W)(通常時)38以下、(バックライト消灯時)27以下 適合規格UL/cUL、CE(EMC)、KC、ABS、BV、DNV、LR、NK、RINA、GL、(耐振動)JIS B 3502、IEC 61131-2、(耐衝撃)JIS B 3502、IEC 61131-2 耐電圧電源端子一括・アース間/DC500V1分間 表示サイズ(mm)171×128 適合電線(mm2)0.75~2 表示部TFTカラー液晶 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)241×190×52 冷却方式自冷 バッテリーGT15-BAT形リチウムバッテリ 輝度(液晶単体)200cd/m2 絶縁抵抗(MΩ)電源端子一括・アース間/10以上(DC500V 絶縁抵抗計にて) 表示色16色 解像度VGA/640×480ドット 使用周囲温度(℃)(表示部)0~50、(表示部以外)0~55 寿命表示部/約52000時間(使用周囲温度25℃)バックライト/約40000時間以上(使用周囲温度が25℃で表示輝度が50%となる時間)タッチパネル/100万回以上(操作/0.98N以下)フラッシュメモリ/10万回(書込み回数)バッテリ/約5年(使用周囲温度:25℃) 締付トルク(N・m)(端子台端子ネジ)0.5~0.8 ブザー音単音色(音長の調整可) 視野角左右各45度、上下各20度 使用周囲湿度10~90%RH、結露なきこと 保存温度範囲(℃)-20~60 保存湿度範囲10~90%RH、結露なきこと 耐ノイズノイズ電圧500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる 突入電流(A)12以下(55ms)(最大負荷時) 入力電源DC24V(+25%、-20%) 耐衝撃(m/s2)147(XYZ 3方向各3回) 耐振動断続的な振動がある場合 :(周波数/5~9Hz)片振幅 3.5mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 (周波数/9~150Hz)加速度 9.8m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 連続的な振動がある場合:(周波数/5~9Hz)片振幅 1.75mm、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 (周波数/9~150Hz)加速度 4.9m/s2、掃引回数X、Y、Z 各方向10回 対象バックアップ/時計データ、メンテナンス時期通知用データ、システムログデータ 使用周囲標高(m)2000以下 記憶容量(MB)内蔵フラッシュメモリ/11(プロジェクトデータ格納用、OS格納用) 画面サイズ8.4型 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小2×2ドット(1キーあたり) 登録可能画面数表示部/最大4096 許容瞬時停電時間(ms)10以内 接地D種接地(100Ω以下)、接地不可の時は盤に接続のこと パネルカット寸法(mm)227×176 表示文字数16ドット標準フォント時/40字×30行(全角)12ドット標準フォント時/53字×40行(全角) 同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェースRS-422/485(兼用)、RS-232、Ethernet、USB(デバイス)、USB(ホスト)、CFカード、オプション機能ボード(MESインタフェース機能用 1ch)、拡張ユニット(通信ユニット/オプションユニット装着用 2ch) バックライト冷陰極管(交換可)バックライト切れ検出機能付き、バックライトOFF/スクリーンセーブ時間の設定可 輝度調整4段階調整
取扱い終了

SDメモリカードを標準サポートし、Ethernet、RS-232、RS-422/485、USBホスト/デバイスを標準搭載。ロギング、スクリプト、アラーム、デバイスデータ転送などの高負荷処理中でも快適な画面操作を実現。1台のGOTで、最大4チャンネルのFA機器 (シーケンサ、サーボ、インバータ、温度調節器など) をモニタできます。
仕様●パネルカット寸法:289(W)×200(H)mm●使用標高:2000m以下●使用雰囲気:油煙、腐食性ガス、可燃性ガスがなく、導通性の埃がひどくないこと、直射日光があたらないこと(保存時も同様)●内蔵時計精度:±90秒/月(周囲温度25℃)●最大皮相電力:80VA●汚染度:2以下●登録可能最大画面数:4096画面●表示サイズ:211.2(W)×158.4(H)mm●許容瞬停時間:20ms以内(AC100V以上)●質量(取付け金具を除く):2.1kg●適合締付トルク(端子台端子ネジ):0.5~0.8N・m●電源周波数:50/60 Hz ±5% 取付標準 保護構造前面部: IP67F、盤内部: IP2X 消費電力(W)最大負荷時:34以下、本体単体:12、本体単体(バックライト消灯時):7 耐電圧電源端子一括 ⇔ アース間 AC 1500 V 1分間 電源電圧(V)AC100~240(+10%、-15%) 発光色2色(青色、橙色) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)303×218×52 冷却方式自冷 バッテリーGT11-50BAT形リチウムバッテリ、バックアップ対象:SRAMデータ、時計データ、システム状態ログデータ、寿命:約5年 (周囲温度25℃) 表示色65536色 解像度VGA: 640×480 ドット 使用温湿度範囲表示部:0~55℃/10~90%RH、結露なきこと 寿命バックライト:約60000時間(周囲温度25℃で表示輝度が50%となる時間)、タッチパネル:100万回以上(操作力0.98N以下) 保管温湿度範囲-20℃~60℃/10~90%RH、結露なきこと 突入電流(A)60以下(2ms、周囲温度25℃、最大負荷時) 設置場所制御盤内 耐振動適合規格:JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合、断続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 3.5 mm、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 9.8 m/s2、掃引回数: X、Y、Z 各方向10回、連続的な振動がある場合:[周波数: 5 ~ 8.4 Hz]片振幅: 1.75 mm、[周波数: 8.4 ~ 150 Hz]加速度: 4.9 m/s2 画面サイズ10.4型 色(パネル) 適合圧着端子M3ネジ用の圧着端子 RAV1.25-3、V2-S3.3、V2-N3A、FV2-N3A キーサイズ最小 2×2 ドット(1キーあたり) 絶縁抵抗電源端子一括 ⇔ アース間 DC 500 V 絶縁抵抗計にて10 MΩ 以上 適合電線サイズ0.75~2mm2 RoHS指令(10物質対応)対応 表示デバイスTFTカラー液晶 接地D種接地 (第3種接地)、接地不可の時は盤に接続のこと 表示文字数16ドット標準フォント時:40字×30行(全角)、12ドット標準フォント時:53字×40行(全角) 同時押し点数同時押し不可(1点のみタッチ可能) タッチパネル方式アナログ抵抗膜式 内蔵インターフェース【RS-232インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (オス)、【RS-422/485インタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800 bps、コネクタ形状:Dサブ9ピン (メス)、【Ethernetインタフェース】チャンネル数:1ch、伝送速度:100BASE-TX/10BASE-T、コネクタ形状:RJ45 (モジュラージャック) AUTO MDI/MDI-X、【USBインタフェース(ホスト)】チャンネル数:2ch (前面/背面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB-A、【USBインタフェース(デバイス)】チャンネル数:1ch (前面)、最大転送速度:High-Speed 480 Mbps、コネクタ形状:USB Mini-B、【SDメモリカードインタフェース】1ch SDHC対応 (最大32 GB)、【側面インタフェース】通信ユニット装着用 1ch バックライトLED(交換不可)、白 輝度調整32段階調整 耐衝撃JIS B 3502、IEC 61131-2 に適合 (147 m/s2(15 G)、X、Y、Z 方向各3回) オーバーボルテージカテゴリII以下 ノイズ耐量ノイズ電圧1500 Vp-p、ノイズ幅1 μs、ノイズ周波数25 ~ 60 Hzのノイズシミュレータによる ブザー出力単音色(音程、音長の調整可) ユーザメモリ容量(MB)格納用メモリ(ROM):32、動作用メモリ(RAM):80、書き込み回数10万回
取扱い終了

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります