仕様●測長/残長(m):0~65000
質量(kg)約0.2
径(Φmm)巻径:D=0~2000
周波数(Hz)メジャーパルス周波数:1.5~30、巻軸パルス周波数:0~200
外形寸法(mm)50×68×35
電源(V)入力:なし(LE7-40GU-Lから供給)、出力:エンコーダ用DC12/近接スイッチ用DC12
出力接点出力:タイミング検出 3点、巻径用、測長/残長用 切替可、周速同期
厚さ材料厚:T=0.1 μm~10 mm
入力巻軸パルス入力:巻軸パルスセンサ用入力 2点メジャーパルス入力:メジャーパルスセンサ用入力接点入力:逆転/正転、巻径リセット、測長/残長リセット、メモリホールド、プリドライブ用5点
回転速度(r/min)巻軸:N=0~3600
RoHS指令(10物質対応)対応
最大加速度(m/s2)a=V/t=(1~50)/60 t=加減速時間
速度(m/min)ライン速度:V=0.1~1000
1個
¥51,980
税込¥57,178
89日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。