小形遮断器のスタンダード
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様高調波サージ対応形
種類一般品
付属品IEC35mmレール取付具
規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)40
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法c(mm)60
外形寸法ca(mm)76
過電流引きはずし方式完全電磁
動作時間(s)0.1以内
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
種類海外規格品
定格遮断容量(kA)UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)30
フレーム(AF)30
仕様高調波サージ対応形
規格電気用品安全法:適合
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)40
動作時間s以内0.04
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
仕様高調波サージ対応形
動作時間s以内0.1
漏電表示方式機械式ボタン
外形寸法b(mm)72
外形寸法c(mm)57
外形寸法ca(mm)73.5
過電流引きはずし方式熱動形
基準周囲温度(℃)40
種類一般品
接続方式表面形
接続方法表面形:圧着端子用◎
規格電気用品安全法:適合、JIS規格表示認可番号取得
取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
シリーズNV30-FA
既設からの更新を容易にします。従来機種との取り付け互換性を維持した小形外形で、漏電保護の機器組込用途に最適です。
三菱ノーヒューズ遮断器・漏電遮断器に合わせてカバーのデザインを統一します。
逆接続が可能、省施工・省配線に貢献します。
仕様過負荷・短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
逆接続可
極数・素子数2P1E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
接続方式表面形
接続方法表面形:ソルダレス端子
相線式1Φ2W、1Φ3W
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
開閉寿命(回)機械的:10000、電気的:6000
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
フレーム(AF)30
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格電圧(V)AC100-200
極数・素子数2P2E
接続方式表面形
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
相線式1Φ2W
動作時間s以内0.1
寸法(mm)32×70×36
定格インパルス耐電圧(kV)4
過電流引きはずし方式熱動式
動作時間(s)0.1
寸法(mm)54×100×52
質量(kg)0.31
定格電圧(V)AC100-240
接続方式表面形
過電流引きはずし方式完全電磁
フレーム(AF)30
低圧電路の感電保護や漏電火災防止に使用する機器で、開閉、過負荷、短絡での自動遮断の機能も併せ持っています。信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
長さ(mm)68
高さ(mm)130
電極3P
電流の種類AC
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.06
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別メールタブ端子6.3mm(#250)
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1・AC100V 1
動作時間s以内0.1
過電流引きはずし方式熱動式
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-200
端子種別圧着端子用
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
仕様過負荷、短絡保護兼用品(OC付)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-240
端子種別圧着端子用
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.1(Icu):AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、UL1077:AC200-240V 1・AC100/200V 1.5・AC100-120V 1.5、IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics):AC230V 1.5/0.75
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格-
定格電圧(V)AC100-200
端子種別圧着端子用(電線じか接続)
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
定格感度電流(mA)15
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
漏電遮断器(NV)NV30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
高さ(mm)72
奥行(mm)73.5
フレーム30A
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NF30AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
幅(mm)75
高さ(mm)96
極数3
奥行(mm)76
フレーム30A
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NV50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
幅(mm)60
高さ(mm)72
極数3
奥行(mm)73.5
フレーム50A
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NF50AFです。
仕様●IECレール:標準取付可能
高さ(mm)96
奥行(mm)76
フレーム50A
電流の種類AC
寸法(mm)75×95×71
質量(kg)0.57
定格電圧(V)AC100-200
定格電流(A)20
接続方式表面形
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 2.5・AC100/200V 5・AC100V 5
定格感度電流(mA)30
極数・素子数2P2E
フレーム(AF)30
規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証
定格電圧(V)AC100-240
接続方式表面形
定格インパルス耐電圧(kV)4
定格遮断容量(kA)UL 1077・CSA C22.2・No.235:AC240V 5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 5/2、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC240V 5/2、JIS C 8201-2-2・Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 5/2、AC100V 5/2
定格感度電流(mA)30
漏電表示方式機械式ボタン
過電流引きはずし方式完全電磁
仕様地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)32×70×36
質量(kg)0.08
規格電気用品安全法:適合
定格電圧(V)AC100-200
端子種別ソルダレス
定格電流(A)30
接続方式表面形
相線式1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内0.1
極数・素子数2P0E
フレーム(AF)30
動作時間(s)0.1
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)0.6
信頼のブランドによる、小型、高性能、経済性を実現させた高調波 ・ サージ対応型漏電ブレーカのベーシックモデルです。
用途低圧電路の感電保護や漏電火災防止に。開閉、過負荷、短絡での自動遮断に。
仕様●IECレール:無●感度電流:1.2.500mA 切替
長さ(mm)68
電極3P
電流の種類AC
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
小形遮断器のスタンダード
適合アイソレーション
接続方式表面形
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NV32AF新型ーNです。
奥行(mm)90
フレーム30A
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NV63AF新型ーNです。
極数3
奥行(mm)90
電流の種類AC
漏電遮断器(NV)NV30AFWSーV54Cです。
仕様●IECレール:標準装備
幅(mm)36
高さ(mm)100
極数2
奥行(mm)65
フレーム30A
電流の種類AC
フレーム(AF)50
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2 2nd.ed.(Icu/Ics):AC440V 10/8・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC230V 25/19・AC200V 25/19・AC100V 25/19
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
接続方式表面形
質量(kg)0.75
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)500
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
種別選択度(使用カテゴリー):A
定格絶縁電圧(V)500
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
トリップボタン有
逆接続-
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
アイソレーション適合適合
適合分岐回路用漏電遮断器 リモコン漏電ブレーカ
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)0.57
外形寸法(mm)75(a)×95(b)×60(c)[71(ca)]
フレーム30A
定格絶縁電圧(V)-
接続表面形
電流(mA)操作(rms at 60Hz):1150
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.2(Icu)AC200V:2.5、AC100/200V:5、AC100V:5
定格感度電流(mA)30
過電流引きはずし方式熱動-電磁
逆接続-
電気的開閉耐久性10万回 Pf=0.8
極数・素子数2P2E
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):対象外
適合安全規格適合電気用品安全法
RoHS指令(10物質対応)対応
特性漏電検出→Type AC
定格使用電圧(AC V)100-200
操作電圧(V)24
電流の種類AC
動作時間(s)最大0.1
アイソレーション適合-
タイプ高調波サージ対応形
寸法(mm)25×95×60
フレーム(AF)50
付属品「表面形」端子ねじM8(六角穴付きボルト)×16(3極6本)、取付ねじM4×0.7×55(3極2本)、絶縁バリア(3極4枚)
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.8(表面形)
外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)500
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
種別選択度(使用カテゴリー):A
外形寸法(mm)140(a)×257(b)×103(c)[155(ca)]
定格絶縁電圧(V)500
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、機械連動子(MI)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)6000(機械的)、1000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)3
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5(漏電アラーム)
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:-、UKCAマーキング:-、CCC:-、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)8
アイソレーション適合適合
種別選択度(使用カテゴリー):A
質量(kg)1.8(表面形)
外形寸法(mm)105(a)×165(b)×68(c)[92(ca)]
フレーム225A
定格絶縁電圧(V)500
定格電流(A)125(基準周囲温度40℃)
別売付属品遮断器用BOX(箱入り)、電気操作装置(NFM)、機械連動子(MI)、ロックカバー(LC)、とってロック装置、操作とって、端子カバー(TC-L・ TC-S・ TTC・ BTC・ PTC)、裏面スタッド(B-ST)、埋込取付枠(FP)、さし込端子台(PM)
相線式3Φ3W、1Φ3W、1Φ2W
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1 JIS C 8201-2-1 Ann.2 IEC 60947-2(Icu/Ics)15/12(AC440V)、25/19(AC415V)、25/19(AC400V)、36/27(AC230V)、36/27(AC200V)、36/27(AC100V)
定格感度電流(mA)100・200・500切換(漏電アラーム)
過電流引きはずし方式熱動-電磁
開閉寿命(回)8000(機械的)、4000(電気的)
トリップボタン有
逆接続-
汚染度(使用環境)2
極数・素子数3
環境EMC環境条件(環境A又は環境B):A
適合安全規格-(電気用品安全法)
慣性不動作時間(s)-・0.1・0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証、船級協会認定(☆取得済)(NK・ LR・ ABS・ DNV):-
定格使用電圧(AC V)100-440
電流の種類AC
動作時間(s)0.1・0.45・1.0切換(漏電アラーム)
雷インパルス耐電圧(KV)6
アイソレーション適合適合
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。