制御機器 :「短絡 アース」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
仕様コード番号:887-5310 規格電気用品安全法:適合、CEマーキング:TUV認証、UKCAマーキング:自己宣言、CCC:認証 シリーズC 定格電流(A)125 接続方式表面形 取付け方法パネル取付け 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.1・JIS C 8201-2-2 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 10/5・AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC230V 30/15・AC200V 30/15・AC100V 30/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/5・AC400V 10/5・AC380V 10/5・AC230V 30/15 外形寸法a(mm)75 外形寸法b(mm)130 外形寸法c(mm)68 外形寸法ca(mm)90 過電流引きはずし方式熱動-電磁 トリップボタン 逆接続AC240V以下のみ可 極数・素子数3 アズワン品番65-8080-67 フレーム(AF)125 定格使用電圧(AC V)440 機械的寿命(万回)1 電気的寿命(万回)0.6 アイソレーション適合適合
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

三菱NV-Cアース漏電遮断器。漏電遮断器は、低電圧の屋内環境で短絡によって引き起こされる帯電と電気火災を防止するために使用されます。 NV-Cシリーズは、優れたコストパフォーマンスと高い信頼性を発揮し、業界最小クラスのミニチュア化を実現します。NV30-CS、5 → 30 A NV63-CVF、40 → 60 A NV125-CVF、60 → 125 A
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●伝送クロック:27.0kHz 適合機種FX5U、FX5UC、FX3G(Ver.1.00以降)、FX3U(Ver.2.20以降)、FX3GC(Ver.1.40以降)、FX3UC(Ver.2.20以降) 耐電圧全端子一括とアース端子間:AC500V/1分間 機能(RAS)伝送線断線位置検知機能・伝送線短絡検知機能・伝送電源低下検知機能 絶縁抵抗(MΩ)全端子一括とアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて5以上 耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる 耐衝撃(m/s2)147、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX/Y/Z各方向3回 耐振動(DINレール取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.035mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:4.9(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)、(直接取付時)周波数:10~57Hz、片振幅:0.075mm、X/Y/Z各方向10回(合計各80分)・周波数:57~150Hz、加速度:9.8(m/s2)、X/Y/Z各方向10回(合計各80分) 伝送方法DC電源重畳トータルフレーム・サイクリック方式 入出力占有点数8点(入力、出力どちらでカウントしてもよい) 接続台数最大128台(各リモートユニットの消費電流合計は、伝送線供給電流の範囲内であること) I/O点数最大接続128点
1台
28,980 税込31,878
23日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります