制御機器 :「通信ケーブル rs485」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合機種FX5S.FX5UJ.FX5U.FX5UC 質量(kg)約0.08 定格電圧(V)DC5、DC24(内部給電) 耐電圧外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:AC500V 1分間 適合ユニット型式FX5U、FX5UC、初品から対応 消費電流(mA)[内部給電]20(DC5V)、30(DC24V) 絶縁方式フォトカプラ絶縁(通信ラインとCPU間) 絶縁抵抗(MΩ)外部端子一括とCPUユニットのアース端子間:DC500V絶縁抵抗計にて10以上 通信機能簡易PC間リンク機能、MCプロトコル機能、インバータ通信機能、無手順通信機能、通信プロトコル支援機能、MODBUS通信機能 終端抵抗内蔵(OPEN/110Ω/330Ω) 伝送規格RS-485、RS-422規格準拠 外部接続ヨーロッパ式端子台
1台
8,998 税込9,898
欠品中

質量(kg)0.16 制御方式(誤り)CRC(X16+X12+X5+1) 通信方式ブロードキャストポーリング方式 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×131 ケーブル(通信)Ver.1.10対応CC-Link専用ケーブル 伝送速度(bps)156k/625k/2.5M/5M/10M(選択可能) 同期方式フレーム同期方式 伝送方法(フォーマット)HDLC準拠 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 最大接続台数64台(マスタ局時) 伝送路バス(RS-485) 符号化方式NRZI符号(Non Return to Zero Inverted) 局種類マスタ局(Ver.1マスタ局またはVer.2マスタ局)、ローカル局(Ver.1ローカル局またはVer.2ローカル局)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

仕様●通信ケーブル:ISO11898に準拠したCANバスケーブル 質量(kg)0.14 タイプ送信タイプ:CANバスネットワーク(RS-485、CSMA/CR) ケーブル長(m)最大:5000(10kbps使用時)・2500(20kbps使用時)・1000(50kbps使用時)・600(100kbps使用時)・500(125kbps使用時)・250(250kbps使用時)・100(500kbps使用時)・50(800kbps使用時)・25(1Mbps使用時) 接続方式ツーピース突込み端子台(外部配線) 機能(対応機能)CANopenノード・CANノード 消費電流(A)(DC5V内部)0.33 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×118.5 入出力占有点数32点
1個
99,980 税込109,978
欠品中

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります