制御機器 :「1000V 絶縁抵抗計」の検索結果

特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

三菱電機張力検出器
エコ商品
質量(kg)1.2 取付方式壁面取付け 使用温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと) 外形寸法(mm)外径Φ105×幅34.4 表面処理外観部品:無電解ニッケルメッキ 出力電圧(V)DC150±30m(負荷抵抗10kΩ接続時) 適合軸径(Φmm)17(軸受挿入時) 絶縁抵抗(MΩ)DC500 V 絶縁抵抗計により100 以上・・・全端子一括と筐体間で測定 使用軸受自動調心玉軸受 保存温度範囲(℃)-5~60(凍結のないこと) 検出精度温度ドリフト:1%/FS以下/20℃、直線性:±1%以下、ヒステリシス:0.5%以下 耐衝撃(m/s2)98以下・・・3軸方向各3回 耐振動(m/s2)2以下 極性出力電圧極性圧縮荷重時:青+、白-、引張荷重時:青-、白+ 雰囲気腐食性・可燃性ガス・導電性ダストがなく、ほこりがひどくないこと RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000・・・全端子一括と筐体間で測定 入力電源(V)DC5、20 mA以下(茶: DC5 V、黒: GND) 荷重方向圧縮(+)、引張(-) 最大耐荷重(kg)定格荷重の200% 保存湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと) 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露なきこと) ノイズ耐量電源:ノイズ電圧1000Vp-pパルス幅1μs周波数30~100Hzのノイズシミュレータによる
1個
119,800 税込131,780
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります