制御機器 :「p2」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
340件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電流設定容易。モータ電流直接設定、±いずれのドライバでも調整可能。 手動チェック可能。表面からドライバで手動トリップ可能。 動作表示付 トップフリー構造。
用途モータの一般的な過負荷・拘束保護 種類サーマルリレー 補助接点1a1b
1個ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から76日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

充電部の露出を避けるため使用するものです。(電気操作式遮断器の場合、端子カバーは取り付けられません。) ワンタッチ端子カバー 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
1個ほか
109 税込120
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用 過電流強度40倍 確度階級(級)1
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

適合機種CP30-BA・CP30-HU 備考別売部品はスプリングクランプ端子には使用できません。 品名埋込金具(1コ) 遮断器の極数2
1個
259 税込285
当日出荷

ユニット種別制御ネットワークユニット ネットワーク名MELSECNET/H 最大ネットワーク数239
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 位置決めデータ600データ/軸 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106×27.8×110 制御単位mm、inch、degree、pulse 制御方式PTP(Point To Point)制御、軌跡制御(直線、円弧、ヘリカルとも設定可)、速度制御、速度・位置切換え制御、位置・速度切換え制御 調整機能(始動時間)0.00~10000.00ms(0.01ms単位) 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点)
1台
76,980 税込84,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測定項目パルス幅(ON幅/OFF幅/立上り~立上がり/立下り~立下り) チャンネル数2チャンネル 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 配線方式40ピンコネクタ 外部入力プリセット、ファンクションスタート、ディジタルフィルタ 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 計数範囲32ビット符号付きバイナリ(-2147483648~2147483647) 測定点数(点)1/チャンネル 入出力占有点数16点(I/O割付:インテリ 16点) カウント入力信号1相入力(1逓倍/2逓倍)、2相入力(1逓倍/2逓倍/4逓倍)、CW/CCW入力 測定分解能(ns)100
1台
57,980 税込63,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニット種別位置決めユニット 出力方式(パルス)オープンコレクタ出力 適合コネクタA6CON1、A6CON2、A6CON4(別売) 最大出力パルス200K pulse/s
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)500 定格遮断容量(kA)(JIS C 8201-2-1 Ann.1、2)AC200V/5、AC415V/1.5 極数(P)3
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合アイソレーション 定格絶縁電圧(V)500 接続方式表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×130×90 定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5 極数(P)3 電流の種類AC
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

適合機種AJ65FBTA□-□形I/Oユニット 品名防水キャップ(20個入り) 保護構造(防水)IP67対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

定格絶縁電圧(V)300 フレーム(AF)50 適合さし込式 接続電源側さし込形(BPA取付台):電源側さし込形負荷側圧着端子用 外形寸法b(mm)74 外形寸法c(mm)60.5 外形寸法ca(mm)79
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス 関連資料定額基盤修理サービスに関する注意事項(0.29MB) サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (670種類の商品があります)

定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5 極数・素子数2P2E フレーム(AF)50
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●スパン調整範囲:95~105%(前面から調整可) 材質ハウジング:難燃性黒色樹脂 外形寸法(mm)123×80×50 電流(A)5~5%(前面から調整可) 電源AC100V 構造プラグイン構造 耐電圧AC2000V 接続方式M3.5ねじ端子接続 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 主な用途インバータFM端子パルス出力専用 電流出力4~20mA DC(負荷抵抗750Ω以下)
1台
159,800 税込175,780
61日以内出荷

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

質量(kg)0.15 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)(DC5V内部)0.48 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98)×27.8×110 適合コネクタ2芯光コネクタプラグ、F06/F08相当品(JIS C5975/5977準拠) 通信速度25Mbps/10Mbps(MELSECNET/10モード時:10Mbps) 入出力占有点数32点 総延長距離(m)30k
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

質量(kg)0.18 通信方式トークンリング方式 消費電流(A)0.88(DC5V内部) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)106(ベースユニット取付け部98mm)×27.8×110 ケーブル(通信)1000BASE-SXの規格を満たす光ファイバケーブル:マルチモード光ファイバ(GI) 適合コネクタ2連LC形コネクタ 通信速度1Gbps 入出力占有点数32点(I/O割付:インテリ 32点) 伝送路二重ループ 伝送容量最大1920バイト 最大ネットワーク数239
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

ユニット種別制御ネットワークユニット 接続ケーブル光ファイバケーブル(マルチモードファイバ) 適合コネクタ2連LC形コネクタ ネットワークタイプCC-Link IEコントローラネットワーク(管理局/通常局) 通信速度1Gbps 1ネットワークの接続局数最大120台(管理局:1 通常局:119) 伝送路二重ループ 伝送容量(トランジェント)最大1920バイト 最大グループ数32 最大ネットワーク数239
1台
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V)250 接続方式表面形 接続方法表面形:圧着端子用◎ 取付け方法【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃)40 外形寸法c(mm)57 外形寸法ca(mm)73.5 過電流引きはずし方式熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

適合機種FREQROL 保護構造開放型IP00 保護構造(JEM1030)開放型IP00
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

型式TH-T 種類サーマルリレー 規格JIS C8201-4-1、IEC60947-4-1、EN IEC60947-4-1、BS EN60947-4-1、DIN EN60947-4-1(VDE0660-102) 定格絶縁電圧(V)690 リセット方式(サーマルリレー)手動リセット式 補助接点1a1b 機能トリップフリー、動作表示 ( レバー表示 ) 、手動トリップチェック 使用周波数(Hz)0(DC)~400 最小適合負荷20V 5mA 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動(m/s2)19.6(10~55Hz) 周囲温度(℃)-10~40(基準は20、盤内最高温度55) 開放熱電流(A)5
1個
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フレーム【1】T35、T50【2】T50 ヒータ呼び(A)【1】29(24~34)【2】35(30~40)、42(34~50)
1台
4,398 税込4,838
5日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

お客様がご使用になられている商品の基盤を定額で修理いたします。工作機械や電子機器の故障原因の多くは直せないといわれている基板のトラブル。業界最高峰の修理成功率99%を実現!電力・自動車・鉄鋼・半導体産業とのコラボレーションで実現した故障メカニズムを基に老朽化設備を「壊れない設備」に蘇らせます。
用途既にご使用されているお客様の用途に準じます。記載されている品番が修理対象商品となります。 仕様本体商品の仕様に基づきます 内容修理サービス サービス分類修理
1台
179,800 税込197,780
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (596種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様高調波サージ対応形 種類一般品 付属品IEC35mmレール取付具 規格電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃)40 漏電表示方式機械式ボタン 外形寸法c(mm)60 外形寸法ca(mm)76 過電流引きはずし方式完全電磁 動作時間(s)0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1台
3,598 税込3,958
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)


1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

1台ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1台ほか
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります