制御機器 :「LAN用SPD」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
絶縁タイプの雷ガードです。 信頼性の高い絶縁トランス(パルストランス)を搭載。小型で設置場所を選ばず、アース不要で設置も容易です。 通信線からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐圧の絶縁トランス採用による高信頼性設計。 小型で設置が容易。 電気的に絶縁されているためアース接続不要。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応、(耐雷特性)ケーブル側-機器側間:10/700μsまたは1.2/50μsにて10kV 適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g)20 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×22×51
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

放流タイプの雷ガードです。PoEにも対応してます。 頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT及び半導体サージ防護素子による二段防護 JIS C 5381-21に準拠。 クランプ端子(プッシュ式)によりアース接続が容易。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応 付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個 適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82 耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回) 電圧防護レベル(V)500以下
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

放流タイプの雷ガードです。 信頼性の高いGDTを搭載。電源(NPL-3001)との連結で、通信線・商用電源からの雷サージ等の異常電圧から情報通信機器を防護します。 高耐力のGDT採用による高信頼性設計。 JIS C 5381-21に準拠。 内部のマグネットにより同シリーズと連結可能。 DINレールに取付可能(付属品使用)。
仕様(伝送特性)カテゴリ5eに対応 付属品GND接続線(約500mm)1本、GND連結線(約50mm)1本、DINレール取付具1個 適合(回線)1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T 質量(g)60 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×23×82 耐久性【インパルス】カテゴリC2:8/20μsにて5kA(10回)・カテゴリD1:10/350μsにて2.5kA(2回) 電圧防護レベル(V)500以下
1個
7,998 税込8,798
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります