制御機器 :「電線 vctf」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In 質量(g)350 構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間) 出力電圧(クランプ)6.5Vp. トライアッククランプ内蔵 定格周波数(Hz)50/60 使用環境-20~60℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー 定格二次電流(A)5 定格負荷2.5VA(RL≦0.1Ω) リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm 定格一次電流(A)500 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

1A、5A入力計器用(定格負荷等の条件あり)。 分割構造で電線にワンタッチクランプにより取付可能。 100:1以上のレンジ。 適用電線径Φ24~Φ100・100A~1000Aの電流対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。 面対向式カットコアのスプリング圧接方式。
定格二次電流(A)1 定格周波数(Hz)50/60 仕様(過電流耐量)1.2In/連続、(比誤差)±1%/In、±1.5%/0.2In、(位相角)±80分/In、±120分/0.2In 定格負荷0.5VA(RL≦0.5Ω) 出力電圧(クランプ)1.4Vp. ダイオードクランプ内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、/1min(貫通穴-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴~出力リード線端末一括間) 使用環境-20~75℃、≦80%RH・結露のないこと 盤内組込用、取付方向フリー 構造PBTケース、面対向式カットコアのスプリング圧接方式 リード線(出力)VCTF-0.75mm2-2C-300mm 質量(g)230
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります