制御機器 :「実験用スイッチ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!。【製品の特長】。・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!。 RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!。 Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!。 RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!。・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック。・リセットスイッチ。・Type-Cコネクタ。・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド。 ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可。・SWDランド。 Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング。・ラズパイのインターフェイス拡張。・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)。・ラズパイPicoと組み合わせての実験 仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ 付属品保証書 寸法(mm)65×60.5×20 質量(g)約30 対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4B インターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C 保証期間お買い上げから1年間 動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと) 入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

製品の特徴 ・ラズパイマガジン連動!記事と読み合せて様々なパーツを実験・学習! ラズパイマガジン6月号にて強力特集記事が掲載! 基板の作成から各部の使用法まで丁寧に解説。 ・外付け抵抗・LEDテスト ・フルカラーLED制御 ・スイッチ入力制御 ・DCモータ制御 ・有機ELディスプレイ制御 ・温湿度気圧センサ制御 ・アナログ入力制御 等、見逃せないトピックが盛りだくさん! ・キット一つで憂い無し!実験用パーツを豊富に同梱! 「試せるボード」の名に恥じず、同梱される実験用部品も非常に豊富! モータと電池ボックス、多数の抵抗やLEDが付属。 GPIOからPWM・ I2C・アナログ入力までキット一つで全部試せる、正にてんこもりセット!
1個
5,898 税込6,488
10日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります