リモコンロボはプログラミング学習を指向する子供たちへ向けた本格的なプログラミングロボットキットです。
2つのモータとボールキャスターによる優れた機動性をもち、簡単に組立が可能なロボット本体にはArduino Nano互換基板を搭載。
スクラッチアプリやArduino IDEでのプログラミングに対応、動かす楽しさを手軽に体感できます。
拡張性も高く、市販の工作キットやセンサ、駆動パーツを様々に組み合わせることが可能、自分で考え工夫する継続的な工作を提案します。
更に、付属のリモコンに加えて別売りオプションとしてジョイスティックリモコンもご用意。
リモコンチャンネルの切り替え機能を搭載し、最大3台のリモコンロボのロボットバトル等をお楽しみいただけます。
「日本生まれの低価格なプログラミング環境」を提供するために企画された「リモコンロボ」で、楽しくプログラミング学習をしてみませんか。
初めてのロボット工作・プログラミング向けのロボットキット
【 ケース 】添付の厚紙からハサミとホチキスを使って工作します。
子どもが自分で考えて好きなロボットを作ることで、創造性を育むとともに自分で作った達成感を得ることができます。
【 マイコンユニット 】 arduino Nano互換基板を搭載しスクラッチアプリとarduino IDEでのプログラミングに対応。
駆動部を除く全ての機能が1個にまとまっているため、市販の工作キットへの搭載も簡単です。
【 駆動部 】プラスドライバーによる簡単な組み立て。2つのモーターとボールキャスターで優れた運動性・旋回性を実現します。
リモコンロボはプログラム書き込み済みのため、プログラミング学習の教材としてだけではなく、自分で作るリモコンカーキットとしても楽しんで頂くことができます。
リモコンロボ専用のスクラッチアプリとarduino IDEに対応
リモコンロボ専用のスクラッチアプリを用意。
アプリの中のブロックをクリックするだけでリモコンロボのモーター、ブザー、LEDが動作。
ゲーム感覚で一つ一つのブロックの機能を体験することができます。
もちろん本格的なプログラミングにも対応。
作ったプログラムはアプリ+ロボットで動作させることも、ロボットに書き込んでロボット単体で動作させることもできます。
市販の工作キットやセンサ、サーボと組み合わせ可能
リモコンロボのマイコンユニットは電池など全ての機能が一体化。
市販の工作キットに搭載することで工作キットをリモコン操作対応、プログラミング対応にすることができます。
対戦対応のジョイスティックリモコン(オプション)で友だちとロボットバトル
リモコンロボはオプションで専用のジョイスティックリモコンを用意。
アナログリモコンはジョイスティックによるスムーズな操縦と最大3台までの対戦をサポートします。
仕様搭載マイコン:Arduino Nano互換 ATmega328,16Mhz,32kb ROM,2kb RAM,5V VC 、ボールキャスター プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows) or Arduino IDE(対応OS Windows,MAC OS
付属品リモコン、説明書、ケース用印刷済み厚紙
質量(kg)本体:約110、ジョイスティックリモコン:約25
電源単三アルカリ又はニッケル水素電池x3 *付属しておりません別途ご用意ください。
本体寸法(mm)84×36×42
本体寸法80×72×60 mm
機能周辺:赤外線受光部、LED、ブザー 駆動部:DCモーター×2
生産国Made in Japan
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
インターフェイスUSB miniB、DCモータ出力x2
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
様々なモータ駆動キットに対応!汎用性のある無線遠隔化拡張ボード!
・豊富な外部インターフェースを搭載!Grove互換端子も搭載!
・信頼のESP32モジュールを使用!豊富な情報量でプログラミングアプリにも対応
多機能リモコンボード「Duke32AIO」は定番のESP-WROOM-32無線モジュールを採用し様々なモータ駆動工作キットを無線遠隔操作可能にする拡張ボードです。
サイズはタミヤユニバーサルプレートに準拠。既存のモータ駆動ロボットに組み込むことで、サーボモータやフルカラーシリアルLEDなど楽しさを増す機能を拡張できます。
豊富な外部インターフェースを持ち、Grove互換拡張ポート搭載でI2C通信による豊富なGrove対応センサも使用可能です。
無料のスクラッチベース プログラミングアプリ「つくるっち」やAruduinoIDEでのプログラミングが可能。
※「つくるっち」は、様々なハードウェアに対応するリアルタイム・グラフィカルロボットプログラミングツールです。
マウスでブロックを並べるだけの簡単操作でロボットの動きをプログラミングでき、作ったプログラムは即時実行可能なほか、ロボットに保存し自動で動かすことができます。
無線でつなげてヨシ、機能を拡張してヨシ、プログラミングしてヨシの多機能ボードが登場です。
仕様搭載マイコン:ESP-WROOM-32 外部インターフェース:DCモータ出力x2(ターミナル端子) 、サーボモータ出力x2(2.54mm3Pピンヘッダ)、 デジタルI/Ox4(Groveコネクタx2)、 アナログ入力x2(Groveコネクタx1)、シリアルLED出力(NeoPixel)x1(2.54mm3Pピンヘッダ)、I/C(Groveコネクタ)x1、 UART(Groveコネクタ)x1、 USB(MicroB)x1 本体重量:約18g プログラミング環境:専用アプリ (対応OS Windows)or
電源USB電源/モータ用外部電源端子(4.5~6V)(2電源必須)※注意!モータ用外部電源端子に接続する電源電圧は、DCモータ、サーボモータの定格電圧をご確認の上、適切な電源電圧を接続してください。適切な電源電圧を使用しないと、DCモータやサーボモータの動作不良や故障の原因となります。モータ用外部電源端子にDC6Vを超えた電圧を絶対に接続しないでください。故障の原因となります。
本体寸法W70×H11×D45mm
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
「LED電圧&電流テスター」は個体差によって明るさが異なるLEDをチェック可能なLED専用テスターキット。
ムラのない美しい光源を作るためのLED選別をサポートするアイテムです。
プッシュ端子にLEDを接続するだけでLEDの個体差を測定可能!
同等のVF/IFを持つLEDを揃えて、より完成度の高い電子工作を実現させましょう。
簡単計測!LEDの個体差がすぐにわかる!
LEDをソケットに差し込むだけですぐに計測が行われます。
LEDを大量に使用する電子工作等で、全数チェックに威力を発揮します。
同じVF・IFのLEDを揃えて工作完成度をアップさせよう!
LEDを複数使う際にはできるだけ色ムラを抑えたいモノ。
個体差の少ないLEDを選別して綺麗な発色を実現しましょう。
大きなアナログメータ搭載で測定値がすぐわかる!
計測値が視覚的にわかりやすい、大型のアナログメーターが付属しています。
仕様基板サイズ:W129×D160mm 重量:約190g(電池を除く) 測定電圧:0~5V
セット内容キット一式 、修理のご案内
電源単3乾電池 4本
測定電流0~50mA
生産国Made in Japan
端子プッシュ端子 赤+ 黒ー
使用温度0 ~ 40℃(結露なきこと)
1個
¥4,198
税込¥4,618
8日以内出荷
Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。
セット内容本体、保証書
寸法(mm)48×70×14
質量(g)約32
対応機種Raspberry Pi Pico/H/W
保証期間1年間
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキットがついに発売!
ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、
ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。
USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。
一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、
どなたにでも簡単に設定出来ます。
各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。
またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
<マウス機能>
左クリック
右クリック
ホイールクリック
上下左右へのマウス移動
上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>
任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能>
X軸/Y軸(上下左右)
ボタン1~ボタン12
サイズW22×D49mm
対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP
入力点数12(デジタル)
コネクタシリーズ・ミニB
1個
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
オリジナルUSB入力デバイスを作る為の小型モジュールキット!
ユーザーに敷居の高いUSBインターフェースの入力処理や設定を全てこのモジュールが行ないますので、
ピンにスイッチを接続するだけで簡単にオリジナルUSBデバイスを製作する事が出来ます。
USBでパソコンと接続し、専用ソフトウェアを用いて12本のピンに任意の操作(マウスクリック/キー入力等)を設定する事が出来ます。
一度設定した操作は本体モジュール内のメモリに保存され、他のパソコンに接続した際にも設定を変更することなく使用可能となります。
簡単設定ツールでマウス/キーボード/ジョイパッドの各機能を割付可能
各操作の設定は直感的に利用可能なインタフェースを持つ専用Windowsソフトウェアを用いて行ない、
どなたにでも簡単に設定出来ます。
各ピンには以下の操作を設定する事が出来ます。
またマウス機能/キーボード機能/ジョイパッド機能を混在させる事も可能です。
<マウス機能>
左クリック
右クリック
ホイールクリック
上下左右へのマウス移動
上下へのホイールスクロール
<キーボード機能>
任意のキーへの割当て
<ジョイパッド機能>
X軸/Y軸(上下左右)
ボタン1~ボタン12
サイズW22×D49mm
対応OSWindows 10 / 8.1/ 8 / 7 / Vista / XP
入力点数12(デジタル)
コネクタシリーズ・ミニB
1個
¥2,798
税込¥3,078
10日以内出荷
Raspberry Piに強力なアナログ入力制御機能を増設可能。
PSoCは、回路図(開発環境:PSoC Creator)により、OPAMPやカウンタ等、電子工作に使われるハードの回路を自由に設計できる、電子工作に最適なマイコンです。
トランジスタ技術5月号に付属するこのPSoC搭載基板”TSoC” を本製品”PiSoC”に取り付けるだけで、簡単にラズパイ拡張基板として使用する事ができます。
ラズパイが不得意とするアナログ入力機能を補完し、貴方の電子工作を更に豊かに。
データロガーやアナログセンサを使った監視システム、モータを使用し可動ロボなどの作成も可能です。
TSoC基板を本製品に取り付けるためには半田付けが必要になります。
アナログピンは端子台接続。ブザーやユニバーサル領域も用意され実験作業を容易に。
アナログ入力4点は端子台を用意。はんだ無しでの接続で実験をスピーディに。I2C接続の小型液晶が基板上に用意されている為計測結果をスピーディに把握できます。
ブザーやボリューム、PSoCならではのタッチパネルも基板上で用意されているためテストもばっちり。ユニバーサル領域で拡張性も確保しています。
仕様タッチ入力:1点(基板搭載) ブザー:1点(基板搭載) ボリューム:1点(基板搭載) 重量:約26g
その他本製品を使用するためには、トランジスタ技術2019年5月号に付属するTSoC基板が必要です。使用方法に関してはトランジスタ技術2019年5月号より掲載の記事に記載されます。
付属品USBシリアル変換アダプタ / 接続用ピンヘッダ(はんだ付けが必要です)/ ネジセット / 保証書1部(Raspberry Pi本体及びケース、ケーブル類は付属致しません)
外形寸法H56xW64xD20mm.
対応機種Raspberry Pi Model B+/Raspberry Pi 2 Model B/Raspberry Pi 3 Model B
動作環境温度0~45℃、湿度10~60% (結露なきこと)
保証期間お買い上げから1年間
生産国Made in Japan
アナログ入力4点(端子台)
1個
特価
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
USBに流れる消費電力量をその場で確認! 充電容量チェッカー!
電池容量はどのくらい?電流積算量を表示!
携帯電話/携帯音楽プレイヤ/携帯用補助バッテリなどUSB接続で充電する機器の電池容量を調べる事が出来ます。
もちろん接続中のデータ通信も可能です。
USBケーブルを流れる電流量をその場で確認!
USBケーブルを流れる消費電流をその場で確認可能です。
※本キットはホビー向けです。正確さを求められる計測には使用できません。
写真による図解入りで詳細な組立マニュアルが付属
電子工作入門者の方でも簡単に組立が可能な図解入りの詳細マニュアルが付属、ハンダ付け初心者にも迷わず安心して組み立てを楽しむことができます。
情報交換フォーラムを設置 ソースコードの改変も自由
本製品について分からない事について気軽に質問したり、経験者に相談できるフォーラムを特設サイト内に設置しています。
フォーラムにはソースコードや設計資料の公開の他、回路図も公開、上級者には本製品をさらに楽しんでいただく情報が満載です。
もちろん自分の作ったオリジナルファームウェアを紹介する事が出来るので開発もよりスピードアップ!
仕様電流計測範囲:1mA~999mA 容量計測範囲:0.01Ah~999Ah
サイズW114×D25×H18mm
機能電流量/充電容量表示変更機能 /電流簡易校正機能付き
インターフェースUSB-Aコネクタ *USBケーブルは別売となります。
梱包内容キット部品一式 / マニュアル
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
MIDI機器の製作等を手がける「necobit」が開発した、はんだ付けやLEDの点灯実験が可能な初心者向けのArduino拡張シールドです。 初めてのはんだ付け・初めてのArduinoの制御を行ってみたい方、電子工作教室の最初の教材などに最適です。 抵抗・LED・ピンソケットの3種部品のみを使用します。 すべてリード部品のため、はんだ付けが簡単です。 抵抗とLEDは1種類だけなので、カラーコードの読み間違いや取り付け場所のミス等の心配もありません。 はじめてのはんだ付けでも安心して取り組むことが可能です。 それぞれのLEDがArduino UNOの入出力ピンソケットに直接接続されるため、配線をする必要がありません。 シールド上のピンソケットを使用して外部からの入出力接続を行うこともできます。
仕様●LED出力:20個●対応Arduino:Arduino UNO R3/R4
セット内容部品、保証書、部品表
寸法(mm)約70×55×20
質量(g)約20
電源電圧(V)5(Arduinoより)
保証期間初期不良のみ
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
実装済みのキースイッチとエンコーダで、入力デバイスのプロトタイピングを簡単に行なうことができます。 USB機能内蔵マイコンと組み合わせて、USBマクロパッドとしても使用が可能です。 各種マイコンに合わせたサンプルコードも公開中、すぐに動かすことができます。 設計者は電子工作やDIY等のYoutubeコンテンツで活躍するVTuber「三峰スズ」氏です。 4つのCherryMXキーと2つのロータリーエンコーダを実装しました。 すっきりまとまった入力インターフェースとしてお使いいただけます。 はんだ付けや配線の必要なしで、すぐに入力デバイスのプロトタイピングが可能です。 各対応基板向けのサンプルコードを公開中です。 Arduinoでの取り扱いや、Suzuno32RVに搭載されているRISC-V CPUを利用したUSB入力のイロハがわかります。 サンプルコードをベースに、用途に応じたカスタマイズを加えれば、「自分専用のマクロパッド」を作り上げることができます。
仕様実装部品:Cherry MXキー×4、ロータリーエンコーダ×2
セット内容SuzuKeyDial本体
寸法(mm)約54×57×35
質量(g)約40
保証期間6か月間
電源供給不要
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
既存の「MODMAGIC」のユーザー様からの要望の、多い自然な炎の揺らめきを忠実に再現するLEDモジュールです。 磁石を近づけることにより作動する磁気スイッチを搭載しており、模型内部に組み込んだ状態で発光をコントロールすることができます。 スイッチを露出させる必要がないため、光る箇所に収納するだけの簡単電飾が可能なアイテムです。 内蔵されたアルゴリズムにより、リアルなゆらぎを表現し、ろうそく・暖炉・焚火など温かみのある照明効果を実現します。 SFやファンタジーのエネルギー源や魔法の炎など、特殊な光の揺らぎを細かい部分で演出するのにも適しています。 模型やジオラマのシーンに、リアルな光の動きを加えることで、情感豊かな演出が可能です。 極細0.3mmリード線によりLEDとスイッチ部の分離が可能なので、電飾の幅が広がります。 より複雑な工作に対応するモデルで、狭い場所やアクセスしづらい部分にLEDを配置できます。 車両の機関部や蒸気船のランプ、ホラージオラマの廃れた灯りなど、リアリティ溢れる表現が可能です。
電源CR927 3vボタン電池(別売り)
消費電力約10mA
機能点灯:ゆらぎ点灯
保証期間6か月間
リード線長さ(mm)約200
サイズ(mm)11×11×5(突起物除く)
LED寿命(時間)約3万
リード線径(Φmm)0.3
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。