制御機器 :「ISEKI」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB赤外線リモコンアドバンスは「PCから家庭用機器をリモコンでタイマー操作したい」「リモコンでPCを操作したい」と言う2つの要望を解決出来る、清涼菓子サイズのPC接続型多機能赤外線アダプタです。 従来品と比較して、32bitマイコン搭載で大幅なアップグレードを行い多彩な赤外線機器に対応、大出力赤外線LEDを3基搭載して出力を大幅に強化、プラレールアドバンスなどにも対応しました。
付属品本体基板、取扱説明書×1部、保証書×1部 質量(g)約10 対応OSWindows10/8/7/Vista搭載のDOS/Vパソコン(日本語版OS) 周波数(kHz)(赤外線)38kHz 対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種 インターフェースUSB2.0(タイプminiBコネクタ)USBフルスピードモード 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66.5×6.0(突起部除く) 動作環境温度0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと) 保証期間お買い上げから6ヶ月間 記録時間(赤外線)1つの信号につき約3秒
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ビット・トレード・ワンUSB接続 赤外線リモコン 【完成品】
パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキット。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、部品セット、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料説明書 メーカーコード対応表 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
3,398 税込3,738
9日以内出荷

パソコンから家庭用機器を制御できるだけでなく、家庭用リモコンからもパソコンの制御ができる、USB接続の赤外線リモコンキットの完成品。 操作の設定は無償でダウンロードできるパソコン用設定ツールを使用。 基板には切り込みが入れてあり、清涼菓子の容器をケースとして利用可能(一部穴あけ加工をする必要があります)。
セット内容制御基板、マニュアル 対応OSWindows7、Vista、XP 寸法(縦×横×厚さ)(mm)27×67×8(突起部・配線を除く) 対応フォーマット家電協/NEC/ソニー/三菱フォーマット 入出力赤外線LED/赤外線受光モジュール 関連資料説明書 メーカーコード対応表 PC接続USB(A-miniBタイプ別売)
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

ビット・トレード・ワン赤外線リモコン受光USBアダプタ
赤外線リモコン受光USBアダプタは赤外線信号を使って、PCに任意のキーボード入力が可能なデバイスです。 コンパクトな設計とゆとりをもったケーブル長で設置場所を選びません。 汎用的な赤外線リモコン信号に対応し、最大20パターンの信号にそれぞれキーコードを割り当てることが可能です。 本体に保存した設定はメモリに保存され、ソフトウェアやドライバ無しに他のPCでも動作します。
セット内容モジュール一式/USBケーブル 質量(g)約60 ケーブル長(m)受光部:約3 対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×50×20(受光部除く) インターフェースUSB miniB 対応フォーマット家電協/NEC/SONY/三菱
1個
4,369 税込4,806
7日以内出荷

ビット・トレード・ワンBluetooth接続式赤外線送信モジュール
Bluetooth通信での入力をトリガーとして赤外線コードを送信するモジュールです。 PC等から家電のリモコンを操作できます。 Bluetoothの接続範囲ならどこからでも、モジュールの設置位置を気にすることなく赤外線操作を実現できます。 WindowsPC用の設定ツールからBluetooth経由で赤外線信号の設定を行うことが可能です。 単三電池もしくはUSBからの給電にて動作するため、様々な場所に配置できます。 スマートホームの実現から、PCと連動した赤外線システムの構築まで、様々な用途に利用できます。
付属品保証書 質量(g)約130(電池抜き) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源USB給電もしくは単三電池×3本 対応OS設定ツール:Windows 7以降 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×27×135(突起部を除く) 保証期間1年間 USBポートUSB MiniB BluetoothBluetooth 5.0(SPP及びBLE対応)
1個
16,279 税込17,907
7日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 3つの送信用赤外線発光ダイオードで広範囲送出 赤外線発光ダイオードを3個搭載することで送出範囲を広範囲にサポートします。 受信した赤外線信号をそのまま記録し送信!アップグレードされた送信機能 高性能な32bitマイコンを搭載、「受信した赤外線信号をそのまま記録、送信する」事で、赤外線コードに関係なく多彩な信号の送信を実現しました。 また上位機種”ラズベリー・パイ専用学習リモコン基板”との共通化を図ることで、家電 からエアコンまで、各社 2500 以上のリモコンコードをユーザーが自由 に選んでオリジナルな高機能リモコンを作成できます。 動作状況が見えるLEDを装備 ステータスLEDにより駆動状況の確認が容易に、実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様本体重量:13g 付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H17mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDLED赤:1個(電源ON時に点滅)LED赤:1個(赤外線送信時に点滅)LED緑:1個(赤外線送受信時に点滅) 入出力赤外線受光モジュールx1、出力用赤外線LEDx3
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! ラズパイで赤外線リモコンコードの受信を容易に! 外部赤外線受信モジュールの信号線をラズパイのGPIOに接続!ラズパイゼロで赤外線受信によるIoTを実験可能です。 ケーブル長 約2800mm! スーパーロングケーブル外部赤外線受信モジュール同梱! 長さ2800mm、スーパーロングな外部赤外線受信モジュールを同梱、スーパーロングケーブルによりラズパイ本体から距離をおいて、赤外線を思うがままに受信できます。
仕様本体重量:約11g 付属品外部赤外線受光モジュール×1/ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ(シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい) 出力赤外線LEDx1 (GPIO 13に接続) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 入力ステレオジャック(赤外線受光モジュール接続用:GPIO 4に接続) 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 焦電人感センサを容易に実験 ドーム型フレンネルレンズにより120度の広範囲な検知が可能です。簡易な防犯や見守りシステム製作を容易にします。 焦電型赤外線センサの駆動状況が見えるLEDを装備 LEDにより駆動状況の確認が容易に。実験時やメンテナンス時に役立ちます。
仕様検知角度:120度 最大検知距離:7m(気温等環境条件により変化します)/半固定抵抗で調整 本体重量:約19g 付属品ネジセットx1 保証書x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ( 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)、Raspberry Pi 2/3(ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) レンズ直径23mmドーム型 本体寸法W65×D30×H38mm(突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータスx1/センサ動作状態用x1 保持時間(ms)5秒~300秒(半固定抵抗で調整)
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。 制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。 また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。 制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
仕様赤外線受信 付属品部品表×1部/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個 出力(LED)2点 電源RaspberryPiより給電 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 本体質量(g)約120 対応OSRaspbian 表示20文字×4行 対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く) 動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと) スイッチ数3
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

ラズパイ上で動作するインターネットラジオをPICマイコンで制御するラジオ制御ボードです。 制御ボードが付属の赤外線リモコンから送られた信号を制御し局送り信号や音量調整などをGPIO経由でラズパイに通知します。 また20文字4桁表示可能な大型の液晶ディスプレイを持ちラジオ局情報と曲名を表示可能です。 制御ボードはラジオ局情報と曲名をシリアル通信で送信PICマイコンとGPIOのシリアル通信が学べます!
仕様赤外線受信 付属品部品表×1部/保証書×1部/1×6L型ピンヘッダ×1個/フラットケーブル40Pin×1本/赤外線リモコン×1個 出力(LED)2点 電源RaspberryPiより給電 使用温度範囲0~40℃(結露なきこと) 本体質量(g)約120 対応OSRaspbian 表示20文字×4行 対応機種RaspberryPiModelB+/RaspberryPi2ModelB/RaspberryPi3ModelB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×75×23(突起部除く) 動作温湿度範囲温度0~45℃/湿度10~60%(結露なきこと) スイッチ数3
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります