制御機器 :「ロウ」の検索結果
関連キーワード
液体の固有抵抗に無関係に動作するため、電気をまったく通さない液体にも使用できます。
吊りひもの長さを変えることによって、制御範囲を広範にわたって簡単に変更することができます。
外部誘導、電線間静電容量の影響を受けないので、制御機器や警報装置の遠方取付が可能です。
防雨構造となっているため、屋外でも安心してご使用いただけます。
接点構成1c
材質(吊りひも)TBLR(3m)[テトロン]
ひも長(m)3
仕様2インチ管用アダプター
材質アルミダイキャスト
質量(g)110
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ニッスイの液面リレー用の、うき(フロート)と、吊りひもです。吊りひもは3mのものが1本ついております。任意の長さにカットしてお使いください。
用途重油、軽油、灯油など
仕様●制御範囲:0.18~10m●水槽内気圧:1気圧●IP33
種類液面制御リレー
接点構成1C
定格電流(A)AC1.5/DC3
耐久性機械的 50万回以上、電気的 50万回以上
マイクロウェーブセンサ DS03、DS09にのみ使用可能な機器組込用電源です。
適合機種DS03,DS09
質量(kg)0.26(本体のみ)
出力【電源】DC24V、0.5A
定格電圧(V)AC100-220
取付場所屋内
出力接点1点、無電圧出力 (N.O.)
使用周囲温度(℃)-20~+55(氷結・結露なきこと)
取付け方法壁面取付け
使用周囲湿度(%RH)90%以下 (氷結・結露なきこと)
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。センサ本体に方向検知機能を搭載。センサ本体に方向検知を搭載しています。コントローラー不要で、駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 3m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約3m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)
取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)
定格電圧(V)DC12-24
感度1/2/3/4/5
保護等級IP65
最大応答速度(m/sec)500
取付場所屋外・屋内
速度検知可能:2~30km/h
出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力
使用周囲温度(℃)-20~+50
周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)
検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5
設置方式正方向設置
検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式
取付方向正方向
最大負荷電流(A)0.3
設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)
幅(m)車路検知:最大3
周波数(GHz)24GHz
出力遅延時間0.5/2/5/10/30(秒)
最大負荷電圧(V)DC30
1台
¥259,800
税込¥285,780
翌日出荷
片側設置でカンタン施工。片側設置で検知ができるので、設置工事などが従来よりも短縮できます。SC2W との組み合わせで方向判別を実現。DS09を 2 台とコントローラー SC2W を組み合わせることで方向判別ができます。駐車場の出庫時のみに報知をするなどの動作が可能です。車路検知幅 9m。汎用性の高い屋外・屋内両用タイプで、車幅検知距離は約9m です。人キャンセル機能。DS03/DS09はマイクロ波の反射を利用しています。人と車の反射量の違いから、人などの検知を低減する調整が可能です。ヒーター機能。霜や着雪の影響を受けにくくするため、一定温度以下になると自動で作動するヒーターをセンサ部に内蔵しています。
質量(kg)0.71(本体,ポール取付金具,バックボックス,付属ねじを含む)
取付方式ポール取付け(Φ60.5mm)
定格電圧(V)DC12-24
感度1/2/3/4/5
保護等級IP65
最大応答速度(m/sec)300
取付場所屋外・屋内
速度検知可能:2~60km/h
出力接点2点(接点出力1N.O./接点出力2N.C.),無電圧出力
使用周囲温度(℃)-30~+50
周囲湿度(%RH)95以下 (氷結・結露なきこと)
検知距離(m)2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5
設置方式正方向設置
検知方式センサ:マイクロ波ドップラー、FMCWコンビネーション方式
動作モード通常動作モード,検知エリア確認モード.自動補正モード
取付方向正方向
最大負荷電流(A)0.3
設置寸法(高さ)(mm)500~530(地面と本製品下面の距離)
幅(m)車路検知:最大9
周波数(GHz)24GHz
最大負荷電圧(V)DC30
1台
¥179,800
税込¥197,780
翌日出荷
マイクロウェーブセンサDS03は車両進行方向に対して、30°の角度をつけて設置する必要があります。ポール設置ができない場合に、DS03を車両進行方向に対して平行になるように取付ける際に必要となります。
付属品座金組込みねじ
適合機種DS03
材質SUS
質量(kg)0.21(本体のみ)
サイズM4×12
取付方式壁面取付け
取付場所屋外・屋内
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
マイクロウェーブセンサ DS03、DS09にのみ使用可能な機器組込用電源です。
適合機種DS03, DS09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
駐車場の出庫車両検知を片側設置で実現できる、マイクロウェーブセンサ。最大9mの検知幅に対応し、大型車両や複数車線の出入口にも設置可能です。人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、幅広い現場に対応します。
取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m
電源DS-001
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6
センサー片側に設置
機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大9m
構成出入口幅 : 9m以内(片側設置型 : 3車線以内)
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラSC2W
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
駐車場の出入口に最適な、片側設置型のマイクロウェーブセンサです。コントローラー不要で設置が簡単。方向検知や人キャンセル機能、霜対策用ヒーターも搭載し、さまざまな現場環境に対応します。車路幅3mまで検知可能な省施工モデルです。
取付屋内外 / ポール壁面 / 高さ0.5m
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176.5×80.3×112.6
センサー片側に設置
機能人キャンセル(設定感度条件による)/車路検知幅:最大3m
構成出入口幅 : 3m以内(片側設置型 : 1車線)
RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ不要(センサ本体に機能内蔵)
1個
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。