さらに商品を絞り込む
  • AMPHENOL(668)
  • XP POWER(13)
  • RS PRO(12)
  • ハネウェル(10)
  • APEM(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • SIEMENS(3)
  • BROADCOM(2)
  • RECOM(2)
  • STMicro(2)
  • ブランドをもっと見る
  • エコロジープロダクト
    RoHS10物質対応(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

制御機器 :「tape」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類関連商品適合本体VP103外形寸法(mm)H116×W56×D36.5概略質量(g)28
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ用 ケーブルブッシングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
269税込296
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類関連商品
小型ペンダントスイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個(1個)
3日以内出荷
種類防雨型接点構成1a×2定格通電電流(A)5ボタン数2点RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら