仕様実装タイプ = 表面実装最大順方向電圧 = 1.5Vピン数 = 6パッケージタイプ = SOP入力電流タイプ = DC最大入力電流 = 50 mA絶縁電圧 = 1.5 kVrmsUL. フォトモスリレーGU (各種バリエーション)、SOPタイプ. ソリッドステートと機械式リレーの長所を組み合わせたフォトモスリレー 超小型SOP、マイクロアナログ信号制御が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
6日以内出荷
仕様パイプコンタクトサーモスタット. スイッチコンタクトとケーブルクランプ付きのケース入りユニポーラサーモスタット。特に暖房設備のパイプでの温度測定やその他の用途に最適です。サーモスタットは、良好な接触を確保するスプリングバンドでクランプされます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル 5 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 2 、 3 、 4 線式 RTD 構成の延長に使用できます。このタイプの延長ケーブルは、 Pt100 Ω 温度計用に最も使用されるが、 Pt130 、 Pt500 及び Pt1000 Ω などの他のタイプにも最適です。このケーブルは 4 芯で、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより線になっており、編組遮蔽上にスズめっき銅が施され、外側に PVC 絶縁被覆が施されています。このジャケットの PVC 素材は、耐熱性が最高 105 ° C で、防水性に優れ、さまざまな用途に柔軟性を発揮します。 特長と利点: この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁を備え、白金抵抗温度計の延長に適しています このタイプの延長ケーブルは、 -10 → +105 ° C と優れた使用温度範囲で、 2 、 3 、 4 線式の RTD 構成で使用できます このため、このケーブルは汎用用途に最適です このタイプのケーブルは、 PVC 絶縁外側ジャケット付きの編組遮蔽により、保護層がさらに強化され Durable and 芯線は赤 x 2 、白 x 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 5 、 10 、 25 、 50 m です 用途: 温度計は、さまざまな職場や家庭で使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 5 、 10 、 25 、 50 m の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学研究所 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、および生産環境 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様長さ = 100m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7/0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ミニチュアプラグ付き. RS PROの、IEC規格に準拠するKタイプ熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備え、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために、単一素子絶縁接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属の線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC 規格に適合 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチールプローブ被覆 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、高い精度と柔軟性を実現しています。。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plug代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁されたシリコンラバーが使用されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、スズめっき銅導体をシリコンラバー外被でより合わせてツイストしています。被覆のシリコンラバー素材は 200 C までの耐熱性及び機械的特性に優れ、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは茶色で、リール長は 、 10 25 メートルです。 特長と利点 この RS Pro ケーブルはシリコンラバー絶縁体とを備えています 白金抵抗温度計を延長するための製品です このタイプの延長ケーブルは、 -40 C +200 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 8275823 25m 4554242 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m動作温度 Max = +200℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 PTFE 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm 銀めっき銅導体で PTFE 絶縁されています。コアは、マイラーテープと銀めっき銅編組遮蔽でより合わされ、 PTFE 絶縁外側ジャケットが施されています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体蒸気及びガスに対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PTFE 絶縁で 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます 柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、蒸気、ガス、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります PTFE 絶縁アウタジャケットは、このタイプのケーブルを提供します 保護層をさらに強化し、 Durable and ケーブルです 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929775 25m 2904976 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせた後に、スズめっき銅編組被覆で外側に PVC 絶縁被覆が施されています。また、ジャケットの PVC 素材は、 105 C までの耐熱性を備えています 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁体を備えています 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルは、 -10 C +105 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、優れた汎用ケーブルのためのものです 柔軟性と防水性にも優れています PVC 絶縁の外側ジャケットを備えた編組スクリーンが、このような特徴をもたらします ケーブルのタイプでは、さらに保護層が追加されています Durable and Reliable 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 50 の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929753 25m 2904954 50m 6118129 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS ProタイプK IEC熱電対プローブ、標準プラグ終端付き、非接地型. RS ProタイプK熱電対温度検出プローブシリーズは、IEC 584-1及び2標準に準拠し、短い応答時間と高い耐久構造を実現しています。このタイプK熱電対プローブは、ステンレススチール310被覆を特長としており、すばやく簡単に接続できるように、標準IEC円形ピンプラグで終端されます。無機絶縁により、プローブの被覆は柔らかくなっており、曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減するシングル素子の接地型熱接点があります。. 特長と利点. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長と利点. 高耐久310ステンレススチール被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 IEC584標準に適合 IECカラーコード準拠の標準プラグ、すばやく簡単に接続可能 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 直径0.5 mmプローブ 絶縁熱接点により電気的干渉を低減. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = 標準プラグ代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,798
税込¥7,478
7日以内出荷
RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M81.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M81.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100+1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガセメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番762-1162 762-1162; 762-1187 762-1187 を参照してください。
仕様熱電対タイプK、プローブ径3mm、プローブの長さ150mm、プローブ材質ステンレス鋼℃、実装タイプ裸線テール、ケーブル長100mm、代表規格IEC, RoHS対応
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = 316ステンレススチール℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 100mm代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 3mmプローブの長さ = 1mプローブ材質 = 316ステンレススチール℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 100mm代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 500mm。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 1m。代表規格 = ANSI, RoHS対応。。RS ProタイプK ANSI無機絶縁熱電対、プレーンポットシール、1 mリード付き. RS ProのタイプK熱電対温度センサ製品は、ANSI MC96.1標準に準拠しています。このセンサ又はプローブは、高耐久構造で、ステンレススチール310プローブ被覆と1 m PFAテフロン絶縁リードを特長としています。無機絶縁フレキシブル被覆は曲げて成形できるため、さまざまな用途に適しています。この熱電対には、電気的干渉を低減する絶縁熱接点、及び定格温度200 ℃のプレーンポットシールがあります。. 熱電対の仕組み. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続されます。冷接点(基準接点)は、既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われ、絶縁される箇所です。多くの場合、無機絶縁が利用されます。この接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能であることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁を使用して、他のワイヤから、及びその周囲を囲む金属プローブ被覆から、熱電対のワイヤを絶縁します。導体が固定接点以外で相互に接触しないようにするために、この被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度の粉末鉱物により、熱電対では迅速な応答が可能になり、導体と被覆の間では、高速な熱伝導が促進されます。又、無機絶縁は、腐食などの環境ダメージからの熱電対ワイヤの保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長と利点. 高耐久310ステンレススチールプローブ被覆により、高い耐腐食性、耐酸化性を実現 ANSI MC96.1標準に準拠 無機絶縁により柔軟性、耐久性を実現 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 PFAテフロン絶縁リードにより、オイル、酸、液体に対する高い耐性、優れた機械的強度 / 柔軟性を実現 プローブ温度範囲: 最大+1100 ℃. 用途. タイプK熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、正確で柔軟性があります。この無機絶縁タイプK熱電対プローブの代表的な用途としては、熱交換器、発電所、レンガ / セメントキルン、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,198
税込¥7,918
7日以内出荷
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 1.5mm。プローブの長さ = 2m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
熱電対タイプ = K。プローブ径 = 3mm。プローブの長さ = 1.5m。プローブ材質 = ステンレス鋼℃。実装タイプ = 裸線テール。ケーブル長 = 100mm。代表規格 = IEC, RoHS対応。。RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ねじ込み式ポット・テール付き. RS PRO のKタイプ熱電対温度センサ・プローブは、IEC584規格に準拠しています。この熱電対温度プローブは、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備えた耐久性のある構造で、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために単一素子で絶縁された熱接点と、M8 x 1.00 mm のファインピッチねじ込みポットシール(定格温度 200 ° C )を備えています。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、さまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果として知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点は、電気的干渉が少なく、安定した読み取りができるという利点があります. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC584規格に準拠 柔軟性があり、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチール被覆 M8 x 1.0 mm ファインピッチのねじ込みポットシール 幅広い温度範囲:-100 → +1,100 ℃. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム/ニッケルアルミニウム)は幅広い動作温度範囲、高精度と柔軟性を備えた、最も一般的な熱電対です。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。. アクセサリ. M8ロックナットを用意しています。品番 ; 762-1162 762-1162 と ; 762-1187 762-1187 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 PFA 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。 このケーブルには コアのバリエーションもあり、 x ワイヤデュプレックス(デュアル素子)構成の拡張に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには、 / 0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁された押し出し PFA Teflon の 芯があります。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、さらにスズめっき銅導体が PFA 絶縁外側ジャケットでより合わせてツイストされています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的及び機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 100 です。6 芯のオプションは、 25 と 50 のリールで提供されます。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは、押出成形の PFA Teflon 構造です 白金抵抗温度計を延長するのに使用します このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 3 4 線式 RTD 構成で使用可能。 芯オプションを使用して、 x 線式デュプレックス構成を拡張可能 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 コアリールの製品コード 10m 6118078 25m 6118090 50m 8275827 100m 8275836 コアリールの製品コード 25m 6118107 50m 8275839 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様絶縁体 = PFAm動作温度 Max = +260℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,298
税込¥10,228
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。