制御機器 :「径測定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
RS Pro ANSI 無機絶縁熱電対、 1 m のリード付きです RS Pro の K タイプ無機絶縁熱電対は、非常に柔軟性が高いように設計されているため、さまざまな温度用途やプロセスに適しています。このワイヤには、 PFA 絶縁の 1 m のリードワイヤがあり、高い柔軟性を実現しています。RS Pro は、スプリアス電気信号を保護する絶縁被覆からシングル素子の熱接点を備えています。この熱電対プローブはインコネル 600 製なので、 -40 ° C の低温から +750 ° C の高温まで幅広い温度に対応できます 特長と利点 この RS Pro 熱電対はタイプ K センサです (ニッケルクロム / ニッケルアルミ) PFA 絶縁リードワイヤは、高い柔軟性を備えています つまり、曲げたり、適切な形状に成形したりできます さまざまな用途やプロセスに適しています プローブ材料は Inconel R 合金 600 製 酸化 / 腐食に対する耐性に優れているため、素晴らしい製品です さまざまな例で測定するための材料 スリーブの測定値は 1.0 mm 径 x 152 mm です ( 6 インチ)長さ ミニチュアフラットピンプラグが付属 プローブはインコネル 600 製なので 幅広い温度に対応できます 40 ° C の低温から +750 ° C の高温まで対応します 熱電対は ANSI に準拠して色分けされています MC96.1 熱電対のワイヤ公差は、精度を最適にするため、 IEC60584-1 、クラス 1 に準拠しています 用途 無機絶縁熱電対は、圧力や高温にさらされてもさまざまな環境での使用に最適です。この温度センサはその役割を遂行するために使用されます。これらのセンサが一般的に使用されている場所は次のとおりです 熱処理工程 焼鈍炉 化学反応機 人工繊維及び合成素材の製造 スチームボイラー 製紙業界 認定 ANSI MC96.1 IEC 60584-1 熱電対の仕組み 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる金属でできた2本のワイヤレッグを2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象のボディに接続され、冷接点(基準接点)は既知の温度のボディに接続されます。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照表を使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、ゼーベック効果とも呼ばれています。 Inconel R 合金 600 インコネルは、オーステナイトニッケルクロム系超合金ファミリーの特殊金属株式会社の登録商標です。プローブは、 Inconel 製のため、酸化と耐腐食性を備えています。つまり、 550 ° C を超える硫黄環境には適していませんが、圧力がかかる環境や +750 ° C の高温環境で動作するように設計されています RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1mmプローブの長さ = 152mmプローブ材質 = インコネル600℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
RS Pro PRT PT100 プローブ、 KNE Terminal ヘッド付き Terminal Head 付きの RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径は mm で、 -50 +250 C (接続ヘッドは +170 C )です このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP67 に適合するように設計されており、深さ 15 cm 1 の埃の侵入や浸漬から完全に保護します。 IEC60751 規格に準拠しています ケーブルエントリ用の M20 1.5 接続ヘッドを備えたクラス 、 x ワイヤ接続です さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (200-0588) 200-0588 100 mm プローブ長 (200-0589) 200-0589 150 mm プローブ長 (200-0590) 200-0590 200 mm プローブ長 (プローブ) プローブ長: 200-0592 250 mm PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ250mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプKNEターミナルヘッド、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続プローブ、適応ケーブル径M20、配線数23、許容差クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
RS Pro PT100 温度 RS Pro の高品質 PT100 温度プローブ製品をご紹介します。空気やガスの温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、 DIN タイププラグ付きの長さ Durable m のケーブルを備えており、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢なステンレススチール製の有孔構造になっているため、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PT100 温度プローブ製品は最適です 高精度で信頼性の高い空気及びガスの温度測定を実現するために in を使用しています 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は -50 +500 C で、プローブ径は mm です プローブは、検出素子を保護する耐腐食性硬質ステンレススチール製で、プローブ先端にミシン目が Faster 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 110 mm クラス の精度基準を満たしています 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、頑丈で耐久 Durable 温度センサプローブです。PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端には、 線式 DIN connectort があります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = PT100プローブチップタイプ = 有孔プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 500 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.15 ° C ( ± 0.2 % )コネクタサイズ = DIN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro PRT PT100 プローブ、 KNE Terminal ヘッド付き Terminal Head 付きの RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径は mm で、 -50 +250 C (接続ヘッドは +170 C )です このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP67 に適合するように設計されており、深さ 15 cm 1 の埃の侵入や浸漬から完全に保護します。 IEC60751 規格に準拠しています ケーブルエントリ用の M20 1.5 接続ヘッドを備えたクラス 、 x ワイヤ接続です さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (200-0588) 200-0588 100 mm プローブ長 (200-0589) 200-0589 150 mm プローブ長 (200-0590) 200-0590 200 mm プローブ長 (プローブ) プローブ長: 200-0592 250 mm PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ200mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプKNEターミナルヘッド、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続プローブ、適応ケーブル径M20、配線数23、許容差クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro PRT PT100 プローブ、 KNE Terminal ヘッド付き Terminal Head 付きの RS Pro 高品質プラチナ抵抗温度計( PRT PT100 プローブ製品をご紹介します。温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PRT PT100 プローブ製品は、さまざまな環境での高精度 信頼性の高い温度測定に最適です 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径は mm で、 -50 +250 C (接続ヘッドは +170 C )です このプローブは、高剛性 316 耐腐食性ステンレススチール製で、検出素子を保護します IP67 に適合するように設計されており、深さ 15 cm 1 の埃の侵入や浸漬から完全に保護します。 IEC60751 規格に準拠しています ケーブルエントリ用の M20 1.5 接続ヘッドを備えたクラス 、 x ワイヤ接続です さまざまなプローブ長を用意 用途: PRT センサプローブは、堅牢な設計で知られていて、機器が正しく機能していることを確認するために正確な温度測定と監視が重要で不可欠なさまざまな汎用産業用途及び商業用途に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 このシリーズには、他にどのようなプローブが含まれていますか? (200-0588) 200-0588 100 mm プローブ長 (200-0589) 200-0589 150 mm プローブ長 (200-0590) 200-0590 200 mm プローブ長 (プローブ) プローブ長: 200-0592 250 mm PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、 RTD の最も堅牢な形式です。 PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 PRT温度センサはどのように機能しますか PRT温度センサは、センサ素子(又はプロセス端)を装置に設置するか、温度測定を必要とするプロセスに組み込むことで動作します。白金抵抗温度計が上昇するほど、電流への抵抗が大きくなります。温度が1度上昇するたびに、電気抵抗も設定された比率によって変化します。この比率を温度係数と呼びます。白金の場合、この比率は 0.00385 / / C で、抵抗が 100 の Pt100 の場合、温度 ° あたりの抵抗の増加は 0.385 になります。このため、抵抗測定値の合計を測定して温度に変換できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様センサータイプPT100、プローブの長さ100mm、プローブ径6mm、検出温度 Min-50℃、検出温度 Max+250℃、実装タイプKNEターミナルヘッド、プローブ材質316ステンレススチール、プロセス接続G1/2、適応ケーブル径M20、配線数23、許容差クラスA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。幅広い表面での温度測定に適したヘビーデューティで高精度なソリューションです。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、長さ 1.2 の Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合にすばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢な構造で、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 高精度で信頼性の高い表面温度測定に最適です 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が mm 、精度が 1.5 C ± 0.25 )となっています 熱電対センサプローブは、腐食耐性のある硬質ステンレススチール製で、検出素子を保護します。また、堅牢な固定式検出プローブ先端は、平らな面の監視に最適です 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 150 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 150mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 600 ℃ケーブル長 = 1.2m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズは、表面温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、長さ m Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢なステンレススチール製の有孔構造になっているため、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 高精度で信頼性の高い表面温度測定に最適です 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が mm (先端径 12 mm )、精度が 1.5 C ± 0.25 )となっています 熱電対センサプローブは、腐食耐性に優れた硬質ステンレススチール製で、検出素子を保護します。また、「交差」リボン検出プローブ先端により、シングルバンドタイプと比較して優れた強度と速度を実現しています 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 200 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 200mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = 600 ℃ケーブル長 = 1m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
RS Pro NTC サーミスタ温度プローブです RS Pro 高品質 NTC サーミスタ温度プローブ製品をご紹介します。半固体のコア温度測定用のヘビーデューティで高精度のソリューションに最適です。このプローブは、測定時に優れたステアディアブルハンドルを備え、信頼性の高い結果を得られるように設計されています。また、長さ m のジャックプラグ付き Durable ケーブルを備えており、時間とリソースが限られている場合に、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢なステンレススチール構造で、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro NTC サーミスタ温度プローブ製品は、です 半固体の高精度で信頼性の高いコア温度測定に最適です 幅広い環境で使用できます 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が 3.3 mm 、精度が 0.2 C ± 0.15 )となっています このプローブは、硬質耐腐食性ステンレススチール製で検出素子を保護し、ニードルプローブ先端を使用して正確で信頼性の高い結果を実現しています 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 115 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 サーミスタプローブとは何ですか? サーミスタプローブは、非常に高い温度測定には適していませんが、比較的小さな温度変化又は低い温度変化において抵抗の大きな変化を検出できるように設計されています。これは、他のほとんどの温度センサやプローブよりも感度が高いため、小さな変化を測定して記録できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = NTCプローブチップタイプ = ニードルプローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = 150 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.2 ° C ( ± 0.15 % )コネクタサイズ = 2極ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
RS Pro NTC サーミスタ温度プローブです RS Pro 高品質 NTC サーミスタ温度プローブ製品をご紹介します。気温やガスの測定に使用できるヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、長さ Durable ケーブル( m )とジャックプラグが付いていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢なステンレススチール製の有孔構造になっているため、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro NTC サーミスタ温度プローブ製品は、です 高精度で信頼性の高い空気及びガスの温度測定に最適です 幅広い環境で使用できます 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が mm 、精度が 0.2 C ± 0.15 )となっています プローブは、検出素子を保護する耐腐食性硬質ステンレススチール製で、プローブ先端にミシン目が Faster 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 110 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 サーミスタプローブとは何ですか? サーミスタプローブは、非常に高い温度測定には適していませんが、比較的小さな温度変化又は低い温度変化において抵抗の大きな変化を検出できるように設計されています。これは、他のほとんどの温度センサやプローブよりも感度が高いため、小さな変化を測定して記録できます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = NTCプローブタイプ = エアプローブの長さ = 110mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 150 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.2 ° C ( ± 0.15 % )コネクタサイズ = 2極ジャックプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro PRT PT100 浸漬温度プローブです RS Pro の高品質 PT100 浸漬温度プローブ製品をご紹介します。液体又はガスの温度測定にはヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、 DIN タイププラグ付きの長さ Durable m のケーブルを備えており、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢な白金抵抗構造を備えているので、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、非常に正確で信頼性の高い測定を実現すると同時に、さまざまな用途に使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PT100 温度プローブ製品は最適です 高精度で信頼性の高い液体及び気体の温度測定用です 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は -50 +500 C で、プローブ径は mm です このプローブは高剛性耐腐食性プラチナ製で、検出素子を保護します。また、ドーム型プローブ先端により信頼性の高い正確な結果が得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 100 mm クラス の精度基準を満たしています 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、頑丈で耐久 Durable 温度センサプローブです。PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端は、温度測定機器に接続された4線テールで構成される絶縁リード線で終端されています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 汎用プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 500 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.15 ° C ( ± 0.2 % )コネクタサイズ = DIN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。空気やガスの温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時にストレートハンドルで優れた安定性の結果を得られるように設計されています。また、長さ 1.2 の Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合にすばやく簡単に設置できます。このプローブは、堅牢なステンレススチール製の有孔構造になっているため、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 高精度で信頼性の高い空気及びガスの温度に最適です 幅広い環境で測定できます 各センサの動作温度範囲は広く、 -100 +750 C で、プローブ径は mm 、精度は 1.5 C ± 0.25 )です 熱電対センサプローブは、検出素子を保護する耐腐食性硬質ステンレススチール製で、プローブ先端にミシン目があるため Faster このプローブは、空気やガスの監視に最適です HVAC 及び産業用途 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 110 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = エアプローブの長さ = 110mmプローブ径 = 4mm最高使用操作温度 = 750 ℃ケーブル長 = 1.2m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
7日以内出荷
RS Pro タイプ 温度 RS Pro の高品質タイプ 温度プローブ製品をご紹介します。半導体のコア温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションとして最適です。このプローブは、測定時の透過性を高めるストレートハンドルを備え、信頼性の高い結果が得られます。また、長さ m の耐久 Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢なステンレススチール構造で、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです の高精度で信頼性の高いコア温度測定に最適です さまざまな環境で使用される半固体 各センサの動作温度範囲は広く、プローブ径が 3.3 mm 、精度が 1.5 C ± 0.25 )となっており、 -50 +600 C となっています 熱電対センサプローブは、検出素子を保護する耐腐食性硬質ステンレススチール製で、堅牢なニードルプローブ先端は食品製品の監視に最適です 防水設計のこのプローブは、測定中に液体の侵入に耐えることができます プローブ長: 115 mm 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 挿入プローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = 600 ℃ケーブル長 = 1m最高精度 = ± 1.5 ° C ( ± 0.25 % )コネクタサイズ = ミニチュアプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
RS Pro PT100 温度 RS Pro の高品質 PT100 温度プローブ製品をご紹介します。半固体のコア温度測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時に優れたステアディアブルハンドルを備え、信頼性の高い結果を得られます。また、長さ m Durable DIN タイププラグ付きケーブルを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合にすばやく簡単に設置できます。このプローブは堅牢なステンレススチール製のニードル構造を採用しているので、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、高精度で信頼性の高い測定を実現しながら、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro PT100 温度プローブ製品は最適です 高精度で信頼性の高い空気及びガスの温度測定を実現するために in を使用しています 幅広い環境 各センサの動作温度範囲は、プローブ径が 3.3 mm -50 +500 C となっています このプローブは、硬質耐腐食性ステンレススチール製で検出素子を保護し、ニードルプローブ先端を使用して正確で信頼性の高い結果を実現しています 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入しても耐えられます プローブ長: 115 mm クラス の精度基準を満たしています 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 PT100 プローブとは何ですか? PT100 プローブは、頑丈で耐久 Durable 温度センサプローブです。PT100 センサ素子は、金属シース又はプローブの内側に取り付けられており、測定対象のプロセスに挿入されると、周囲の環境による損傷から保護されます。プローブのもう一方の端には、 線 DIN コネクタが付いています。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様センサータイプ = PT100プローブタイプ = 挿入プローブの長さ = 115mmプローブ径 = 3.3mm最高使用操作温度 = 500 ° Cケーブル長 = 2m最高精度 = ± 0.15 ( ± 0.2 % )コネクタサイズ = DIN
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro タイプ 温度プローブ、 PFA 絶縁細ワイヤ RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。空気や表面温度の測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時の柔軟性を高めるケーブルとして設計され、信頼性の高い結果が得られます。また、長 Durable 1.5 の成形ミニプラグ付きケーブルを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に設置できます。プローブは PFA 絶縁細ワイヤ構造で、産業環境や商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。高精度で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性を備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 空気やの高精度で信頼性の高い測定に最適です さまざまな環境での表面温度 各センサの幅広い動作温度範囲: -200 +280 C 、プローブ径 / 0.2 mm 、精度: 1.5 C ± 0.25 熱電対プローブは、 Durable PFA 絶縁体とビーズを備えています 溶接されたプローブ先端により、すばやく正確に結果を得られます 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入した場合にも耐えることができますが、液体の測定には適していません 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 7/0.2mmプローブの長さ = 1.5m検出温度 Max = +280℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 1.5m
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS Pro タイプ 温度プローブ、ガラス繊維絶縁細ワイヤ RS Pro の高品質タイプ 温度プローブシリーズをご紹介します。空気や表面温度の測定に適したヘビーデューティで高精度のソリューションです。このプローブは、測定時の柔軟性を高めるケーブルとして設計され、信頼性の高い結果が得られます。また、長さ 800 mm の耐久 Durable ケーブルと成形ミニプラグを備えていて、特に時間とリソースが限られている場合は、すばやく簡単に取り付けられます。このプローブは、ガラス繊維絶縁の細ワイヤ構造になっており、産業又は商業環境などの過酷な環境での使用に適しています。また、非常に正確で信頼性の高い測定を実現すると同時に、幅広い用途で使用できる汎用性も備えています。 特長と利点: この RS Pro タイプ 熱電対温度プローブシリーズです 空気やの高精度で信頼性の高い測定に最適です さまざまな環境での表面温度 各センサの動作温度範囲は広く、 -50 +450 C で、プローブ径は 0.2 mm (絶縁なし)、精度は 1.5 C ± 0.25 )です 熱電対センサプローブは、ガラス繊維絶縁細ワイヤで作られており、高温から保護します。一方、ビード溶接されたプローブ先端により、迅速かつ正確に結果を得ることができます ガラス繊維絶縁により、このプローブは用途に適しています 業務用オーブンの監視などの高温用途に適しています 防水設計のこのプローブは、測定中に液体が侵入した場合にも耐えることができますが、液体の測定には適していません 用途: 温度プローブは堅牢な設計で知られています。このため、正確な温度測定と監視が重要で、テストや調査中に機器が正しく又は正確に測定されるようにするために不可欠な多くの汎用的な産業、商業、科学用途での使用に最適です。このセンサプローブは、次の分野でよく使用されます。 空調及び冷蔵 化学業界 プラスチック加工 ストーブ及びグリル 空気、ガス、液体の温度測定 排気ガス温度測定 食品加工 研究所 タイプ プローブとは何ですか? 温度プローブで使用される最も一般的なセンサの つであるタイプ 熱電対センサは、非常に正確で耐久 Durable であることでよく知られています。また、さまざまな環境で使用できる汎用性も備えています。他の温度センサよりもはるかに高い温度に耐えながら、最適な性能を発揮できるため、産業用途によく使用されます。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 0.2mmプローブの長さ = 800mm検出温度 Max = +450℃実装タイプ = Miniature Plugケーブル長 = 800mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。