制御機器 :「数 カウント 機械」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様カウントモード = ストロークディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 5取り付けタイプ = スクリュークランプカウント方向 = アップ桁の高さ = 4.8 mmカットアウト幅 = 21.5mm360 °調整対応のクランプねじで結合された標準的なストロークレバー。. ミニチュア機械的ストローク - リセット可能. ライトデューティ動作用に設計されたリセット可能な小型ストロークカウンタ 1分あたり最大1,000カウント 左手用と右手用を用意 スプリング付属
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様電源電圧 = 24 Vカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = フライングリードリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = ダウン, インクリメント, アップ桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト高さ = 96mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
6,968 税込7,665
当日出荷

仕様電源電圧 = 230 V acカウントモード = 秒ディスプレイのタイプ = LED入力タイプ = トランジスタ接続タイプ = スクリュークランプリセット方法 = 自動、手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け出力/インタフェース = リレーカウント方向 = 双方向桁の高さ = 8 mm、13.2 mm最大カウント周波数 = 20kHz表示範囲 = 0 → 99.99カットアウト幅 = 48mmGOST-R及びCE認定. 96 x 48プログラマブルカウンタ - シングルセット. 幅広い用途に使用できるように設計されたシングルセットプログラマブルカウンタ。 96 x 48 mmの設置寸法により、設置と機能の両面で汎用性の高いカウンタとなっています。. 特長と利点. 6桁LEDディスプレイ セット、リセット、方向、入力のメンブレンボタン 24 Vと230 Vのオプションを用意 NEMA 4X保護(前面IP65、背面IP20) SPST出力リレー定格5 A @ 250 V (抵抗負荷) NPN/PNP動作をサポート 静電容量及び近接用のセンサとエンコーダへの入力 INC、DEC、INC/INC、INC/DEC、上/下、x1 / x2 / x4カウント、位相変移特性あり 手動と自動のリセットオプション. 適した用途. ガラス、大理石、プラスチック、薄鉄板、繊維の機械加工 充填システム 品質管理ローラー装置 梱包機械 測定の自動化 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

仕様ディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 4取り付けタイプ = 表面実装カウント方向 = アップ桁の高さ = 4 mmカットアウト高さ = 39mmハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様カウントモード = ストロークディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 5取り付けタイプ = スクリュークランプカウント方向 = アップ桁の高さ = 4.8 mm深さ = 25mm360 °調整対応のクランプねじで結合された標準的なストロークレバー。. ミニチュア機械的ストローク - リセット可能. ライトデューティ動作用に設計されたリセット可能な小型ストロークカウンタ 1分あたり最大1,000カウント 左手用と右手用を用意 スプリング付属
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧接続タイプ = ねじリセット方法 = リセットなし桁の数 = 7取り付けタイプ = パネル取り付け桁の高さ = 3.6 mm最大カウント周波数 = 10Hz表示範囲 = 0 → 9999999カットアウト高さ = 24.1mm7桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、パネル取り付けに適した製品です。. ; 7桁(3.6 mm)、リセット不可 ; コンパクトなサイズ、堅牢な設計 ; パネル取り付け ; 高い精度と信頼性 ; 幅広い温度範囲 ; 12 V dc又は24 V dc電源電圧(モデルによる) ; 耐振性及び耐衝撃性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様電源電圧:24 V dcカウントモード:パルスディスプレイのタイプ:機械仕様入力タイプ:電圧接続タイプ:フライングリードリセット方法:手動表示桁数:6取り付けタイプ:パネル取り付け文字の高さ寸法:4 mm最大カウント周波数:10Hzカットアウト高さ:25.7mm6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. 6桁(4.0 mm) コンパクトで堅牢な設計 リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース プッシュボタンでの迅速なリセット 高精度及び高信頼性 潤滑やメンテナンスの必要なし リセットボタンのロックオプションあり 広い供給電圧範囲 IP30保護. 用途:. 機械工具 ビジネスマシン テスト機器 娯楽機器 測定器具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 12 V dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子ストリップリセット方法 = 手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け桁の高さ = 4 mm最大カウント周波数 = 10Hzカットアウト高さ = 25.7mm6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. ; 6桁(4.0 mm) ; コンパクトで堅牢な設計 ; リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり ; 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース ; プッシュボタンでの迅速なリセット ; 高精度及び高信頼性 ; 潤滑やメンテナンスの必要なし ; リセットボタンのロックオプションあり ; 広い供給電圧範囲 ; IP30保護. 用途:. ; 機械工具 ; ビジネスマシン ; テスト機器 ; 娯楽機器 ; 測定器具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,698 税込8,468
7日以内出荷

仕様電源電圧 = 24 V dcカウントモード = パルスディスプレイのタイプ = デジタル入力タイプ = 電圧接続タイプ = 端子ストリップリセット方法 = 手動桁の数 = 6取り付けタイプ = パネル取り付け桁の高さ = 4 mm最大カウント周波数 = 10Hz最大使用温度 = +50℃6桁電気機械インパルスカウンタ. RS Pro電気機械式インパルスカウンタは、サイズが小さく、スペースが限られた用途に最適で、パネル取り付けに適した製品です。. ; 6桁(4.0 mm) ; コンパクトで堅牢な設計 ; リセット可能なモデルとリセット不可能なモデルあり ; 3種類の取り付けオプション: パネル、ベール、ベース ; プッシュボタンでの迅速なリセット ; 高精度及び高信頼性 ; 潤滑やメンテナンスの必要なし ; リセットボタンのロックオプションあり ; 広い供給電圧範囲 ; IP30保護. 用途:. ; 機械工具 ; ビジネスマシン ; テスト機器 ; 娯楽機器 ; 測定器具 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

仕様ディスプレイのタイプ = 機械仕様入力タイプ = 手動リセット方法 = 手動桁の数 = 4取り付けタイプ = 表面実装カウント方向 = アップ桁の高さ = 4 mmカットアウト高さ = 30.5mmハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

仕様ディスプレイのタイプ:機械仕様●入力タイプ:手動●リセット方法:手動●表示桁数:4●取り付けタイプ:表面実装●カウント方向:アップ●文字の高さ寸法:4 mm●カットアウト高さ:730mm●ハンドヘルド / デスク取り付け - リセット可能. ハンドヘルド又はデスクトップ取り付け型シングル計数器と、計数器の全方向デスク取り付け型バンクのどちらかを提供する計数器のシリーズ。 これらのカウンタは、交通監視、歩行者又はフットボールの観客のカウンティング、航空機の乗客の集計などの用途に適しています。. フィードバックを使用して正確に集計するための確実に動作するメカニズム 使いやすい信頼性の高いカウントメカニズム
1個
9,450 税込10,395
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります