サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO翌々日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 6W/m・K材料 = シリコーン最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 50カラー = 赤RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mmRS PRO翌々日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 3.5W/m・K材料 = ファイバーグラス最低動作温度 = -55℃最高動作温度 = +200℃硬さ = ショアOO 20動作温度範囲 = -55 → +200 ℃RS熱伝導シリコンゲルパッド. このゲルタイプシリコン熱伝導パッドは、高性能を発揮し、さまざまな熱伝導率や厚さのタイプがあります。 このパッドは、非常に柔らかく、粘着性があるため、取り付けが簡単で幅広い用途に適しています。 GCS030GF製品は、性能を高めるためにガラス繊維入りとなっています。. 想定される用途:. ディスプレイ、雷保護 PDP TV / LCD CCFL / LCD LEDディスプレイのバックライト、LED標識、プロジェクタ、新しいディスプレイ技術など 家庭用電化製品及び産業用電子機器 携帯電話、通信ベースステーション、ラップトップ、ノートブック、コンピュータサーバー、ハンドヘルドゲーム機、メモリモジュール、CPUモジュール、アンプ、バッテリ、DC-DCコンバータ電源など 自動車用エレクトロニクス エンジン管理、電子サスペンション、ブレーキシステム、通信 / マルチメディアシステム、便利で快適な機能、車両照明、車両制御、ハイブリッド車両バッテリ温度管理、電気自動車温度管理など. 特長. 非常にソフト 高圧縮性 優れた熱伝導性 適合性、高圧縮性 自然な粘着性 低オイルブリード: 長期安定性 電気絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります