制御機器 :「MAGNET」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様タイプ = 磁気式、照光式拡張可能 = あり全体長さ = 810 mmつり上げ能力 = 1.5kgMagnetic Pick Up Tool with LED. Overall length fully extended: 810mm / 32in. Overall length fully retracted: 190mm / 8 1/2in. Will lift 1.5kg / 3.3 lbs Bright LED Light through magnet centre for 360° illumination Soft grip moulded handle
1個
3,698 税込4,068
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 2mプローブ材質 = ステンレス鋼℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 2m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = JIS検出温度 Min = -50℃
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 19.1mmプローブの長さ = 1m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 30mmプローブの長さ = 3m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 3m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 25mmプローブの長さ = 1.5m検出温度 Max = +250℃シリーズ = Magnet Thermocoupleケーブル長 = 1.5m代表規格 = ANSI, RoHS対応検出温度 Min = -50℃
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング