制御機器 :「dcモーター 制御」の検索結果
関連キーワード
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = パネル取り付け長さ = 62mm幅 = 41mm深さ = 40mm寸法 = 62 x 41 x 40 mmMotor Speed Regulator, Panel Mounting. The Module has a variety of uses which include the speed control of motors up to 3 Amps maximum current consumption. Pulse Width Modulation provides proportional output control and torque maintenance. Output control is achieved by varying the output pulse. The unit is supplied with insulating washers and is easy to install with inputs and outputs clearly indicated. Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak. Features ; Benefits. Small, compact and robust construction for versatility and reliable service Panel mounting with external control knob Operates from input of 6 to 15 V Inputs and outputs clearly indicated Maximum current 3 A continuous, 5 A peak
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様電源電圧 = 6 → 15 V dc許容電流値 = 3 A定格電圧 = 6 → 15 V dcコンパチブルなモータータイプ = ブラシ付DCモータ制御入力 = 電圧取付けスタイル = 自立式長さ = 26mm幅 = 31mm深さ = 18mm寸法 = 34 x 27 x 18 mmMotor Voltage Regulator. A variable speed regulator unit is for use with electric motors, miniature drill equipment etc. Its very small size which allows it to be easily installed, especially where space limitation is an important factor. Adjustment is by a miniature slotted screwdriver (supplied) allowing preset speeds to be securely set. Speed regulation is by PWM which provides proportional output control and helps to maintain torque. Provided with spade connectors on input power lead.Must not be used with digital inputs. Maximum current 3A continuous, 5A peak.
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,270
税込¥3,597
7日以内出荷
仕様電源電圧:6 → 15 V dc●許容電流値:3 A●定格電圧:6 → 15 V dc●コンパチブルなモータータイプ:ブラシ付DCモータ●取付けスタイル:パネル取り付け●長さ:66mm●幅:58mm●深さ:40mm●寸法:66 x 58 x 40 mm●919Dシリーズ双方向速度制御. 正転及び逆転PWMスピードレギュレータ 簡単な取り付け -9.5 mm の穴の開いたユニットパネル (ねじ止め端子による電気的接続) 6 → 15 V動作DC(滑らかな非デジタルDC入力から) 出力 入力電圧の0 → 100 % コンパクトな構造 - 基板サイズ66 x 58 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,250
税込¥6,875
当日出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 5.75 W出力スピード = 10668 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 58.8 gcm長さ = 32.5mm寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm許容電流値 = 770 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 7.98 W出力スピード = 9869 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,320
税込¥1,452
欠品中
仕様電源電圧 = 3 → 7.2 V dc許容入力 = 19.68 W出力スピード = 19000 rpm軸径 = 2.3mm最大出力トルク = 375 gcm長さ = 38mm寸法 = 27.7 (直径) x 38 mm許容電流値 = 4.41 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
仕様電源電圧 = 1.5→ 3 V dc許容入力 = 1.21 W出力スピード = 11300 rpm軸径 = 2mm最大出力トルク = 10.4 gcm長さ = 38mm寸法 = 21 (直径) x 38 mm許容電流値 = 960 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥360
税込¥396
翌々日出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V許容入力 = 7.98 W出力スピード = 14.5 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 80.5mm幅 = 32 (Dia.)mm寸法 = 32(直径) x 80.5 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 金属32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,830
税込¥10,813
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 1.5→ 3 V dc許容入力 = 1.6 W出力スピード = 7800 rpm軸径 = 2mm最大出力トルク = 20 gcm長さ = 30.5mm寸法 = 23.8 (直径) x 30.5 mm許容電流値 = 850 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V許容入力 = 7.98 W出力スピード = 41 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 80.5mm幅 = 32 (Dia.)mm寸法 = 32(直径) x 80.5 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 金属32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,830
税込¥10,813
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6→ 15 V許容入力 = 7.98 W出力スピード = 103 rpm軸径 = 6mm最大出力トルク = 78.4 gcm長さ = 73.9mm幅 = 32 (Dia.)mm寸法 = 32(直径) x 73.9 mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 金属32 mmプラネットギアモータ - 940Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 32 mmプラネットギアモータ スリーブ出力ベアリング 金属製ハウジング材質
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,830
税込¥10,813
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 36.88 W出力スピード = 4289 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 869 gcm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 5.28 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
1個
¥6,640
税込¥7,304
当日出荷
仕様電源電圧 = 10 → 35 V許容電流値 = 2.2 A定格電圧 = 27.5 Vコンパチブルなモータータイプ = リニア出力モータ制御入力 = ポテンショメータ , 電圧長さ = 133.5mm幅 = 54mm深さ = 20mm寸法 = 133.5 x 54 x 20 mm4象限モジュール. このモジュールは4象限リニア出力ドライバで、小型のDCモータと、最大60ワットまでのギアモータに最適. 双方向モータ速度制御を行う場合、シングル極性の電圧供給が必要 アーマチュアフィードバック技法で、速度調整を維持 調整可能な電流制限機能 短絡保護 外部又は内部のポテンショメータ又はDCで速度を制御 制御電圧 内蔵熱保護
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様電源電圧 = 6 VDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 0.58 W出力スピード = 13500 rpm軸径 = 2.5mm最大出力トルク = 3.9 gcm長さ = 15.1mm幅 = 12mm深さ = 10mm寸法 = 15.1 x 12 x 10 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌々日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 0.75 Nm長さ = 100mm幅 = 42mm深さ = 42mm寸法 = 100 x 42 x 42 mm許容電流値 = 20 ARSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,490
税込¥19,239
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシレス出力スピード = 4000 rpm軸径 = 5mm最大出力トルク = 0.063 Nm長さ = 41mm幅 = 42mm深さ = 42mm寸法 = 41 x 42 x 42 mm許容電流値 = 5.4 ARSブラシレスDCモータ. ホール効果センサ付きのブラシレスDCモータです。. さまざまな電圧タイプ 電気角120 °のホール効果センサ クラスB断熱
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,180
税込¥12,298
当日出荷
仕様電源電圧 = 12 V dc許容入力 = 80.16 W出力スピード = 8311 rpm軸径 = 6.35mm最大出力トルク = 92.13 mNm長さ = 69mm寸法 = 51.8 (直径) x 69 mm許容電流値 = 10.82 Aコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適
1個
¥6,640
税込¥7,304
当日出荷
仕様電源電圧 = 24 V dcDCモータータイプ = ブラシ許容入力 = 20 W出力スピード = 5300 rpm最大出力トルク = 8.1 Ncm長さ = 450mm幅 = 40mm寸法 = 40 (直径) x 450 mmコアコンストラクション = 鉄心40 mmモータには450 mm長のフライングリード、54 mmモータには7=4.8 mm ファストン端子が付属しています。. 直径40及び54 mmの鉄芯モータ. これらのモータは低インダクタンスのためRFI放射レベルが低く、モータブラシのサービス寿命を延長します。 このモータは湾曲積層薄板構造で、コギングが低く、優れた高速制御を実現 総金属構造のモータハウジングは、放熱及びRFI遮蔽性に優れている 品番 ; 235-7796 235-7796 、 ; 235-7819 235-7819 、 ; 235-7847 235-7847 、 ; 235-7869 235-7869 は反時計回りの回転
1個
¥40,200
税込¥44,220
7日以内出荷
仕様出力スピード = 145 rpm電源電圧 = 6 V最大出力トルク = 700 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.46 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.25mm幅 = 12mm深さ = 10mm寸法 = 15.1 x 12 x 10 mm許容電流値 = 170 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,920
税込¥3,212
当日出荷
仕様最大出力トルク = 27 Ncm電源電圧 = 24 V dc出力スピード = 1600 rpm許容入力 = 30 Wストールトルク = 12Nm軸径 = 6mm長さ = 64mm幅 = 66mm寸法 = 66 (直径) x 64 mm許容電流値 = 1.3 A低慣性サーボモータ. 幅広い速度範囲でスムーズに動作 速度及びトルク特性がリニアで加速や反転が速いスキュー付きアイアンレスロータを使用 低電気エミッションによりEMC準拠に必要なフィルタ回路を単純化 長期に渡ってメンテナンスフリーで動作するカーボンブラシ(リニア又はPWM駆動回路と併用時)
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様出力スピード = 617 rpm電源電圧 = 6 → 15 V dc最大出力トルク = 915 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.9 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 70mm幅 = 37mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 980D35 mmスパーギア式モータ - 980Dシリーズ. 希少材質を使用して高品質な構造を実現し、過酷な環境でも使用可能. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,860
税込¥7,546
5日以内出荷
仕様●出力スピード:120 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:10000 gcm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:6mm●許容入力:19.8 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:85.8mm●幅:35.8mm●許容電流値:2.75 A●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,120
税込¥10,032
欠品中
仕様出力スピード = 12 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 62.3mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,410
税込¥10,351
7日以内出荷
仕様出力スピード = 70 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 200 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,698
税込¥10,668
7日以内出荷
仕様出力スピード = 180 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,230
税込¥10,153
7日以内出荷
仕様出力スピード = 47 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 300 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 73.7mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 73.7 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,000
税込¥20,900
7日以内出荷
仕様出力スピード = 9 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 110.1mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 79 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,890
税込¥21,879
7日以内出荷
仕様出力スピード = 9 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 110.1mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 79 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,600
税込¥21,560
7日以内出荷
仕様出力スピード = 80 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 200 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 73.7mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 73.7 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,000
税込¥20,900
7日以内出荷
仕様出力スピード = 260 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 70 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 71.2mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 71.2 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,110
税込¥19,921
7日以内出荷
仕様出力スピード = 23 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 107.6mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 76.5 x 38 x 38 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,870
税込¥21,857
7日以内出荷
仕様出力スピード = 5 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 600 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 110.1mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 38 x 38 x 47.5 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,360
税込¥23,496
7日以内出荷
仕様出力スピード = 190 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 100 mNm軸径 = 5mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 57.8mm幅 = 27.7mmコアコンストラクション = 鉄心33 mm 12 / 24 Vdcギア式モータ: IG33. 自動販売機、磁気カードリーダー、プリンタメカニズム、アクチュエータ、及びあらゆる種類のコインコントロールシステムなどの用途向け 硬化鋼シャフトに組付けた焼結鉄ギア付金属製ギアヘッドすべてに適合 出力シャフトには焼結青銅ベアリングを採用 VDRを防止した5極電機子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,410
税込¥10,351
7日以内出荷
仕様出力スピード = 155 rpm電源電圧 = 12 V dc最大出力トルク = 100 mNmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mmギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 71.2mm幅 = 38mm深さ = 38mm寸法 = 38 x 38 x 40 mmコアコンストラクション = 鉄心基準適合 = RoHSRS 12 / 24 V dcギア式モータ、38 mm. ブラシモータはスパーギアボックスを搭載しています。. スパーギアボックス搭載の鉄芯モータ DCモータ: 38 mm 12又は24 V dcタイプ シャフト直径: 6 mm 用途: - カメラシステム - ポンプ - デバイスの調整
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,720
税込¥20,592
7日以内出荷
仕様出力スピード = 137 rpm電源電圧 = 3 V, 1.5 → 3 V dc最大出力トルク = 337 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 3mm許容入力 = 0.58 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 24.3mm幅 = 12mm深さ = 12mm寸法 = 29.25 x 10 x 12 mm許容電流値 = 320 mAコアコンストラクション = 金属シリーズ = 951D12 mmサブミニチュアDCモータ - 951Dシリーズ. 頑丈な構造が重要である産業用途向けの設計. 高品質の構造を誇る優れた材質のため、高耐久性を要する環境で使用可能 12 mmサブミニチュアスパーギアモータ 青銅出力ベアリング 動作温度範囲: -10 → +60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,660
税込¥2,926
翌々日出荷
仕様出力スピード = 897 rpm電源電圧 = 12 V, 6 → 15 V dc最大出力トルク = 1000 gcmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 6mm許容入力 = 7.92 Wギヤヘッドのタイプ = スパー形長さ = 65mm幅 = 37 (Dia.)mm許容電流値 = 990 mAコアコンストラクション = 鉄心シリーズ = 950D表に示すパラメータは12 V使用時の値です。. 35 mmスパーギア式モータ - 950Dシリーズ. 工業及びモデル用途向け 高品質5極モータを誇る堅牢な装置 焼結青銅ベアリング 青銅製出力ベアリングにより、モータからギアボックスに高いトルクを伝達 ユニットは1 mm厚のめっきスチールブラケットに取り付け済み
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,440
税込¥5,984
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。