仕様ねじサイズ = #4-40タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 48 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.15 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
1個
¥2,660
税込¥2,926
当日出荷
仕様ねじサイズ = #6-32タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 50 mm材質 = HSSシャンク径 = 3.55 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
1個
¥2,530
税込¥2,783
6日以内出荷
仕様ねじサイズ = #10-24タイプ = スパイラルポイントねじ規格 = UNC全体長さ = 58 mm材質 = HSSシャンク径 = 5 mmシャンクタイプ = プレーンUNC HSS Spiral Point Ground Taps. Precision HSS taps for machine tapping Can be used for hand tapping without need of a lead tap. Designed with a straight flute supplemented by an angular cutting point leaves the flutes clear of swarf for free coolant flow. Blue steam tempered finish reduces friction and produces a fine finish thread
1個
¥2,450
税込¥2,695
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。