ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックスStarTech.com翌々日出荷
ネットワーク機器を集中管理・保護:ルーター、スイッチ、モデム、光メディアコンバーターなどのネットワーク機器を一か所にまとめて収納できる壁掛け式メディアエンクロージャー。配線を整理しながら、機器を安全に固定し、アクセスしやすい中央集約型の設置スペースを実現するスマート収納ソリューションWi-Fi信号を妨げない難燃性オールプラスチック設計:無線通信(RF)およびWi-Fi信号を遮断しない樹脂素材を採用。ワイヤレスアクセスポイントや無線機器の設置に好適。通気スリット付きドアが内部機器の熱を逃がし、パッシブ冷却を実現するマルチメディア壁掛けボックス柔軟な設置:壁面設置および埋め込み設置の両方に対応。高さ調整が可能な棚板を工具不要で簡単に取り付け可能。設置に必要なすべての金具が付属。16インチ間隔の標準スタッドに適合し、キーホール式マウントにより1人でも設置が容易な配線収納壁掛けキャビネットケーブル管理:ネットワーク機器用キャビネットの上部に5か所、下部に3か所のケーブルを通せる開口部を装備。付属の面ファスナーストラップと樹脂フックにより、ケーブルや機器をすっきりと整理できる壁掛けネットワーク機器収納ボック幅広い用途に対応:データネットワーク機器、電話システム、映像延長装置、オーディオ機器、防犯機器など、新規導入から既存環境のリプレースまで幅広く対応。耐荷重10kg。モジュラー構造の棚板設計により、用途に応じた柔軟な機器構成が可能なウォールマウント式ネットワーク機器収納ボックス
用途ルーター、モデム、スイッチなどのネットワーク機器を一括管理し、安全に保護建物内の映像機器やセキュリティシステムをまとめて設置・管理するための安全で整理された収納スペースを提供仕様●フロントドアの特徴:通気穴付き●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●ファン:なし●取付場所:壁面●耐荷重(静止時):10 kg●対応規格:UL 60950-1●高さ調節:あり●盗難防止機構:なし●色:ホワイト●製品長さ:844 mm●製品質量:3.6 kg●製品高さ:126 mm●製品幅:468 mm●材質:プラスチック●パッケージ内容:1x 壁掛け式メディア収納ケース、1x 枠付きドア、8x ゴム製グロメット、1x ドアラッチ、6x #8×25.4 ねじ、2x #6-20×7/8 ねじ、8x T3.5×15 ねじ、2x 装置台ブラケット、8x ナイロンリベット(オス)、8x ナイロンリベット(メス)、6x プラスチック製フック、1×91cm 面ファスナーストラップ、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応