絞り込み
ブランド
- StarTech.com
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,351)
- RS PRO(3,795)
- omron(オムロン)(3,281)
- IDEC(和泉電気)(2,125)
- Panasonic(パナソニック)(1,889)
- VISHAY(1,640)
- AMPHENOL(1,007)
- フエニックス・コンタクト(936)
- シュナイダーエレクトリック(927)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(876)
- 三菱電機(863)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(826)
- BOURNS(668)
- エスコ(638)
- ワゴジャパン(632)
- MICROCHIP(631)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(619)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)

USBアイソレーター/最大6kV絶縁/USB 2.0・1.1対応/5V 250mA出力/DINレール対応/産業用/ノイズ対策/機器保護/ガルバニック絶縁アダプター
StarTech.com¥11,980税込¥13,1781個当日出荷USBアイソレーター:最大6,000Vの電圧スパイクやグラウンドループからUSB機器と周辺機器を保護するUSBガルバニックアイソレーター。USB 2.0(12Mbps)デバイスおよび5V/250mAに対応し、コンパクトなインライン構造でプラグ&プレイ接続が可能。DINレール取り付けにも対応。TAA準拠。重要機器の保護:オートメーション設備、試験施設、製造現場などにおいて、ホストコンピューターや接続機器を電圧変動、電気ノイズ、干渉から保護するUSB絶縁アダプター。制御システムや測定装置など、停止が許されない機器に対応。耐久性構造:UL規格に準拠するPC-ABS筐体を採用し、耐摩耗性・耐熱性・難燃性を強化するUSB電位差絶縁器。IP40等級の防塵性能と、-30~75度の広い動作温度範囲に対応。過酷な環境下でも安定した動作を維持。仕様:6000V DC絶縁(最大1分間)/5V 250mAまたは5V 500mA(オプション電源)/91cm USB-B - USB-A変換ケーブル付属/USB 1.1(1.5Mbps)&2.0(12Mbps)対応/Type Mバレルプラグ仕様/CE/LVD(2014/35/EU)及びIEC/EN 62368-1準拠。 ABS&PC 94V-0筐体。ITプロフェッショナルの選択:ITプロフェッショナル向けに設計・製造されたUSBノイズ対策絶縁器。製品に関するご質問やご相談は、公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、または電話にて承っております。仕様●合計最大電圧:5V●コネクタA:USB 2.0 Type-A●コネクタB:USB 2.0 Type-B●電力供給ポート:DCプラグ(タイプM、外径5.5mm、内径2.1mm)●インターフェースと転送速度:USB 1.1 (1.5 Mbps)、USB 2.0 (12 Mbps)●絶縁:6KV●最大データ転送速度:12 Mbps●電力供給方法:バスパワー●出力電圧:6 VAC●プラグタイプ:M●動作温度:-30℃~75℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:0~95%RH (結露無きこと)●色:ブラック●製品質量:72 g●製品高さ:24 mm●製品幅:89 mm●製品長さ:55 mm●付属品:USB-B - USB-A変換ケーブル (91cm)、粘着テープ、 DINレール取り付け金具セットRoHS指令(10物質対応)対応
ネットワークキャビネット/28インチ 壁掛け型/構造化配線対応/取付金具・モジュール付属/メディアエンクロージャー・ケーブル収納ボックス
StarTech.com¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷ネットワーク機器を集中管理・保護:ルーター、スイッチ、モデム、光メディアコンバーターなどのネットワーク機器を一か所にまとめて収納できる壁掛け式メディアエンクロージャー。配線を整理しながら、機器を安全に固定し、アクセスしやすい中央集約型の設置スペースを実現するスマート収納ソリューション。Wi-Fi信号を妨げない難燃性オールプラスチック設計:無線通信(RF)およびWi-Fi信号を遮断しない樹脂素材を採用。ワイヤレスアクセスポイントや無線機器の設置に好適。通気スリット付きドアが内部機器の熱を逃がし、パッシブ冷却を実現するマルチメディア壁掛けボックス。柔軟な設置:壁面設置および埋め込み設置の両方に対応。高さ調整が可能な棚板を工具不要で簡単に取り付け可能。設置に必要なすべての金具が付属。16インチ間隔の標準スタッドに適合し、キーホール式マウントにより1人でも設置が容易な配線収納壁掛けキャビネット。ケーブル管理:ネットワーク機器用キャビネットの上部に5か所、下部に3か所のケーブルを通せる開口部を装備。付属の面ファスナーストラップと樹脂フックにより、ケーブルや機器をすっきりと整理できる壁掛けネットワーク機器収納ボック。幅広い用途に対応:データネットワーク機器、電話システム、映像延長装置、オーディオ機器、防犯機器など、新規導入から既存環境のリプレースまで幅広く対応。耐荷重10kg。モジュラー構造の棚板設計により、用途に応じた柔軟な機器構成が可能なウォールマウント式ネットワーク機器収納ボックス用途ルーター、モデム、スイッチなどのネットワーク機器を一括管理し、安全に保護。建物内の映像機器やセキュリティシステムをまとめて設置・管理するための安全で整理された収納スペースを提供仕様●フロントドアの特徴:通気穴付き●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●ファン:なし●取付場所:壁面●耐荷重(静止時):10 kg●対応規格:UL 60950-1●高さ調節:あり●盗難防止機構:なし●色:ホワイト●製品長さ:844 mm●製品質量:3.6 kg●製品高さ:126 mm●製品幅:468 mm●材質:プラスチック●パッケージ内容:1x 壁掛け式メディア収納ケース、1x 枠付きドア、8x ゴム製グロメット、1x ドアラッチ、6x #8×25.4 ねじ、2x #6-20×7/8 ねじ、8x T3.5×15 ねじ、2x 装置台ブラケット、8x ナイロンリベット(オス)、8x ナイロンリベット(メス)、6x プラスチック製フック、1×91cm 面ファスナーストラップ、1x クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
Startech USB ケーブルアセンブリ コネクタA:USB 2.0 /B:RS422
StarTech.com¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様StarTech Professional RS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタ. COMポート保持機能搭載のStarTech ICUSB422 2 mプロフェッショナルRS422 / 485 USBシリアルケーブルアダプタを使用すると、RS422又はRS485シリアルデバイスをUSB対応コンピュータに接続できます。 このアダプタは、9ピン(DB9)オスシリアルコネクタと、必要なソフトウェアを最小限にし、ポート設定を簡単に行うためのディップスイッチコントロールを備えています。. USB-ストレートスルーRS422 / 485シリアルアダプタ サポートされるボーレート 300 Bd → 921.6 Kbps デバイスが何台接続されていても名前を変更可能 COMポート番号の保持 RS422又はRS485の設定可能ポートのサポート ユニークなATTAハードウェアによるRS-485 ATTA (Auto Transceiver Turn Around)のサポート USB 1.1との後方互換性 ケーブル一体型のアダプタで外部ケーブルが不要 2つのインターフェイスモード: 4線RS422 (TxD+/-、RxD+/-)及び2線RS485 (DATA+、DATA-) RS485のコリジョン検知のための伝送エコー. このシリアルアダプタは、USB駆動なので、かさばる外部電源アダプタは不要です。 COMポート番号保持により、割り当てられたポート設定が保存され、アダプタの脱着時にホストコンピュータでの設定はほとんど不要です。. 用途:. シリアルRS422 / 485デバイスをノートPC又はタブレットPCのUSBポートに接続するのに最適 セキュリティデバイス制御(キーパネル、カメラ、カードリーダー) POSシステムの適応と拡張 テスト及び監視機器との通信RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB 2.0、【ジェンダー】MaleコネクタBRS422ジェンダー【コネクタB】Male
AC電源アダプター 12V/1.5A出力 3タイプのプラグ形状に対応
StarTech.com¥5,698税込¥6,2681個当日出荷0消費電力(W)18出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)1.5入力電流(A)0.8
キーストーンジャック/Cat8対応/6個セット/RJ45 STPシールド仕様/180度設計/工具不要/イーサネットLAN/パッチパネル・壁面プレート対応
StarTech.com¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷Cat8ケーブルの終端処理用:6個入りの工具不要Cat8 RJ45 STPキーストーンジャック。シールド付き25G/40Gネットワークケーブルのドロップ線を迅速に終端処理。重要なLANインフラストラクチャ全体における高速パッチパネルや壁面プレートに対応。ラックマウントパネル対応レイアウト:ケーブルを曲げずにジャックに接続できる180度レイアウトを採用した工具不要のCat8キーストーンジャック。パッチパネルや壁面プレートで、ケーブルの取り回しが簡単で、背面スペースに余裕がある設置に好適。シンプルな配線接続:パンチダウン工具不要で、RJ45配線をT568AまたはT568B構成で終端可能。配線方式はジャック本体に印字され、すぐに確認可能。工具不要設計で、迅速な設置と再構成に対応。ネットワーク互換性の標準化:Cat8 STPで実現する25Gbps/40Gbpsイーサネットと最大100W PoE(IEEE 802.3bt Type 4)への対応。金メッキ接点による導通性の向上と、ANSI/TIA-568-C.2規格への準拠。混在ケーブル環境下でのCat6/6aとの下位互換性も確保。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:メーカーのネットワークジャック、コネクター、カプラーは、ビルやオフィスなどで、規格に沿って整理・設計されたケーブル配線環境(構造化配線環境)での動作確認済み。一貫したフィット感と仕上げによる信頼性を追求した設計。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
RJ45キーストーンジャック/CAT6A対応/10個セット/STPシールド/工具不要/LAN配線用 RJ45モジュラージャック
StarTech.com¥9,980税込¥10,9781個翌々日出荷シールド付きLAN配線の終端処理に対応:Cat6a対応シールド付きツールレスRJ45 STPキーストーンジャック10個セット。重要なLANインフラにおけるシールドネットワークケーブルの終端処理を工具不要で行えるタイプ。パッチパネルや壁面プレートへ接続するシールド配線の終端処理に対応。T568A/T568B配線規格に対応: パンチダウン工具を使わずにRJ45配線をT568AまたはT568B配線で終端可能。ジャック本体に配線図を印字しており、T568AおよびT568B配線をすばやく確認可能。工具不要のツールレス設計により、設置や配線変更がスムーズ。10GbpsネットワークとPoE給電に対応: Cat6a STPケーブル経由で10Gbps Ethernetおよび最大100WのPoE(IEEE 802.3bt Type 4)に対応。金めっき接点(コンタクト)を採用し、ANSI/TIA-568-C.2規格に準拠。Cat5eケーブルとの混在環境にも対応。ITプロフェッショナル向け設計:構内配線環境での運用を考慮したネットワークジャック、コネクター、カプラー製品。検証環境での評価を実施し、一貫した品質基準に基づいて製造。製品に関するご質問やご相談は、メーカーの公式ウェブサイトのお問い合わせフォーム、メール、電話にて承っております。
DisplayPort To DVI Adapter - Passive - 1
StarTech.com¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷仕様●ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力:DVI●ビデオ出力数:1●最大解像度:1920 x 1200
10 ft 3.5mm Stereo Audio Cable - M/M
StarTech.com¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様フォーンプラグ ・ ジャックRoHS指令(10物質対応)対応
スペア用AC電源アダプター 12V/5A出力
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷12V5A以下の電力、M型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペア電源アダプタを常備し、電源アダプタ故障時のダウンタイムを回避用途故障・紛失した電源アダプタの交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備。海外出張時、単一の電源アダプタで電源プラグが異なる地域に対応出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)5入力電流(A)2
スペア用AC電源アダプター 5V/3A出力
StarTech.com¥5,198税込¥5,7181個翌々日出荷5V3A以下の電力、N型バレルコネクタを使用する電気機器を幅広くサポート スペアの電源アダプタを常備し、故障時のダウンタイムを回避用途故障・紛失したDC電源を交換。重要なデバイス用にスペア電源を常備出力電圧(V)12(DC)入力電圧(V)100 - 240(AC)出力電流(A)3入力電流(A)0.75
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品