制御機器 :「ガス検知器」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
空気の汚れ、悪臭検知用ガスセンサ ・アミン系、硫黄系等の悪臭物質に高感度 ・食品臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(ヒータ)5±0.2VAC/DC
抵抗(Ω)(ヒータ)67(室温で)、(センサ)20~200k(空中で)
感度<0.5(Rs( エタノール:10ppm)/Rs(空気))
検知原理酸化物半導体式
検知範囲エタノール:1~10ppm
対象ガス空気の汚れ (トリメチルアミン、メチルメルカプタンなど)
電流(mA)(ヒータ)48
負荷抵抗可変0.45kΩ min.
測定条件(試験ガス)通常の空気20±2℃、65±5%R.H.
消費電力(mW)(ヒータ)240(VH=5VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間96時間以上
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージ(標準)TO-5メタル
1パック(10個)
¥23,980
税込¥26,378
17日以内出荷
メタン検知用ガスセンサ 低消費電力・メタンに対して高感度 ・長寿命で低コスト・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VDC
抵抗(Ω)(Heater)approx 59 at room temp.、(Sensor)0.68~6.8k in 5000ppm methane
感度0.54~0.66 in methane(Rs(9000ppm)/Rs(3000ppm))
検知原理MOS type
検知範囲1~25% LEL
対象ガスMethane、Natural Gas
電流(mA)(Heater)56±5
負荷抵抗variable 0.45kΩ min.
測定条件(Test gas)Methane in air at 20±2℃、65±5%RH
消費電力(mW)(Heater)280±25
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間7 days
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
冷媒ガス検知用ガスセンサ ・微燃性冷媒ガスに対して高感度 ・改良された選択性 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
空気の汚れ検知用ガスセンサ ・タバコ、調理臭に高感度 ・長寿命 ・簡単な電気回路で使用可能
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC
抵抗(Ω)(Heater)approx 83 at room temp.(typical)、(Sensor)10k~90k in air
感度0.3~0.6(Rs(H2:10ppm)/Rs(Air))
検知原理MOS type
検知範囲1~30ppm of H2
対象ガスAir contaminants(hydrogen、ethanol、etc.)
電流(mA)(Heater)42±4
負荷抵抗variable 0.45kΩ min.
測定条件(Test gas)normal air at 20±2℃、65±5%RH
消費電力(mW)(Heater)210(VH=5VDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間7 days
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
有機溶剤の検知用
電圧(V)(Heater)5±0.2VAC/DC
抵抗(Ω)(Heater)83 at room temp.(typical)、(Sensor)1k~5k in 300ppm ethanol
感度0.3~0.5 in ethanol(Rs(300ppm)/Rs(50ppm))
検知原理MOS type
検知範囲50~5000ppm EtOH
対象ガスAlcohol、Solvent apors
電流(mA)(Heater)42±4
負荷抵抗variable 0.45kΩ min.
測定条件(Test gas)Ethanol vapor in air at 20±2℃、65±5%RH
消費電力(mW)(Heater)210(typical)
RoHS指令(10物質対応)対応
安定所要時間7 days
操作回路電圧(V)DC5±0.2(PS≦15mW)
グリーン購入法適合
パッケージTO-5 metal can
1パック(10個)
¥29,980
税込¥32,978
17日以内出荷
一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応
主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知
RoHS指令(10物質対応)対応
検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)
グリーン購入法適合
可燃性ガスセンサモジュール ・高信頼性 ・メンテナンスフリー ・機器、装置への組込対応型・防湿、絶縁コーティング付き
寸法(mm)50×30×25.3
質量(g)15以下
使用温度範囲(℃)-10~60
消費電力(W)1.5以下
精度VCONC=3±0.2V(水素8000ppm)、VCONC=1±0.2V(清浄大気中)
出力電圧(V)(濃度)DC1~4.5CONC
センサーTGS6812(接触燃焼式センサ)
対象ガス水素:0~14000ppm(その他の可燃性ガスとしてメタン、イソブタン、プロパンなどにも対応)
保存温度範囲(℃)-10~60
取付方向2つの取付穴の高さが水平となるように設置する
RoHS指令(10物質対応)対応
応答性30秒以内(水素4000ppmに対する90%応答時間)
グリーン購入法適合
入力電源(V)DC5±0.2
保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
使用湿度範囲(%RH)20~95(結露なきこと)
1パック(10個)
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
TGS26の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
使用温度範囲(℃)-10~50
出力(センサ)最大5V
対応TGS26シリーズセンサ
RoHS指令(10物質対応)対応
操作回路電圧(V)DC5±0.05
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1パック(10個)
¥37,980
税込¥41,778
欠品中
ガスセンサのガス試験評価
寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)
質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)
材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル
使用温度範囲(℃)0~50
電源(V)AC100~240
消費電力(W)2(Fan_ON時)
内容積(L)(有効)10.3
構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)
材質(カバー)アクリル
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
ガスセンサのガス試験評価
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
空気質センサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1枚
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。
仕様出力増幅率:1×106
使用温度範囲(℃)0~60
出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V
消費電流(mA)最大0.5以下
対象ガス一酸化炭素
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
1枚
¥19,980
税込¥21,978
17日以内出荷
ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10枚)
¥94,980
税込¥104,478
5日以内出荷
モジュール用測定ボード
寸法(mm)(基板)200×258
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
吸排気口付き蓋
外径(Φmm)(吸排気口)32
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
業務用ガス検知器
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ガスセンサFECSシリーズの評価
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1パック(10個)
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。