制御機器 :「小型 ルータ」の検索結果
関連キーワード
区分ソケット
種類丸型
適合電線(mm2)1.25以下
結合方式ワンタッチ
色相黒
コンタクト形状オス
極数10
形状アングル
区分ソケット
種類丸型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
コネクタ形状ライトアングルプラグ
結合方式ワンタッチ
色相黒
コンタクト形状オス
結線方法圧着/はんだ
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
パネル取付レセプタクル、正方形フランジ、5 極、はんだ付け、ソケット
用途産業用機器向けインターフェース
極数5極
定格電圧(V)AC400
耐電圧2000(VACr.m.s. 1分間)
定格電流(A)13
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
結合方式ワンタッチロック
材質(コンタクト)銅合金
シェルサイズW
コンタクトサイズ#16
防水仕様防水(嵌合時)
コンタクト形状ソケット
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 AWG(#)14以下
色(シェル)黒色系干渉色
結線方法はんだ付け
挿抜回数繰返し500回
コネクタタイプパネル取付レセプタクル
処理(コンタクト接触部)銀めっき
適応アクセサリJN2-AW-DC1-RK
1セット(10個)
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
極数10
形状ストレート
区分ソケット
種類丸型
定格電圧(V)AC200
定格電流(A)3
コネクタ形状ライトアングルプラグ
結合方式ワンタッチ
色相黒
コンタクト形状オス
結線方法圧着/はんだ
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
小型 防水コネクタ
結線方法圧着
コネクタ形状ピンコンタクト
定格電流(A)7
絶縁抵抗(MΩ)1000
使用温度範囲(℃)-40~+125
仕上(コンタクト接触部)金めっき
高密度、多極、車載用小型防水コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
接触抵抗(mΩ)5
車載用小型防水小極コネクタ
使用温度範囲(℃)-40~+125(周囲温度+通電による温度上昇)
絶縁抵抗(MΩ)100
接触抵抗(mΩ)5
嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。
嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。
JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。
ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時
ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時
JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能
アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計
ケーブルクランプはJL04Vと共用
UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造
耐振性耐油性に優れた対環境性能
用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他
形状ストレート
種類丸型
極数4
仕上(コンタクト接触部)銀めっき
絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)
結合方式ねじ
挿抜寿命500 回
耐電圧(V/min)AC2000
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。