制御機器 :「c型コネクタ」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
使用温度範囲(℃)-55~+85 定格電流(A)3以下 表面処理錫メッキ(シェル) 絶縁抵抗(MΩ)500以上 接触抵抗(mΩ)(プレスタイプ)20以下、(マシンタイプ)10以下 適合電線範囲 AWG(#)#22~#28 適合基板寸法(mm)1.6(厚さ) 形状ストレート 種類角型 極数15 定格電圧(V)AC300 結合方式ねじ 耐電圧(V/min)AC900 結線方法圧着
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dsubコネクタの9極シェルサイズ(DE)に15極コンタクトを配備した高密度タイプ。コンタクト配列は、MIL-C-24308規格に準拠した15極。結線容易な圧着型コンタクト
極数15 仕様アングルスルーホール 形状アングル タイプアングルスルーホール 種類角型 定格電圧(V)AC300 定格電流(A)3以下 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ コンタクト形状メス 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
479 税込527
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります