制御機器 :「rs-232cコネクター」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別ストレートクランプ・プラスチック製分割型 コネクタ形状ジャンクションシェル 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125
1個
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)5(コンタクト1芯当り) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以下 接触抵抗(mΩ)2.7以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#20 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法はんだ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。
タイププレスコンタクト 使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125 定格電流(A)5 コネクタ形状電線側コネクタ 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結線方法はんだ付け
1個
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります