制御機器 :「基盤用端子」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様タブサイズ = 6.35 x 0.81mmタブ角度 = ストレート絶縁 = 非絶縁全長 = 7.9mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫タブ数 = 1タブ厚さ = 0.81mmタブ幅 = 6.35mmクイック切断基板実装タブ端子 - 19705シリーズ. NEMA仕様に準拠したMolex 19705シリーズからの、クイック切断基板実装6.35 x 0.81 mmタブ端子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥469
税込¥516
当日出荷
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5195
種別基板用ヘッダー
長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)
幅(mm)10.75(.423″)
高さ(mm)13.85(.545″)
ピッチ(mm)3.96
使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)250(最大)
耐電圧AC1500V/1分間
列数1
定格電流(A)7.0(最大)
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
難燃性UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)
回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
材質ナイロン66
材質(ハウジング)ナイロン66
長さ(mm)PCテール:3.6
幅(mm)11.4
高さ(mm)13.85
ピッチ(mm)5.08
使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)
規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980
定格電圧(V)(最大)250
耐電圧AC1500V/1分間
列数1
定格電流(A)(最大)7
材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)
材質(ハウジング)ナイロン66
形態ストレート
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
接触抵抗(mΩ)10以下
仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み
適合ハウジング:5197
種別基板用ヘッダー
表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)
難燃性UL94V-2
適合パネル厚さ(mm)1.6
挿抜耐久30 cycles(回数)min.
縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可
コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。