制御機器 :「a5 サイズ ファイル」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square 仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5195 種別基板用ヘッダー 長さ(mm)PCテール:3.60(.142″) 幅(mm)10.75(.423″) 高さ(mm)13.85(.545″) ピッチ(mm)3.96 使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)250(最大) 耐電圧AC1500V/1分間 列数1 定格電流(A)7.0(最大) 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
1パック(10個)
229 税込252
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

定格電圧(V)(最大)250 定格電流(A)(最大)3 仕様ELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5264 種別基板用ヘッダー 材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ 長さ(mm)PCテール:3.50(.138″) 幅(mm)4.90(.193″) 高さ(mm)5.90(.232″) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 耐電圧AC1000V/1分間 列数1 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り) 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)20以下 難燃性UL94V-0 適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″) 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり) 回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″) ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
1袋(10個)
特価
259 税込285
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長さ(mm)PCテール:3.6 幅(mm)11.4 高さ(mm)13.85 ピッチ(mm)5.08 使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む) 規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980 定格電圧(V)(最大)250 耐電圧AC1500V/1分間 列数1 定格電流(A)(最大)7 材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn) 材質(ハウジング)ナイロン66 形態ストレート 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)10以下 仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み 適合ハウジング:5197 種別基板用ヘッダー 表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu) 難燃性UL94V-2 適合パネル厚さ(mm)1.6 挿抜耐久30 cycles(回数)min. 縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可 コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり) ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
1パック(10個)
319 税込351
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります