絞り込み
ブランド
- ifm electronic
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,533)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,127)
- Panasonic(パナソニック)(6,951)
- AMPHENOL(5,445)
- VISHAY(4,746)
- フエニックス・コンタクト(4,100)
- WURTH ELEKTRONIK(3,983)
- omron(オムロン)(3,649)
- 日本モレックス(molex)(3,452)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,582)
- KEMET(2,286)
- IDEC(和泉電気)(2,206)
- BOURNS(1,996)
- SAMTEC(1,950)
- MICROCHIP(1,898)
- onsemi(1,874)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)

コネクタ(ソケット)
ifm electronic¥2,898~税込¥3,188~1個12日以内出荷耐油・耐クーラント仕様。工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング。高IP保護で過酷な産業環境に最適。振動や衝撃で緩まず締め付けを維持。メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止適合耐摺動屈曲性:有材質シーリング材:FKM、外装:TPU保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)-25~90使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)真鍮, ニッケルメッキ保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥7,898~税込¥8,688~1個12日以内出荷産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適。高IP保護で過酷な産業環境に最適。使用温度範囲が広く多彩な用途に対応。広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出。多機能で保有数を削減でき省管理付属品ロックナット: 2、菊ワッシャー: 1, ステンレス材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85外装ねじ切り形ケーブル2 m、PUR、Φ 4 mm、ECE規格R118 rev. 2(改訂版)による燃焼挙動、3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥10,980~税込¥12,078~1個12日以内出荷2線式技術。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適付属品ロックナット:2材質PBT取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M18×1/L = 44保護構造IP67出力開閉電流(DC)(mA):150検出方式高周波誘導式検出距離(mm)5±10%ねじ規格M18×1対応逆接続保護:有ヘッド形状ネジ使用電源(V)DC10~36使用周囲温度(℃)-25~80材質(ケーブル)塩化ビニール(PVC)ケーブル2×0.5mm2保護回路過負荷:有短絡保護有応答周波数(Hz)720(DC)漏れ電流(mA)0.8保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)DC4.6(スイッチング出力時最大)検出対象鋼鉄、ステンレス、真鍮、アルミニウム、銅センサ形状ネジ最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥35,980税込¥39,5781個12日以内出荷AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。検出距離をポテンショメータで簡単設定。ノイズに強く安定検出付属品固定用金具: 2、シリンダーネジ: 2、スプリングディスク: 2材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 81保護構造IP 65出力開閉電流(AC):200(mA)(UL規格適合アプリケーション用: DC 250 / 100)、開閉電流 (DC)(mA):200, (UL規格適合アプリケーション用: AC 250 / DC 100)、開閉電流 (ピーク) (mA):1500, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)定格:3~20、20 ± 10 %対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)使用周囲温度(℃)-25~70外装シリンダーケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)40漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.5 (DC 24 V)感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)10(スイッチング出力時のAC)、(DC)8(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
コネクタ(ソケット)
ifm electronic¥3,298~税込¥3,628~1個12日以内出荷ハイジェニック・ウエットエリアに対応し食品産業に最適。工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング。広い使用温度範囲、高い保護構造。振動や衝撃で緩まず締め付けを維持。メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止適合耐摺動屈曲性:有保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)5~100使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥11,980~税込¥13,178~1個12日以内出荷食品産業用途向けの丈夫なステンレス製ハウジング。頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します。3線式または2線式に対応。激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応。取付けと設定がやりやすい表示付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷2線式技術。広い温度に対応し多用途。機械上の正確な位置検出用付属品ロックナット: 2材質PBT取付埋込み可質量(g)171.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 52保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)10 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~8.1短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)460漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥17,980~税込¥19,778~1個12日以内出荷AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。PVCケーブル付き。スイッチング状態が見やすい付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 20 / L = 77保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)70漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷工作機械および金属加工向け。付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性。ヘビーデューティの金属性検出面。長い検出距離で高い稼働時間。優れたコストパフォーマンスで導入しやすい付属品ロックナット:2材質外装:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート、検出面:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート、ロックナット:ステンレス1.4404(SUS316L)セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M8×1/L=45保護構造IP67出力開閉電流(DC)(mA):100検出方式高周波誘導式検出距離(mm)2ねじ規格M8×1対応フルメタル外装:有、逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~1.6短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC10~36応答周波数(Hz)(DC)150漏れ電流(mA)0.75保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥14,980~税込¥16,478~1個12日以内出荷付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性。ヘビーデューティの金属性検出面。高い衝撃耐性と振動耐性。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。2線式技術付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ケーブルプラグ: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート取付埋込み可タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100使用周囲温度(℃)-40~85保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン最小負荷電流(mA)2電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥18,980税込¥20,8781個12日以内出荷長距離検出。AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)30 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダーケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~24.3使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷ノイズに強く安定検出。導電性媒体を高い信頼性でレベル検出。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。スイッチング状態が見やすい付属品調整ドライバー: 1、ロックナット: 2 x M18材質PP (ポリプロピレン) (Crealen)取付非埋込式質量(g)121.5外形寸法(mm)M18×1 / L = 74保護構造IP 65出力開閉電流 (DC)(mA):200, (250 (0~35℃))検出方式静電容量型検出距離(mm)定格:2.5~8、8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有ヘッド形状円消費電流(mA)< 30インターフェースポートタイプ:A使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、塩化ビニール (PVC)、3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)検出対象導電性媒体(水、水性クーラント、各種液体など)、金属・非金属の固体センサ形状円柱形電気仕様NPN
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥24,980~税込¥27,478~1個12日以内出荷ノイズに強く安定検出。検出距離をポテンショメータで簡単設定。スイッチング状態が見やすい。PVCケーブル付き。位置検出またはレベル監視用付属品ロックナット:2材質PBT取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5/L:81保護構造IP65出力開閉電流(DC)(mA):250検出方式静電容量式ねじ規格M30×1.5対応ノイズ耐性型:有(高周波ノイズ耐性型)、逆接続保護:有消費電流(mA)13(24V)使用周囲温度(℃)-25~70材質(ケーブル)塩化ビニール(PVC)外装ねじ切り形ケーブル3×0.5mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~12.1短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC10~36応答周波数(Hz)(DC)40感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整。高IP保護で過酷な産業環境に最適。高温媒体に使用。位置検出またはレベル監視用付属品ロックナット: 2材質PBT、 PC、 POM取付非埋込式外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65、 IP 67、 IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出方式静電容量式検出距離(mm)定格:25 ± 10 %、0.5~40ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m、 PUR、 Φ 4 mm、 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整有保護クラスIII伝送方法COM2 (38、4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN通信インターフェースIO-Link
圧力センサ 相対
ifm electronic¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷ifm electronic PN2xxxシリーズ圧力センサ ifm electronic PN 2xxxシリーズ圧力センサは、取り付け後にセンサがあらゆる方向に回転できる柔軟なデザインを採用しています。デュアルスイッチNC / NO出力又はシングルスイッチ出力 / スケーラブルなアナログ出力を選択できます。このPN圧力センサは、大型高輝度4桁英数字ディスプレイにシステム圧力を連続的に表示して評価できます。このディスプレイは、「赤」の表示から「赤 - 緑」の交互表示に切り替えられ、スイッチング状態をハイライト表示できます。 特長と利点:IO-Link通信 個別のセット及びリセットポイント 見やすいLEDによりスイッチング状態を可視化 信号の減衰、出力の遅延オン / 遅延オフ時間 高い過負荷保護 高い安定性のセラミック製計測素子は過圧を許容 低オフセット又はゼロドリフト(劣化、過圧、温度が要因) IP67
NAMUR規格スイッチングアンプ
ifm electronic¥34,980~税込¥38,478~1個12日以内出荷防爆エリアでの本質安全センサの運転用。信頼性の高い短絡および断線監視。出力機能を簡単にプログラミング。LED表示で動作と状態を一目で確認。DINレールに簡単かつ迅速に取付け仕様出力数:デジタル出力: 2取付DINレール取付け, (TH35 (EN 60715))外形寸法(mm)118.8×20×110保護構造IP 20出力開閉電流:100mAチャンネル数2消費電流(mA)< 50使用周囲温度(℃)-20~60短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 24応答周波数(Hz)(DC)5000入力電圧範囲(V)電源:-15~25%RoHS指令(10物質対応)対応
高周波誘導式近接センサ(NAMUR規格)
ifm electronic¥6,398税込¥7,0381個12日以内出荷防爆エリアでのアプリケーションに。本質安全回路への接続用。狭いスペースに取付け可能なショートボディ。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適付属品ロックナット: 2仕様増幅器:本質安全回路用 保持定格: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW材質PBT取付非埋込式質量(g)148外形寸法(mm)M18×1 / L = 33保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):30, (防爆エリア外の使用時)定格電圧(V)(DC)8.2, (1kΩ)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応スイッチングアンプ接続:有消費電流(mA)< 1, (ディセーブル状態, 導電率: > 2.1)使用周囲温度(℃)-20~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2応答周波数(Hz)(DC)300保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルクローズ供給電圧(V)(DC)7.5~30, (防爆エリア外の使用時)電気仕様NAMUR
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥19,980税込¥21,9781個12日以内出荷AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。PVCケーブル付き。高IP保護で過酷な産業環境に最適付属品固定用金具: 1材質PBT取付非埋込式質量(g)180.5外形寸法(mm)Φ 20 / L = 77保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):100, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~100外装シリンダーケーブル2 m, シリコン, 2×0.75 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)70漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷付属品ロックナット: 2材質真鍮 ニッケルメッキ, PBT取付埋込み可質量(g)412外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):70, (200 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)10 ± 10 %ねじ規格M30×1.5使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル6 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~8.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)4保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)7.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)7.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5電気仕様直列接続可能 AC 100 V = max. AC 2 200 V = max. 4
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥22,980税込¥25,2781個12日以内出荷AC/DC出力レベルの組み合わせ。広い動作電圧範囲。2線式技術。長い検出距離で高い稼働時間。厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装付属品ロックナット: 2材質真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT取付埋込み可質量(g)50.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M18×1 / L = 53保護構造IP 67出力開閉電流 (AC):200(mA)、開閉電流 (DC)(mA):200、 (ピーク) 1200(mA)(20ms / 0.5Hz、UL規格適合アプリケーション用: 0.9 A (20 ms / 0.5 Hz))検出距離(mm)8ねじ規格M18×1対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~6.48短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~140応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)100漏れ電流(mA)1保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷2線式技術。厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装。広い動作電圧範囲。スイッチング状態が見やすい。機械上の正確な位置検出用付属品ロックナット: 2材質外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT取付埋込み可質量(g)135.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 58保護構造IP 67出力開閉電流(AC):200(mA)、開閉電流 (DC)(mA):200、開閉電流 (ピーク):1200(mA)(20ms / 0.5Hz、UL規格適合アプリケーション用: 0.9 A (20 ms / 0.5 Hz))検出距離(mm)15ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~12.1短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~140応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)25漏れ電流(mA)1保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥47,980税込¥52,7781個12日以内出荷長距離検出。検出距離をポテンショメータで簡単設定。広い有効検出面。AC/DC出力と2線技術。過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジング付属品調整ドライバー: 1仕様工場出荷設定:50mm材質PPE (変性)取付非埋込式質量(g)561.5外形寸法(mm)120×80×30保護構造IP 65出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)50 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装角形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~40.5使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)35漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥10,980税込¥12,0781個12日以内出荷コンパクトなショートボディ。狭いスペースに最適。高周波応答。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)74.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M12×1 / L = 40保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):150検出距離(mm)4 ± 10 %ねじ規格M12×1対応逆接続保護:有使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~3.25短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)1500漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)4電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装。頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します。3線式または2線式に対応。激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応。取付けと設定がやりやすい表示付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付非埋込式質量(g)121.5タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 70保護構造IP 68, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)22 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)0~100締付トルク(N・m)80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~17.82短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)100漏れ電流(mA)0.6保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)2, (2線式で使用の場合)電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷省スペースな角形ハウジング。狭いスペースに最適。高周波応答。広い温度に対応し多用途。スイッチング状態が見やすい材質PBT取付非埋込式質量(g)14.9外形寸法(mm)27.8×10.2×16保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)3 ± 10 %対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 15使用周囲温度(℃)-25~80締付トルク(N・m)< 0.5, (ワッシャー使用時)外装角形ケーブル0.3 m, PUR / PVC, 2×0.14 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~2.4短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 5~36応答周波数(Hz)(DC)500保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定可能)電圧降下(V)(DC)4.6(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥20,980~税込¥23,078~1個12日以内出荷AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。広い温度に対応し多用途。酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング。高温で使用できるシリコンケーブル付き材質外装: PBT, エンドストッパー: TPE取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67検出距離(mm)20 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~100外装シリンダー設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)60漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥18,980~税込¥20,878~1個12日以内出荷AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。沈着から保護するスムースなプラスチック外装。酸洗液に強いPBT樹脂ハウジング。PVCケーブル付き取付非埋込式外形寸法(mm)Φ 34 / L = 82保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)20 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装シリンダー設定距離(mm)0~16.2使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥47,980税込¥52,7781個12日以内出荷非常に長い検出距離と広い有効検出面。検出距離をポテンショメータで簡単設定。AC/DC出力と2線技術。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。過酷な産業環境に最適な堅牢性の高いハウジング付属品調整ドライバー: 1仕様工場出荷設定:60mm材質PPE (変性)取付非埋込式質量(g)444外形寸法(mm)105×80×40保護構造IP 65出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)60 ± 10 %使用周囲温度(℃)-25~80外装角形設定距離(mm)0~48.6使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)4、(DC)4漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 1 (DC 24 V)感度調整有端子~2.5 mm2, ケーブル外被: Φ 7~13 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6.5(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
高周波誘導式近接センサ
ifm electronic¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷AC/DC出力レベルの組み合わせ。広い動作電圧範囲。2線式技術。広い温度に対応し多用途。高IP保護で過酷な産業環境に最適付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)68外形寸法(mm)M18×1 / L = 80保護構造IP 67出力開閉電流 (AC)(mA):250, (350 (~50 ℃))、開閉電流 (DC)(mA):100、開閉電流 (ピーク) (mA):2200, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~6.5使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)50漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)6.5(スイッチング出力時のAC)、(DC)6(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥20,980税込¥23,0781個12日以内出荷視覚的に確認しながらスイッチポイントを調整。点灯を見ながらスイッチポイントを確実に設定。高IP保護で過酷な産業環境に最適。高温媒体に使用。位置検出またはレベル監視用付属品ロックナット: 2材質PBT, PC, POM取付非埋込式質量(g)53.8外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 92保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)定格:25 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 22使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)30感度調整有保護クラスIII伝送方法COM2 (38,4 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。出力負荷PNP/NPNの自動検出。押しボタンまたはIO-Linkで簡単に空/満タン状態を調整。静電放電に対する耐性付属品ロックナット: 2材質外装: PBT, 押しボタン: TPE-U , LED 表示窓: PC取付非埋込式質量(g)88.2外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 90保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)20ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 20測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥15,980税込¥17,5781個12日以内出荷ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。出力負荷PNP/NPNの自動検出。取付けアダプターと結束バンドで容易に取付け。位置検出またはレベル監視用材質外装: PBT グラスファイバー強化, 押しボタン: TPE-U , カバー: PC グラスファイバー強化取付非埋込式質量(g)46.6タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)20×14×48保護構造IP 65, IP 67, IP 69K出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)12 ± 10 %対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 17測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装角形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.14 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスIII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥31,980税込¥35,1781個12日以内出荷検出距離をポテンショメータで簡単設定。AC/DC出力レベルの組み合わせ。2線式技術。ノイズに強く安定検出。位置検出またはレベル監視用付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)196外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 81保護構造IP 65出力開閉電流(AC):200(mA)(UL規格適合アプリケーション用: DC 250 / 100)、開閉電流 (DC)(mA):200, (UL規格適合アプリケーション用: AC 250 / DC 100)、開閉電流 (ピーク) (mA):1500, (20 ms / 0.5 Hz)検出距離(mm)15 ± 10 %ねじ規格M30×1.5対応ノイズ耐性型:有, (高周波ノイズ耐性型)使用周囲温度(℃)-25~70外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 2×0.5 mm2設定距離(mm)0~12.1使用電圧範囲(V)使用電源:AC/DC 20~250応答周波数(Hz)(AC)25、(DC)40漏れ電流(mA)2.5 (AC 250 V) / 1.7 (AC 110 V) / 1.5 (DC 24 V)感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(最大)10(スイッチング出力時のAC)、(DC)8(スイッチング出力時最大)最小負荷電流(mA)5
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷押しボタンまたはIO-Linkで簡単に空/満タン状態を調整。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。スイッチング状態が見やすい。丈夫なハウジングで過酷な産業環境に最適。出力負荷PNP/NPNの自動検出付属品ロックナット: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 押しボタン: TPE-U , カバー: PBT, LED 表示窓: PEI取付埋込み可質量(g)130外形寸法(mm)M30×1.5 / L = 90保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):100検出距離(mm)8ねじ規格M30×1.5対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 18測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~30, (DC 10~36 (60 ℃))応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスIII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥28,980税込¥31,8781個12日以内出荷検出距離をポテンショメータで簡単設定。ノイズに強く安定検出。スイッチング状態が見やすい。PVCケーブル付き付属品ロックナット: 2材質PBT取付非埋込式質量(g)98.4外形寸法(mm)M18×1 / L = 84保護構造IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):250検出距離(mm)8 ± 10 %ねじ規格M18×1対応ノイズ耐性型:有、逆接続保護:有消費電流(mA)< 10 (DC 24 V) / < 15 (DC 36 V)使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有設定距離(mm)0~6.5短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36, (UL class 2 電源機器要求)応答周波数(Hz)(DC)50感度調整有保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様NPN
静電容量式近接センサ
ifm electronic¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷導電性媒体を高い信頼性でレベル検出。IO-Linkから容易にパラメータ設定。出力負荷PNP/NPNの自動検出。ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能。LEDリングでスイッチング状態をはっきり見やすく表示付属品ロックナット: 2材質外装: PP (ポリプロピレン) 白, シーリング(パッキン): TPE-U , 押しボタン: TPE-U取付非埋込式質量(g)96.5外形寸法(mm)M18×1 / L = 77保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流 (DC)(mA):200検出距離(mm)8ねじ規格M18×1対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 20測定原理静電容量式使用周囲温度(℃)-25~80外装ねじ切り形ケーブル2 m, 塩化ビニール (PVC), Φ 4.9 mm, 3×0.34 mm2保護回路過負荷:有短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 10~36応答周波数(Hz)(DC)10保護クラスII伝送方法COM1 (4,8 kBaud)RoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)電圧降下(V)(DC)2.5(スイッチング出力時最大)電気仕様PNP/NPN, (負荷(PNP / NPN)の自動認識)通信インターフェースIO-Link
IO-Linkインターフェース
ifm electronic¥72,980税込¥80,2781個12日以内出荷IO-Linkセンサを短時間で簡単にパラメータ設定・セットアップ。フィールドアプリケーションのUSB・電源・センサ通信用の堅牢なM12コネクタ。LEDにより動作・スイッチング・エラー状態がすぐに分かる。IO-Link対応センサをPCに接続。電流測定値、プロセス値、パラメータ設定の読取仕様スイッチングレベル High[V]:11~30、スイッチングレベル Low[V]:0~5、入力数 / 出力数:デジタル入力: 2, デジタル出力: 2材質シーリング材:FKM、外装: PA, ソケット: PA, ロックナット: 真鍮, ニッケルメッキ質量(g)388.3電源(V)センサ:24 DC保護構造IP 65, IP 67出力開閉電流:100mA定格電圧(V)(DC)5, (USB)温度(℃)保存:-25~85入力ジタル:2, (IO-Linkポート Class A : 1×2)対応デジタル入力短絡保護:有消費電流(mA)< 1100, (USB)デジタル出力2, (IO-Linkポート Class A: 1×2)使用周囲温度(℃)-25~50短絡保護有保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションセンサのパラメータ設定および分析用湿度(%)最大相対:90通信インターフェースIO-Link, USB
振動センサ
ifm electronic¥67,980税込¥74,7781個12日以内出荷不均衡の監視により、ベアリングまたはギア状態を条件に応じてメンテナンス。産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級。生データの取得等、特性値を確実に常時監視。制御盤や複雑な配線不要で産業用Ethernetシステムに接続。生データ(BLOB形式)の非同期転送、稼働時間カウンタ機能内蔵。IO-Linkで使いやすい通信とパラメータ設定。測定値を損失なく信号伝送付属品セットビス: 1 x (1/4" 28 UNF / M8)、セットビス: 1 x (1/4"28 UNF x 5/8" DIN916)仕様出力数:デジタル出力: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付セットビス質量(g)116タイプ短絡保護機能:パルス外形寸法(mm)Φ 22 / L = 63.55保護構造IP 67, IP 68, IP 69K出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)8外装シリンダー保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
振動センサ
ifm electronic¥66,980税込¥73,6781個12日以内出荷3軸振動指標による信頼性の高い機械の状態監視。状態基準のアンバランス・転がり軸受損傷分析。セルフテスト機能・状態表示LED搭載で過酷な産業環境に最適。生データ(BLOB)と内部特性値の履歴を非同期転送付属品固定用ねじ: 1 x (M5 x 25 mm)仕様DataScience状態監視、出力数:デジタル出力: 2材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)取付固定用ねじ質量(g)98.4タイプ短絡保護機能:パルス保護構造IP 67, IP 68, IP 69出力開閉電流:100mA温度(℃)保存:-30~80センサー微小電気機械システム(MEMS)対応逆接続保護:有消費電流(mA)< 50デジタル出力2絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)使用周囲温度(℃)-30~80締付トルク(N・m)4.6保護回路過負荷:有出力信号スイッチング信号, IO-Link短絡保護有使用電圧範囲(V)使用電源:DC 18~30保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応出力機能ノーマルオープン / ノーマルクローズ電圧降下(V)(DC)2(スイッチング出力時最大)アプリケーション一般産業機械・装置電気仕様PNP/NPN, (設定可能)通信インターフェースIO-Link
加速度センサ
ifm electronic¥36,980~税込¥40,678~1個12日以内出荷機械および設備の振動を高い信頼性で検出。振動センサ増幅器と接続。産業用途の厳しい要求を満たす広い使用温度範囲と高いIP保護等級。コンパクトで堅牢なステンレス外装により機械的な過負荷から保護。非常に良好な繰り返し精度とリニアリティ適合最大負荷:300Ω材質外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L)測定範囲-25~25g感度142(μA/g)センサー微小電気機械システム(MEMS)消費電流(mA)< 15絶縁抵抗(MΩ)100, (DC 500 V)測定原理静電容量式使用電圧範囲(V)使用電源:DC 7.2~10.8保護クラスIIIRoHS指令(10物質対応)対応電流出力0~10mA
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品