Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 2c接点 30 A フランジ取り付けHongfa(ホンファ)当日出荷
接点構成2c極数1長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)350接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A 基板実装Hongfa(ホンファ)翌々日出荷
接点構成1a長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)660接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40→+85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)30最大スイッチング電流(DC A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付Hongfa(ホンファ)翌々日出荷
接点構成4c長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)160動作温度(℃)(Max)+70接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 2c接点 10 A 基板実装Hongfa(ホンファ)翌々日出荷から7日以内出荷
接点構成DPDT極数2種別トレー式長さ(mm)29コイル定格電圧(V)DC12取付方式基板実装端子形状PCB湿度(%RH)5~85寿命1×107接点材質銀合金コイル電圧(V)12(DC)接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 10 A 基板実装Hongfa(ホンファ)5日以内出荷から7日以内出荷
接点構成1cコイル定格電圧(V)DC5取付方式プリント基板端子形状PCB接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc SPNO 15 A 基板実装Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1a長さ(mm)19寸法(mm)19×15.2×15.5コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)15.5取付方式プリント基板奥行(mm)15.2保護構造フラックスタイト端子形状PCB接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15最大スイッチング電流(DC A)15最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 3V dc SPNO 10 A 基板実装Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1a長さ(mm)20.5寸法(mm)20.5×7×15.3コイル定格電圧(V)DC3高さ(mm)15.3取付方式プリント基板奥行(mm)7保護構造プラスチックシール端子形状PCBコイル抵抗(Ω)45接点最大許容電圧(V)AC277/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)10最大スイッチング電流(DC A)10最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 7A/DC30V 7A、 AC250V 10A/DC30V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc, 4c接点 5 A シャーシ取付Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成4c長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー電力(W)(コイル)1.1端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)650接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションリレー動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグイン最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V dc SPNO 30 A フランジ取り付けHongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1a長さ(mm)68コイル定格電圧(V)DC24取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)300接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55→+70動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジ最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 230V ac DPNO 25 A フランジ取り付けHongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成2a長さ(mm)68コイル定格電圧(V)AC230取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)20.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)25RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)25最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 30 A 基板実装Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1a長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)30最大スイッチング電流(DC A)30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A
Hongfa Europe GMBH リレー 5V dc, 1c接点 17 A 基板実装Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC5高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)70接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 48V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC48高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト端子形状PCB寿命1 x 10^7回コイル抵抗(Ω)2.56k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30/15RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15、30最大スイッチング電流(DC A)15、30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 24V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成4c極数4長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)AC24高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)184接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成4c極数4長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)14.4k接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 15 A, 30 A 基板実装Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)32.2寸法(mm)32.2×27.5×20.4コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.4取付方式プリント基板奥行(mm)27.5保護構造フラックスタイト端子形状PCB機能(特殊機能)環境に優しい製品コイル抵抗(Ω)155接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30/15RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)15、30最大スイッチング電流(DC A)15、30最大スイッチング電圧(AC V)277接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A/AC277V 10A
Hongfa Europe GMBH リレー 120V ac, 4c接点 5 A シャーシ取付Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成4c長さ(mm)28寸法(mm)36×28×21.5コイル定格電圧(V)AC120高さ(mm)36取付方式ソケット取付奥行(mm)21.5保護構造ダストカバー端子形状PCB、プラグインコイル抵抗(Ω)4.55k動作温度(℃)(Max)+70接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション多目的動作機能非ラッチング式ターミナルタイププラグインスイッチング電流(A)5最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A/DC30V 6A
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 30 A フランジ取り付けHongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1a長さ(mm)68コイル定格電圧(V)DC12取付方式フランジ取付奥行(mm)32.9保護構造ダストカバー端子形状PCB、クイックコネクト、ねじコイル抵抗(Ω)75接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277
Hongfa Europe GMBH リレー 240V ac, 2c接点 30 A フランジ取り付けHongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成2c長さ(mm)68.6寸法(mm)68.6×33.7×26.4コイル定格電圧(V)AC240高さ(mm)26.4取付方式フランジ取付奥行(mm)33.7保護構造プラスチックシール端子形状PCB、クイックコネクトコイル抵抗(Ω)3.8k接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)30最大スイッチング電圧(AC V)277最大スイッチング電力(VA)8.31k接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 30A/AC277V 30A(NO)、 AC250V 3A/AC377V 3A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc, 1c接点 17 A 基板実装Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1c長さ(mm)21.2寸法(mm)21.2×16×20.6コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)20.6取付方式プリント基板奥行(mm)16保護構造フラックスタイト端子形状PCBコイル抵抗(Ω)400接点最大許容電圧(V)AC400(NO)接点最大許容電流(A)17RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)17最大スイッチング電圧(AC V)400接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 17A(Q type)(NO)、 AC277V 10A(NC)
Hongfa Europe GMBH リレー 12V dc SPNO 16 A 基板実装Hongfa(ホンファ)7日以内出荷
接点構成1a長さ(mm)29寸法(mm)29×12.7×15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7取付方式プリント基板奥行(mm)12.7保護構造フラックスタイト端子形状PCB接点最大許容電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式ターミナルタイプ基板ピン最大スイッチング電流(AC A)16最大スイッチング電圧(AC V)440接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 16A
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります