絞り込み
ブランド
- リタール
- モノタロウ(39)
- RS PRO(13,542)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,176)
- Panasonic(パナソニック)(6,956)
- AMPHENOL(5,436)
- VISHAY(4,776)
- フエニックス・コンタクト(4,095)
- WURTH ELEKTRONIK(3,988)
- omron(オムロン)(3,806)
- 日本モレックス(molex)(3,457)
- SIEMENS(3,350)
- 河村電器産業(3,035)
- YAGEO(2,638)
- シュナイダーエレクトリック(2,583)
- KEMET(2,286)
- IDEC(和泉電気)(2,205)
- BOURNS(2,011)
- SAMTEC(1,955)
- MICROCHIP(1,912)
- onsemi(1,875)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
特価

防塵フィルター各種(プリーツフィルター/フリースフィルター/金属フィルター/吸収マット)
リタール¥1,798~税込¥1,978~1パック(5個)ほか4日以内出荷から91日以内出荷高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
Rittal ファンフィルタ
リタール¥5,998税込¥6,5981袋(5個)当日出荷仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935') 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長RoHS指令(10物質対応)対応
KLターミナルボックス グランドプレートなし
リタール¥4,390~税込¥4,829~1個7日以内出荷から103日以内出荷高い防水防塵性能:IP66。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。内部にはDINレールを取り付けできるフランジ付用途中継用ボックスに最適
AEコンパクトボックス
リタール¥6,590~税込¥7,249~1個当日出荷から103日以内出荷高い防水防塵性能(1枚ドア:IP66/2枚ドア:IP55)。国際認証取得(UL、cUL、CE)。船級認証取得(CNV-GL、Lloyds Register of Shipping、Bureau Veritas)。配線作業しやすい構造用途FA分野の装置や機械の制御盤・操作盤に最適
RiLineX モジュラーボード・ベーシックモジュール
リタール¥11,980~税込¥13,178~1パック31日以内出荷RiLineX ベーシックモジュール用途RiLineX エンドモジュールセット、3 極、モジュール式 RiLineX ボード用。このセットは、左右のボード端部の仕上げと、全周の接触感電防止機能を持たせるために使用します。この製品は、モジュール式のRiLineX ボードシステム、それぞれに1個ずつ必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター
リタール¥1,298~税込¥1,428~1パックほか31日以内出荷から91日以内出荷RiLineX 接続アダプター用途RiLineX 接続テクノロジー。丸型ケーブル、。銅フレックスバーまたは銅バーを接続するための、それぞれの仕様に合う、接続アダプター。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineコンパクト ユニットアダプター/CBユニットアダプター/接続アダプター
リタール¥2,598~税込¥2,858~1個ほか4日以内出荷から91日以内出荷RiLineコンパクト CBユニットアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX ヒューズコンポーネント
リタール¥1,598~税込¥1,758~1パックほか91日以内出荷RiLineX ヒューズスイッチディスコネクター用途RiLineX バスバーシステム用。ヒューズリンクとの確実な接触を実現する、コンパクトですぐに使用できるヒューズホルダー。このユニットは、半自動式バー厚適合機能を備えたはめ込み式取り付けを採用しています。RoHS指令(10物質対応)対応
バスバー/ブスバー/銅バー
リタール¥41,980~税込¥46,178~1パックほか91日以内出荷PLSスペシャル型バスバーE-Cu用途長さ:495 mmから2400 mmまで。RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineコンパクト ボード バスバー内蔵
リタール¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から91日以内出荷ボード RiLine コンパクト用途バスバー内蔵のボード。定格電圧 AC V【IEC/UL】690/600RoHS指令(10物質対応)対応
RiLineX コンプリートボード
リタール¥2,398~税込¥2,638~1パックほか31日以内出荷から91日以内出荷銅バーとボードがパッケージとなった組み立て済のボード。サイズが 15x5 ~ 30x10 mm のバスバーを統合するためのベーシックモジュール。IP2XB までの完全な感電防止対策、IP3X までアップグレード可能。水平、垂直、頭上設置が可能で、リアエリアにはケーブル引き込み口を装備。AC 1000 V および DC 1500 V までの電圧に対応。試験済み短絡電流定格、最大 65 kA。IEC および UL 認可。用途銅バーを含むRiLineXの土台となるボード。銅バーはカバーされ、電気接続における安全性・効率性に優れる。RoHS指令(10物質対応)対応
ロックシリンダー
リタール¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷押しボタンおよびロックインサート付きプロファイルハーフシリンダー キー No. 12321。用途ハンドルシステムへの取り付け。VX クイックハンドル、シリンダー錠用。TS クイックハンドル、シリンダー錠用。AX クイックハンドル。AX ミニクイックハンドル。ミニクイックハンドル、3分割型 EL 用、シリンダー錠用。AE ミニクイックハンドル、シリンダー錠用。エルゴフォームSハンドル(標準)付属品キー2個付き長さ(mm)40質量(g)56ロックロックインサート: 押しボタン式およびシリンダーインサート。キーNo. 12321、他のキーは使えません。RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けレール アースレール 銅 945mm x DK
リタール¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0369アズワン品番65-8055-56
ケーブルグランド 径:M50
リタール¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309アズワン品番65-7433-37
ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入
リタール¥41,980税込¥46,1781袋(5個)7日以内出荷Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
USBケーブル
リタール¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Rittal CMC III プログラミングケーブルは、処理ユニット( PU )又は PU コンパクトの初回試運転に使用します。初期起動時に、プログラミングケーブルは CMC III 処理ユニット / コンパクトを PC の USB インターフェースに接続します。動作温度範囲: +0 → +55 ℃ Windows システム用のドライバが含まれています仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●長さ:3m●シリーズ:DK●コード番号:228-9401アズワン品番65-7437-62
取り付けレール アースレール 銅 1.745m x DK
リタール¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0373アズワン品番65-8071-74
取り付けレール アースレール 銅 1.145m x DK
リタール¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0370アズワン品番65-8071-40
ケーブルグランド 径:M63
リタール¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
アース付きレール アースバー
リタール¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Rittal TS ITアクセサリ仕様●タイプ:アースバー●寸法:450 x 15 x 5mm●併用可能製品:エンクロージャタイプ: TS●コード番号:826-2868アズワン品番65-8097-59
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント
リタール¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4883アズワン品番65-7571-89
トロイダルトランス 1次:115V ac 2次:230V ac 電力:110W
リタール¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:115V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●コード番号:228-9230アズワン品番65-7216-94
トロイダルトランス 1次:400V ac 2次:230V ac 電力:110W
リタール¥83,980税込¥92,3781個7日以内出荷仕様●一次定格電圧:400V ac●二次定格電圧:230V ac●定格電力:110W●出力数:1●コード番号:228-9229アズワン品番65-7219-82
ケーブルグランド 径:M40
リタール¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:19mm●最小ケーブル径:28mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0308アズワン品番65-7425-34
ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入
リタール¥34,980税込¥38,4781袋(5個)7日以内出荷Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼色メタリックアズワン品番65-7406-04
取り付けレール アースレール 銅 745mm x DK
リタール¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0368アズワン品番65-8072-68
SK Condensate hose A 6 x 1 mm L : 5 m
リタール¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷Rittal 凝縮水ホースは、凝縮液の排出と輸送に使用します。エンクロージャの冷却ユニットや空気 / 水の熱交換器に接続するのに使用します。長さは 5 メートルで、直径は 6 mm です。PVC 製で、本質的に透明です EAC により認定されてい仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:PVC●色:透明●長さ:5m●補強:なし●使用流体/用途:水●コード番号:228-9282アズワン品番65-7935-90
HVACエアフィルタ
リタール¥119,800税込¥131,7801個7日以内出荷仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417アズワン品番65-8074-06
取り付けレール アースレール 銅 1.345m x DK
リタール¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様●アースストラップ・クランプ●コード番号:226-0371アズワン品番65-8071-41
USBコネクタ メス to オス ウォールマウント
リタール¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス to オス●実装タイプ:ウォールマウント●IP保護等級:IP66, IP67●ポート数:2●シリーズ:SZ●コード番号:230-4884アズワン品番65-7569-45
AX 180° hinge 1袋 3個入
リタール¥7,698税込¥8,4681袋(3個)7日以内出荷仕様●Rittal AX ヒンジは 180 ° ヒンジです。ヒンジとは、2 つの部品を接続して、固定軸を中心に相対的に回転できるようにするために使用される、シンプルな機械的ベアリング装置又はコンポーネントです。供給パッケージには、アセンブリ部品とドリルテンプレートが含まれています。ドアの開き角度を伸ばすのに使用します 亜鉛ダイキャスト素材 ドア開口角: 180 °●コード番号:202-3979アズワン品番65-8036-34
ロックアタッチメント Ax 1袋 2個入
リタール¥11,980税込¥13,1781袋(2個)7日以内出荷Rittal ロックカバーはリードシール用に準備され、Rittal 固有のロックを備えたあらゆるタイプのエンクロージャで使用します。基本的に、あらゆるタイプのパッドロック又は複数のロックに使用されます。材質: ポリアミド エンクロージャに適合するには、AX と入力します RAL7035 カラー仕様●屋内/屋外:インドア●材質:ポリアミド●色:グレー●シリーズ:AX, AX IT, Lead Seal KX E-Box●コード番号:202-3861アズワン品番65-8026-68
RJコネクタモジュール メス ウォールマウント
リタール¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷仕様●オス/メス:メス●実装タイプ:ウォールマウント●種類:モジュラージャック●シリーズ:SZ●コード番号:230-4886アズワン品番65-7496-36
ケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮
リタール¥8,798税込¥9,6781個7日以内出荷仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●材質:真鍮●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7433-36
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品