絞り込み
ブランド
  • リタール
  • モノタロウ(5)
  • AMPHENOL(3,704)
  • 日本モレックス(molex)(2,225)
  • RS PRO(1,771)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,569)
  • フエニックス・コンタクト(1,250)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(470)
  • ワゴジャパン(462)
  • ハーティング(422)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(341)
  • 東洋技研(316)
  • BULGIN(313)
  • HUBER & SUHNER(304)
  • SAMTEC(301)
  • JST(日本圧着端子製造)(280)
  • WURTH ELEKTRONIK(239)
  • omron(オムロン)(210)
  • ダイヤトレンド(209)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(199)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月16日(水)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルグランド 径:M50 リタール

    ケーブルグランド 径:M50

    リタール
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M50●最大ケーブル径:27mm●最小ケーブル径:38mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0309アズワン品番65-7433-37
  • ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M20 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    41,980税込46,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M20●最大ケーブル径:12mm●最小ケーブル径:6mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:cUL, UL●使用温度範囲:-20 → +100 ℃●コード番号:206-1266アズワン品番65-7413-09
  • USBケーブル リタール

    USBケーブル

    リタール
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Rittal CMC III プログラミングケーブルは、処理ユニット( PU )又は PU コンパクトの初回試運転に使用します。初期起動時に、プログラミングケーブルは CMC III 処理ユニット / コンパクトを PC の USB インターフェースに接続します。動作温度範囲: +0 → +55 ℃ Windows システム用のドライバが含まれています
    仕様●USBケーブルの種類:USBケーブル●長さ:3m●シリーズ:DK●コード番号:228-9401アズワン品番65-7437-62
  • ケーブルグランド 径:M63 リタール

    ケーブルグランド 径:M63

    リタール
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0310アズワン品番65-7424-97
  • ケーブルグランド 径:M40 リタール

    ケーブルグランド 径:M40

    リタール
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M40●最大ケーブル径:19mm●最小ケーブル径:28mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●コード番号:226-0308アズワン品番65-7425-34
  • ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M12 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    34,980税込38,478
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M12●最大ケーブル径:65mm●最小ケーブル径:3mm●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Max:+100℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃●コード番号:206-1263材質ステンレス鋼メタリックアズワン品番65-7406-04
  • ケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮 リタール

    ケーブルグランド 径:M63 材質:真鍮

    リタール
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M63●最大ケーブル径:34mm●最小ケーブル径:44mm●材質:真鍮●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7433-36
  • ケーブルグランド 径:M32 リタール

    ケーブルグランド 径:M32

    リタール
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ねじの呼び:M32●最大ケーブル径:15mm●最小ケーブル径:21mm●シリーズ:SZ●保護等級:IP68●ロックナット付属:ありアズワン品番65-7425-33
  • ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M25 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    51,980税込57,178
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:17mm●最小ケーブル径:12mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5アズワン品番65-7413-10
  • ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入 リタール

    ケーブルグランド 径:M16 材質:ステンレス鋼 1袋 5個入

    リタール
    35,980税込39,578
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Rittal ケーブルグランド HD は、食品 / 飲料の製造 / 梱包分野、クリーンルーム(製薬)、バイオ技術産業、化学工業、又は有害な微生物を増殖させないようにする必要がある場所で使用するように設計されています。従来のケーブルグランドよりも清掃が簡単滑らかな外面により、有害な外面の蓄積を効果的に防止します 微生物
    仕様●ねじの呼び:M16●最大ケーブル径:10mm●最小ケーブル径:5mm●材質:ステンレス鋼●色:メタリック●シリーズ:Cable Gland HD - 2410001●保護等級:IP68●ロックナット付属:あり●動作温度 Min:-20℃●個数:5●代表規格:VDE●使用温度範囲:-20 → +100℃アズワン品番65-7409-91
接続・省配線(制御機器)