制御機器 :「エア」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417 アズワン品番65-8074-06
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能) 適合品番3304..../3305....
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)115(取り付け可能) 適合品番3332....
1個
9,998 税込10,998
21日以内出荷

側面取付型盤用クーラーへの取り付け用。冷気のエアフローを下向きにします。特に盤内下部における電気機器の収納密度が高い場 合の使用に適しています
奥行(mm)65(取り付け可能) 適合品番3328..../3329....
1個
8,398 税込9,238
3日以内出荷

盤内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能。自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトの寸法は、幅x高さx奥行、229x1500x29で、希望する長さにカット可能
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盤内の特定の領域に冷気を直接送ることが可能。自己換気方式の実装機器による気流短絡が発生する危険性は実質的になくなります。薄型ダクトの寸法は、幅x高さx奥行、229x1500x29で、希望する長さにカット可能
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠) 適合品番3209..../3210..../3383..../3384..../3385..../3359..../3382....
1個
15,980 税込17,578
21日以内出荷

天井取付型盤用クーラー(吸気口)からエアダクトシステムへの接続部品
材質ABSプラスチック 適合品番3359..../3382....
1個
5,998 税込6,598
21日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3237....
1パック(5個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×173×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3239....
1パック(5個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

コンプレッサー式盤用クーラー。ベーシックコントローラー仕様。LEDで運転状況をお知らせ
用途盤内の熱対策 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×550×140 保護等級内部循環IP54 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R134a
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3238....
1パック(5個)
1,698 税込1,868
欠品中

薄型ダクトの終端でエアの方向を変える場合に使用
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
1個
6,998 税込7,698
21日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3237....
1パック(50個)
15,980 税込17,578
21日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×289×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3243..../3244..../3245....
1パック(50個)
32,980 税込36,278
21日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×289×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3243..../3244..../3245....
1パック(5個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12 材質化学繊維 等級G2(フィルター) 適合品番3238....
1パック(50個)
17,980 税込19,778
91日以内出荷

段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×221×17 材質化学繊維 等級G3(フィルター) 適合品番3240..../3241....
1パック(50個)
25,980 税込28,578
91日以内出荷

インバーター制御の最上位機種。コンプレッサーとヒートパイプのハイブリッド冷却。省エネ・CO2削減。マルチ電圧
用途盤内の熱対策 各種認証CE/UL/cUL/UL/cUL-FTTA/EAC 保護等級内部循環IP55 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R134a
1個
399,800 税込439,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラットエアダクトシステムSK3286.850用拡張セット。TS8エンクロージャー内での幅、奥行や高さに合わせ、長さを調整するために使用
材質耐火プラスチック(DIN 4102/B1 に準拠)
1個
10,980 税込12,078
21日以内出荷

コンプレッサー式ノンフロン盤用クーラー。eコンフォートコントローラー仕様。ECOモード搭載、高機能タイプ。凝縮器のナノコーティングでフィルター不要
用途盤内の熱対策 各種認証CE 定格電圧(V)単相200(50/60Hz) 保護等級内部循環IP54 材質鋼板 ライトグレー 冷媒R1234yf
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)380×358×10 材質アルミニウム 適合品番3186.930/3187.930/3188.940/3189.940
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×95×10 材質アルミニウム 適合品番3302.300
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)720×300×10 材質アルミニウム 適合品番3386..../3387....
1個
18,980 税込20,878
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)530×255×10 材質アルミニウム 適合品番3382..../3383..../3384..../3385..../3359....
1個
14,980 税込16,478
21日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)344×268×10 材質アルミニウム 適合品番3304.xx0/3305.xx0/3328.xx0/3329.xx0/3332....
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

特にダストや湿気の多いところで盤用クーラーを使用する場合は、洗浄可能な金属製フィルターの使用をお勧めします。金属表面に空気や水蒸気が結露し、含まれていた微粒子が付着した場合は、水や洗 剤で簡単に洗い流すことができます
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)265×200×100 材質アルミニウム 適合品番3302.1../3303.xx0/3361....
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

仕様フィルタタイプ:マット●ファンサイズ:292 x 292 mm, 323 x 323 mm●寸法:289 x 289mm●厚さ:17mm●フィルター材料:セラミックファイバ●長さ:289mm●幅:289mm●Rittal TopThermファン及びフィルタユニット. Rittal TopThermファン及びフィルタユニットは、効率的かつ組み立てが簡単で、多用途に使用できます。 TopThermシリーズは、組み立て、交換、及び保守時に工具を必要としません。 ファンモジュール及び電源接続は、用途のニーズに合わせて簡単に配置できます。また、グリルのラッチにより、すばやいフィルタ交換が可能です。電気接続は、スプリングクランプ端子で管理します。 TopThermユニットには、圧力安定性を高め、通気を一定にする、効率的な技術が組み込まれています。 品番 < 756-9935&#x27;) 756-9935/は、温度インジケータです。. 特長と利点 ; 柔軟な組み立てオプション ; 取り付け奥行きが最小限 ; 均一な空気分散. TopThermファン / フィルタユニットの特長 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
19,980 税込21,978
当日出荷

1袋(2個)ほか
4,580 税込5,038
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,390 税込32,329
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)
5,290 税込5,819
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります