制御機器 :「モーターファン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10
材質化学繊維
等級G2(フィルター)
適合品番3237....
1パック(5個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。プリーツフィルターを使用 (出荷時状態) しているため、最大限の風量を実現。ルーバーグリルの新しい開閉機構によりフィルター交換がより容易になりました。最適化されたスナップインフックにより、エンクロージャーへの取り付けがより迅速に。斜流ファン技術は、圧力安定性を向上させ、エンクロージャー内の均一かつ安定した換気を実現します。工具不要の組み立て
セット内容組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
材質プラスチック
質量(kg)純:2.2
奥行(mm)取り付け可能:108
風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hzの場合:225/h・60Hzの場合:245/h(無障害フロー)、フリースフィルター付き、50Hzの場合:272/h・60Hzの場合:280/h(無障害フロー)、プリーツフィルター付き、50Hzの場合:173/h・60Hzの場合:187/h(付属するフィルタールーバー併用時(フリースフィルターを使用))、50Hzの場合:242/h・60Hzの場合:246/h(付属するフィルタールーバー併用時(プリーツフィルターを使用))
定格電圧(V)単層230(50/60Hz)
定格電流(A)50Hzの場合:0.27/60Hzの場合:0.32
取付寸法(mm)【カットアウト】幅224×高さ224
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×129×255
定格出力(W)50Hzの場合:43.2・60Hzの場合:54.5
保護等級IP54:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP55:プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56:フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用・Type 12:フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3:Type 3R・Type 4:Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
塗装色RAL 7035
ヒューズ適合:遮断器/溶断型ヒューズ: 4 A
保管温度範囲(℃)-30~70
ファン斜流、くま取りモーター
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-30~55
総質量(kg)2.402
1個
¥25,890
税込¥28,479
欠品中
盤内温度を監視するアラームセンサーとしても使用できます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71
定格電圧(V)単相24~230/DC24~60
温度設定範囲(℃)5~60
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)173×173×17
材質化学繊維
等級G3(フィルター)
適合品番3239....
1パック(5個)
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12
材質化学繊維
等級G2(フィルター)
適合品番3238....
1パック(5個)
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
高品質のプリーツフィルター技術は、従来のフリースフィルターと比較して流量を大幅に増加させるため、ユニットの性能向上およびエネルギー (電力) 消費量の削減を実現します。フィルター特性が優れているため、エンクロージャー内や機器内に侵入するほこりが減り、耐用期間も延びるので、サービスコストの大幅な削減が可能になります。
用途リタールのフィルターファンユニット、フィルタールーバー用
RoHS指令(10物質対応)対応
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×289×17
材質化学繊維
等級G3(フィルター)
適合品番3243..../3244..../3245....
1パック(5個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
仕様●Rittal DK CMC III アナログエアフローセンサの寸法は、110 x 30 x 40 mm です。プラグアンドプレイによる高速接続と自動検出 CAN-BUS インターフェースを介して電力が供給されます●コード番号:228-9417
アズワン品番65-8074-06
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
制御盤ドアまたは壁面への取り付け用
定格電圧(V)単相100~230(50/60Hz)、DC24~60
奥行(mm)100(取付可能)
温度設定範囲(℃)5~55
動作温度範囲(℃)+0℃~+50℃
保護等級IP54
1個
¥16,980
税込¥18,678
21日以内出荷
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×89×10
材質化学繊維
等級G2(フィルター)
適合品番3237....
1パック(50個)
¥15,980
税込¥17,578
21日以内出荷
騒音削減と省エネを目的とした、ECファン用温度制御式回転速度コントロールユニット。
ファンの機能を監視することもできます。
定格電圧(V)単相100~250
温度設定範囲(℃)5~55
適合品番3240.500/3241.500/3243.500/3244.500/3245.XXX/3140.500/3140.510
1個
¥24,980
税込¥27,478
21日以内出荷
盤内の湿度が設定相対湿度を超えると、湿度センサーによってヒーターまたはファンが始動します。この仕組みにより、相対湿度が減少し、部品や電子機器に結露が発生するのを防ぎます
寸法(幅W×高さH)(mm)71×71
定格電圧(V)単相24~250/DC24~75
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12
材質化学繊維
等級G2(フィルター)
適合品番3238....
1パック(50個)
¥17,980
税込¥19,778
91日以内出荷
騒音削減と省エネを目的とした、ECファン用温度制御式回転速度コントロール用のNTCセンサー。
ECフィルターファンに接続して使用します
定格電圧(V)DC10~12
動作温度範囲(℃)-25~80
適合品番3240.500/3241.500/3243.500/3244.500/3245.XXX/3140.500/3140.510
1個
¥13,980
税込¥15,378
21日以内出荷
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)221×221×17
材質化学繊維
等級G3(フィルター)
適合品番3240..../3241....
1パック(50個)
¥25,980
税込¥28,578
91日以内出荷
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)289×289×17
材質化学繊維
等級G3(フィルター)
適合品番3243..../3244..../3245....
1パック(50個)
¥32,980
税込¥36,278
21日以内出荷
部分負荷運転時のノイズ削減と省エネを目的とした、温度感応式回転数コントロールユニット
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×90.5×60.2
定格電圧(V)単相100~230
温度設定範囲(℃)20~55
1個
¥29,980
税込¥32,978
21日以内出荷
面に工具なしで取り付けられる、完全なファンユニット。保護等級は基準に従ってIP 54。斜流ファン技術を使用したフィルターファンは、圧力に対する安定性がより高く、安定した風量を提供します。斜めに吹き出る風は、エンクロージャー内のより均一な熱放散をもたらします。
仕様ウォール型
付属品組み立て済みユニット一式、プリーツフィルターを含む
適合遮断器/溶断型ヒューズ: 2 A
材質プラスチック
幅(mm)204
質量(kg)0.78
取付【カットアウト】幅: 177 mm / 高さ: 177 mm
高さ(mm)204
奥行(mm)105
定格電圧(V)24 (DC)
定格電流(A)【DCの場合】 最大0.27
定格出力(W)【DCの場合(Pel)】5.7
保護等級IP 54、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・IP 55、プリーツフィルターと吸収マットの使用で・IP56、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で・Type 12、フリースフィルター / プリーツフィルターの使用で・Type 3, 3R, 4, 4X、フリースフィルター / プリーツフィルターと防水フードの使用で
塗装色RAL 7035
騒音レベル(dB(A))【DCの場合】51
保管温度範囲(℃)-30 ...70
換気風量(m3/h)20~1160
ファン軸流、直流モーター
風量(m3/h)(無障害フロー)、フリースフィルター付き:DC の場合: 100 /(無障害フロー)、プリーツフィルター付き:DC の場合: 110/付属するフィルタールーバー併用時 (フリースフィルターを使用):DC の場合: 75 /付属するフィルタールーバー併用時 (プリーツフィルターを使用):DC の場合: 92
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-15 ...55
総質量(kg)0.989
取付奥行(mm)84 mm
1個
¥31,980
税込¥35,178
8日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。