絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,520)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,184)
  • Panasonic(パナソニック)(6,959)
  • AMPHENOL(5,437)
  • VISHAY(4,780)
  • フエニックス・コンタクト(4,096)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,988)
  • omron(オムロン)(3,796)
  • 日本モレックス(molex)(3,460)
  • SIEMENS(3,350)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,638)
  • シュナイダーエレクトリック(2,581)
  • KEMET(2,288)
  • IDEC(和泉電気)(2,206)
  • BOURNS(2,015)
  • SAMTEC(1,955)
  • MICROCHIP(1,914)
  • onsemi(1,878)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ WIKA

    WIKA, 圧力センサ A-10シリーズ

    WIKA
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    259,800税込285,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:80m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8534アズワン品番65-7296-19
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:25mm

    WIKA
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8306アズワン品番65-7295-25
  • 圧力センサ 相対 WIKA

    圧力センサ 相対

    WIKA
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面シリーズA-10出力電圧(V)DC0~10、DC0~5接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m電源電圧(V)14~30コード219-7480出力電流(mA)4~20許容差0.5%最大圧力(bar)10アズワン品番65-7324-83IP等級IP65プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
  • 圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA

    圧力センサ 絶対 ゲージ

    WIKA
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
  • S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3 WIKA

    S-20 ; -1...0 bar relatif; 0 ... 10 V 3

    WIKA
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8315アズワン品番65-7293-67
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:350mm

    WIKA
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8536アズワン品番65-7293-06
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:25mm

    WIKA
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8541アズワン品番65-7295-54
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86
  • UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4 WIKA

    UPT-20 -1...+0 6 bar relatif G1/2B 4

    WIKA
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0.6バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8493アズワン品番65-7295-65
  • PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points WIKA

    PSD-4; -1...0 bar relatif ; deux points

    WIKA
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●コード番号:221-8473アズワン品番65-7308-88
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ ゲージ WIKA

    圧力スイッチ ゲージ

    WIKA
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:250バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:PNP/NPN●電源電圧:15 → 35 V●インターフェイス:IO-Link●IP保護等級:IP65、IP67●コード番号:218-9935アズワン品番65-7296-48
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 圧力スイッチ WIKA

    圧力スイッチ

    WIKA
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:6バール●最大圧力の読み:30バール●許容差:±2 %●出力タイプ:SPDT●メディアは、測定:空気、油、水●電源電圧:230 V●IP保護等級:IP30●コード番号:218-9950アズワン品番65-7296-67
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●検出タイプ:浸水型圧力トランスミッタ●実装タイプ:ケーブル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:5m●シリーズ:LS-10●コード番号:221-8555アズワン品番65-7294-04
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
    仕様●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:25バール●許容差:±0.5 %●出力タイプ:電流●メディアは、測定:接着剤、汚染物質、結晶化、粒子状物質、ペースト状物質、粘性●プロセス接続:G1/2●アナログ出力:4→ 20 mA●電流 Max:20 mA●電源電圧:10→ 30 V dc●材質:ステンレススチール●IP保護等級:IP65●コード番号:190-9715アズワン品番65-7347-85
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    85,980税込94,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●圧力の読取りタイプ:ゲージ●最小圧力:0バール●最大圧力の読み:4バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:0 → 10 V●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:12 → 35 V●IP保護等級:IP65●コード番号:221-8321アズワン品番65-7308-60
  • 浸水型圧力トランスミッタ WIKA

    浸水型圧力トランスミッタ

    WIKA
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:50mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:50mm

    WIKA
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:50mm●プローブ材質:ステンレス鋼●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7294-52
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:350mm

    WIKA
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7308-07
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:250mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:250mm

    WIKA
    78,980税込86,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:250mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7296-11
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:150mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:150mm

    WIKA
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:150mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:100mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:100mm

    WIKA
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:100mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタアズワン品番65-7307-93
  • 圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA

    圧力センサ 絶対 ゲージ

    WIKA
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ 相対 WIKA

    圧力スイッチ 相対

    WIKA
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ 正圧 WIKA

    圧力スイッチ 正圧

    WIKA
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ ゲージ WIKA

    圧力スイッチ ゲージ

    WIKA
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力スイッチ WIKA

    圧力スイッチ

    WIKA
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
  • レベルセンサ WIKA

    レベルセンサ

    WIKA
    87,980税込96,778
    1個
    7日以内出荷
    WIKA OLS - C05 光電子レベルスイッチです。電源装置 12 … 32 V dc 最大供給電流: 40 mA 電気コネクタ M12 x 1、4 ピン プロセス接続 G 1/2 オス
    仕様●検出タイプ:光電子●実装タイプ:パネル取り付け●スイッチ出力:PNP●本体材質:ステンレススチール●シリーズ:OLS-C05アズワン品番65-7305-99
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    WIKA RLS3000 フロートレベルスイッチは、温度出力を備えています。レベル 1 スイッチング出力、常時閉( NC ) 温度 Pt1000 ( 2 ワイヤ) スイッチポジション SP1 50 mm
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:0mmアズワン品番65-7304-83
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mmアズワン品番65-7305-81
  • アクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計 WIKA

    アクセサリ ねじ山付きサーモウェル 温度計

    WIKA
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
    仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50アズワン品番65-7307-64
  • UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem WIKA

    UPT-21 -1...+5 bar relatif G 1/2 B mem

    WIKA
    269,800税込296,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:5バール●許容差:0.0015●出力タイプ:4 → 20 mA●電源電圧:12 → 36 V●インターフェイス:HART●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7295-78
  • S-20 ; -1...0 bar relatif; 4...20 mA 2 WIKA

    S-20 ; -1...0 bar relatif; 4...20 mA 2

    WIKA
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●最小圧力:-1バール●最大圧力の読み:0バール●許容差:±0.25 %●出力タイプ:4 → 20 mA●メディアは、測定:流体、ガス●電源電圧:8 → 35 V●IP保護等級:IP65アズワン品番65-7307-98

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器