絞り込み
ブランド
  • WIKA
  • モノタロウ(3)
  • omron(オムロン)(1,018)
  • RS PRO(703)
  • SIEMENS(494)
  • SICK(358)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(346)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(339)
  • 渡辺電機工業(316)
  • azbil(旧:山武)(288)
  • 岩田製作所(254)
  • アサ電子工業(232)
  • ヤガミ(214)
  • 北陽電機(144)
  • IDEC(和泉電気)(133)
  • CHINO(チノー)(124)
  • AUTONICS(オートニクス)(123)
  • オムロンヘルスケア(106)
  • ハネウェル(104)
  • BOURNS(104)
  • BULGIN(104)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ WIKA

    圧力センサ ねじ取り付け S-11シリーズ

    WIKA
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    高品質の製品 多くの構成が可能です フラッシュプロセス接続 大量在庫(短納期対応 真空締め付け 用途 一般産業用途 食品及び飲料産業 充填及び梱包機械 塗料供給技術 液位測定
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:25mm

    WIKA
    77,980税込85,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8306アズワン品番65-7295-25
  • 圧力センサ 相対 WIKA

    圧力センサ 相対

    WIKA
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様圧力の読取りタイプ:相対、メディアは、測定:ガス、液面シリーズA-10出力電圧(V)DC0~10、DC0~5接続電気接続:L型電気コネクタ、フォームA及びフォームCタイプ、円型コネクタ、M12×1、ケーブル接続2m電源電圧(V)14~30コード219-7480出力電流(mA)4~20許容差0.5%最大圧力(bar)10アズワン品番65-7324-83IP等級IP65プロセス接続G1/4A DIN3852-E、1/4NPT及びその他最小圧力(bar)0出力タイプアナログ
  • 圧力センサ 絶対 ゲージ WIKA

    圧力センサ 絶対 ゲージ

    WIKA
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
  • 圧力センサ ゲージ WIKA

    圧力センサ ゲージ

    WIKA
    59,980税込65,978
    1個
    7日以内出荷
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:350mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:350mm

    WIKA
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:350mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8536アズワン品番65-7293-06
  • 温度センサセンサ プローブ長さ:25mm WIKA

    温度センサセンサ プローブ長さ:25mm

    WIKA
    65,980税込72,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●プローブの長さ:25mm●検出温度 Max:+80℃●実装タイプ:M12コネクタ●コード番号:221-8541アズワン品番65-7295-54
  • フロート スイッチ ステンレススチール WIKA

    フロート スイッチ ステンレススチール

    WIKA
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    WIKA HLS-M フロートスイッチは、小型設計で水平取り付けに適しています。タンクへの横方向の取り付け 動作温度: T:-40 → +120 ℃ 作動圧力 : P =5 bar 限界密度:=800 kg/m3 省スペースな取り付け スイッチは 1 つのコンポーネントだけで構成されます
    仕様●検出タイプ:フロート●実装タイプ:パネル取り付け●本体材質:ステンレススチール●ケーブル長:500mm●コード番号:205-1291アズワン品番65-7305-86
検出・センサ