制御機器 :「色温度測定」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
土壌の水分と温度は農業地域における2つの主要な関心事です。このセンサーは、湿度と温度の状態を正確に監視する必要があるアプリケーション向けに用意されています。内部のSHT-10センサーは、満足のいく高解像度をもたらします。温度分解能:±0.4℃。水分分解能:±3%RH。センサー上に銅の焼結メッシュがついており、防錆性能について心配する必要はありません。
仕様●温度測定範囲:-40℃~+123.8℃●水分測定範囲:0~100%RH●ケーブル長:1m●ワイヤ 赤/Vcc 3~5VDC●黒/アース、黄/クロック●青/データ●シリアル2線式インターフェース アズワン品番67-0477-19
1個
8,998 税込9,898
33日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります