スプリットコア型 AC電流センサです。産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
仕様●測定電流:0~20A AC●測定周波数:50Hz~1KHz●口径:13mm×13mm●リード線長:1m●作業温度:-25℃~+70℃●非線形性:±3%●出力:0~1V±1%●Φ3.5 3芯プラグ出力●難燃グレード:UL94-V0
アズワン品番67-0451-11
1個
¥1,798
税込¥1,978
33日以内出荷
。スプリットコア型 AC電流センサです。産業用電流センサで、建物全体の電力消費量(又は発電量)を測定するのに役立ちます。スプリットコアタイプは、建物に入る活線または中性線に直接クリップし、測定できます。
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。