制御機器 :「ヒューズ」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。ヒューズ端子。DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点。5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V ac●ピッチ:8mm●コード番号:167-5841 アズワン品番65-7503-07
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

ヒューズ端子。DIN レールヒューズ付き端子はプラスチック製ハウジングで製造されており、すばやく組み立てられるように DIN 取り付けシステムを備えています。ロックプロファイルとエンドプレートを相互接続するだけで、複数の端子の組み立てが可能です。特長と利点。5 x 20、5 x 25、5 x 30 mm カートリッジ用のヒューズホルダ スプリングケージ接続を使用したクイック接続 電圧に応じた LED またはネオンによる障害インジケータ 振動や衝撃に対する高い耐性 統合テスト Terminal
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:281●結線方法:スプリングクランプ●ヒューズ:あり●定格電圧:800 V●ピッチ:8mm●コード番号:167-5863 アズワン品番65-7502-83
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1パック(100個)ほか
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 端子間ピッチ(mm)6.2 グレー 定格電圧(V)250 定格電流(A)6.3 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(50個)ほか
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

222シリーズ端子台。このシリーズのコンポーネントは、異なる断面の単線、より線、細より線導体にあらゆる接続ソリューションを提供します。異なるタイプやサイズの配線や導体に実用的で迅速な安全接続を実現します。222 シリーズの特長と利点:。迅速な安全接続 工具不要。製品用途の情報。照明器具、スピーカー、扉などの主電源や車載用配線向けに、迅速で安全に接続します。222 シリーズの内容: ; 4751437 4751437 222-412、3 極ヒューズなし Termin
仕様●種類:取り付けキャリア●併用可能製品:フレキシブル導体●シリーズ:222●コード番号:758-1666 アズワン品番65-7785-36
1袋(10個)
3,098 税込3,408
欠品中

ヒューズ診断機能を備えた電源モジュール。この電源モジュールは、電源ジャンパコンタクトを通してフィールド側に電源を供給します。 すべての接続モジュールに対する供給電流の最大値は6.3 Aです。 これよりも高い電流が必要な場合、アセンブリ内部に中間電源モジュールを追加する必要があります。 このモジュールは、2つの入力ビットを使用して、電源モ
仕様●アクセサリタイプ:PLC電源●併用可能製品:I/Oモジュール●シリーズ:750●動作温度 Max:+60℃●寸法:64 x 12 x 100 mm アズワン品番65-7326-82
1個
21,980 税込24,178
欠品中

ワゴジャパン281-904
エコ商品
ピッチ(mm)6 シリーズ281 定格電圧800V 定格電流(A)32 AWG28→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ワゴジャパン2000-1404
エコ商品
ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
689 税込758
翌々日出荷

ワゴジャパン2000-1401
エコ商品
適合CSA グレー ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(5個)
699 税込769
翌々日出荷

ワゴジャパン端子台 L-BOXX
。スプライスコネクタセット
仕様●ヒューズ:なし●シリーズ:L-BOXX●コード番号:181-8104 アズワン品番65-7508-75
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

ワゴジャパン端子台 L-BOXX
スプライスコネクタセット
仕様●実装タイプ:キャリア取り付け●ヒューズ:なし●シリーズ:L-BOXX●コード番号:181-8105 アズワン品番65-7503-47
1個
37,980 税込41,778
7日以内出荷

UL、CSA。モジュール式レバーアクション端子。この信頼性の高いケージクランプ端子台は、実績のあるレバー動作設計によって、簡単かつ確実にワイヤを保持できます。このモジュラ端子は、基板接続を確実にする頑丈なはんだピンを備え、エンドプレートとマーキングアクセサリに対応しているので、柔軟性のある電線対基板接続システムを実現できます。特長と利点。スプリング式端子 シンプルな押しボタン作動 工具なしの操作で取り付けが簡単
仕様●定格電流:16A●ヒューズ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:181-4816 アズワン品番65-7791-17
1袋(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

仕様●極数:4●定格電流:7A●適合電線サイズ:22 → 20 AWG●ヒューズ:なし●定格電圧:150 V●コード番号:181-4074 アズワン品番65-7588-26
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●ピッチ:5.75mm●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8737 アズワン品番65-7669-48
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

261シリーズ。押ボタン式スプリングクランプの端子台で、すばやい結線と抜線が可能です。 各端子台には固定用フランジが付いています。
仕様●極数:4●定格電流:26A●適合電線サイズ:2.5 mm2●ヒューズ:なし●材質:ナイロン●定格電圧:630 V●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:815-874 アズワン品番65-7753-31
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。Wago パネル取り付けバリア端子台。Wago 862シリーズ端子台はシャーシ取り付け、無地のマーキングとサイドエントリ配線です。 この端子台は、M3ねじとナット、又は上部からセルフタッピングねじで取り付けられます。 この端子台は、単線ケーブル( 0.5 → 4 mm )とより線ケーブル( 0.5 → 4 mm )に対応します。特長。プッシュインCage ClampR接続 パネル取り付け
1袋(10個)
4,798 税込5,278
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8736 アズワン品番65-7570-80
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:250 V●色:グレー、黄●オス/メス:メス●コード番号:122-8733 アズワン品番65-7669-59
1袋(10個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

Wago 243シリーズのマイクロプッシュワイヤコネクタ。Wagoは、直径の小さい単線導体向けにこのMICRO PUSH WIRERコネクタを導入しました。 この単線導体は直径0.6 ~ 0.8 mmで、接続可能です。 243シリーズのコネクタはキャリアレール又は滑らかな表面に取り付け可能で、端子台のユニークなマーキングに適しています。 コンパクトな設計になっているので、プラグイン端子接続による低消費電力の用途に最適です。特長と利点:。MICRO PUSH WIRER端子 ワイヤのレンジ: 0.6 → 0.8 mm クロムニッケルスプリング鋼のクランプ
仕様●極数:8●定格電流:6A●結線方法:プッシュイン●実装タイプ:ケーブルマウント●ヒューズ:なし●材質:ナイロン66●定格電圧:100 V●シリーズ:243●オス/メス:メス●コード番号:122-8734 アズワン品番65-7669-65
1袋(10個)
999 税込1,099
欠品中

ワゴジャパン280-904
エコ商品
ピッチ(mm)5 シリーズ280 定格電圧800V 定格電流(A)24 AWG28→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル
1袋(5個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

ワゴジャパン281-631
エコ商品
グレー シリーズ281 定格電圧600V 定格電流(A)32 AWG28→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

ワゴジャパン261-301
エコ商品
グレー シリーズ261 定格電圧500V 定格電流(A)24 AWG28→14 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル
1袋(10個)
1,098 税込1,208
翌々日出荷

ワゴジャパン264-731
エコ商品
グレー シリーズ264 定格電圧800V 定格電流(A)24 AWG28→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ワゴジャパン280-641
適合CCA、CSA、UL グレー シリーズ280 定格電圧600V 定格電流(A)24 AWG28→12 ヒューズなし モデル280 結線方法ケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(5個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ワゴジャパン2000-1204
エコ商品
ピッチ(mm)3.5 シリーズTOPJOBS,2000 定格電圧800V 定格電流(A)13.5 AWG24→16 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)1 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(5個)
489 税込538
7日以内出荷

ワゴジャパン2004-1401
エコ商品
グレー シリーズTOPJOBS,2004 定格電圧800V 定格電流(A)32 AWG20→10 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx
1袋(10個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

ワゴジャパン862-505
エコ商品
材質ポリアミド 極数5 シリーズ862 定格電圧500V 定格電流(A)32 ヒューズなし 適合電線サイズ20→12AWG、 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 実装タイプシャーシマウント
1袋(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

ワゴジャパン773-173
エコ商品
透明,赤 極数3 シリーズ773PUSHWIRE 定格電圧400V 定格電流(A)41 ヒューズなし 適合電線サイズ14→10AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュイン オス・メスメス ケーブルCSA(mm2)6 実装タイプケーブルマウント
1袋(10個)
889 税込978
7日以内出荷

ワゴジャパン773-102
エコ商品
クリア,黄 極数2 シリーズ773PUSHWIRE 定格電圧400V 定格電流(A)24 ヒューズなし 適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュイン オス・メスメス ケーブルCSA(mm2)2.5 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)105
1袋(10個)
279 税込307
翌々日出荷

ワゴジャパン2004-1201
エコ商品
適合CSA グレー シリーズTOPJOBS,2004 定格電圧800V 定格電流(A)32 AWG20→10 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)4 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
1,898 税込2,088
7日以内出荷

ワゴジャパン773-106
エコ商品
クリア,紫 極数6 シリーズ773PUSHWIRE 定格電圧400V 定格電流(A)24 ヒューズなし 材質(コンタクト) 適合電線サイズ18→12AWG、16→12AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法プッシュイン オス・メスメス ケーブルCSA(mm2)2.5 実装タイプケーブルマウント 最大動作温度(℃)60
1袋(10個)
599 税込659
7日以内出荷

ワゴジャパン2002-1201
エコ商品
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR グレー シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧800V 定格電流(A)24 AWG22→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 モデル2002 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数シングル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ワゴジャパン2002-2201
エコ商品
適合ATEX,CCA,CSA,IECEx,UR グレー シリーズTOPJOBS,2002 定格電圧600V 定格電流(A)24 AWG22→12 ヒューズなし RoHS指令(10物質対応)対応 モデル2002 結線方法プッシュインケージクランプ ケーブルCSA(mm2)2.5 レベル数ダブル 危険区域認証ATEX,IECEx 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-60
1袋(10個)
2,798 税込3,078
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります