操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (230) 産業用PC用品 (1) 電子部品(オンボード) (12) 検出・センサ (29) 報知器 (2) 制御機器・PLC・リレー (28) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (7) 電源(制御機器) (8) カテゴリ: 制御機器ブランド: IDEC(和泉電気)すべて解除
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 14日以内出荷
形状 角平形(記名式) 品名 パイロットライト 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 耐電圧(V) 充電部と非充電部間 AC2000・1分間 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
配線用遮断器 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm) 11.4 幅(mm) 22 質量(g) 約2 タイプ ストレートタイプ、ノンシール形 極数 1 奥行(mm) 7 シリーズ NRP 定格電圧(V) DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成 1b 定格電流(A) 3.15 保存温度(℃) -30~70(ただし、氷結しないこと) コード 318-4505 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカ MCB(回路) 最小適合負荷 AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃) 25 内部回路 シリーズトリップ 定格遮断容量(A) 定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動 100m/s2 (10~55Hz) 保護方式 熱動引外し方式 耐久性 200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番 65-8090-31 耐電圧(V/min) 同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃 耐久:1000m/s2 、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
配線用遮断器 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
UL規格, CSA規格承認品特に説明のあるものを除き、CBEはすべてE-T-A Circuit Breakers Ltd.のものです。ブレーカ NRPS形IC端子ピッチを採用したSILタイプの超小型で、PC基板へ直接実装可能 ヒューズのような突入電流などによる劣化で生じる誤動作(遮断)がない熱
長さ(mm) 11.4 幅(mm) 22 質量(g) 約2 タイプ ストレートタイプ、ノンシール形 極数 1 奥行(mm) 7 シリーズ NRP 定格電圧(V) DC32、AC250(50/60Hz) 接点構成 1b 定格電流(A) 1 保存温度(℃) -30~70(ただし、氷結しないこと) コード 318-4410 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -10~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 1-2端子間: DC5V・1A通電時200以下、2-3端子間: DC5V・100mA通電時100以下 ブレーカ MCB(回路) 最小適合負荷 AC/DC5V・100mA(参考値) 基準周囲温度(℃) 25 内部回路 シリーズトリップ 定格遮断容量(A) 定格電流×10倍(抵抗負荷) 耐振動 100m/s2 (10~55Hz) 保護方式 熱動引外し方式 耐久性 200回(定格電流の200%TRIP時) アズワン品番 65-8069-26 耐電圧(V/min) 同端子間(開路状態にて)、充電部とアース間:AC1500(50/60Hz) 耐衝撃 耐久:1000m/s2 、誤動作:500m/s2 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
イネーブルスイッチ ラッチ フロント 単極単投 SPST IDEC(和泉電気) 7日以内出荷
IEC60947-5-1、EN60947-5-1、JIS C8201-5-1、UL508、CSA C22.2 No14IDEC HE1Bシリーズ基本イネーブルスイッチこの機能はティーチペンダント上でイネーブルスイッチとして使用するために設計されており、オフ位置に切り替えるため、解放したり、押したりするパニック状況に対応できます。 「オフ」位置3から「オフ」位置1に解放してもコンタクトは閉じません。正確に動作するコンタクトで、コンタクトが溶接されないことを確認 ロボット制御に要求される3つの位置決め機能(オフ-オン-オフ)
仕様 ●インパルス耐電圧(kV):2.5 接点構成 1接点(3ポジション) 端子形状 はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V) 250 保存温度(℃) -45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 16.7Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 取付方向 側面取付タイプ 汚染度(使用環境) 2 定格通電電流(A) 5 開閉頻度(回/時) 1200 アズワン品番 65-7816-89 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 100以上(ポジション1⇒2⇒1)、10以上(ポジション1⇒2⇒3⇒1) 電気的寿命(万回) 10 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 150 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Aシリーズアース端子台 IDEC(和泉電気) 翌日出荷
省工数:約55%の配線工数削減工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性端子カバー無しでも安心約50%の省スペース化を実現()
Aシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気) 翌日出荷
省工数:約55%の配線工数削減工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性端子カバー無しでも安心約50%の省スペース化を実現()
渡り金具 IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌日出荷
優れた耐振動接続技術が求められる機械製造やオートメーション産業、鉄道や造船などの産業に最適コンパクトで、 柔軟な盤設計が可能幅広い接続可能電線範囲や最大2列の短絡接続口などのさまざまな要求に対応ショートバー(渡り金具)が柔軟な短絡接続を実現
Aシリーズ標準端子台 IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 翌日出荷
省工数:約55%の配線工数削減工具不要で簡単接続、渡り配線も簡単優れた引張強度、耐振動性・耐衝撃性端子カバー無しでも安心約50%の省スペース化を実現()
PS3V形スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気) (6件のレビュー) 取扱停止中
コンパクトサイズで装置の小型化に貢献
使用周囲温度は-25~70℃に対応。
寒暖の差が大きく厳しい環境など使用場所が広がります。
各種安全規格に対応し、グローバルにさまざまな業界で使用可能。
保証期間5年(周囲温度40℃、負荷率60%、標準取付けの場合。)
製品に印字されたQRコードから、いつでも最新の取扱説明書にかんたんアクセス。
L字金具、DINレール取付金具をご用意。
4方向の取付けが可能。
長寿命化 3年→5年。
※メーカー従来製品 PS3N形、PS3X形との比。
用途 豊富なアプリケーション:食品の保存設備、ビル設備用制御盤、駅ホームの安全設備、植物工場の制御盤など 入力電圧(V) AC100~240 形状 カバー付き
KW2D形 Φ22スマートRFIDリーダ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
保護構造IP65F、67Fで、水や油がかかる悪環境に対応
FA現場に多い金属パネルでも読取りが可能
側面からもLEDが見やすい光学設計と補助ブザーにより動作状態をフィードバック
Ethernetポートを搭載し、プログラマブル表示器やPLCなどの上位機器との接続親和性を向上
照合機能を内部に持ち、上位機器には照合した「結果」をデータとして通信が可能
アプリケーション:機械・装置の権限管理、現場での入退室管理、検査ラインの履歴管理
タッチパネルやPLCなど他の機器と組合わせて様々なアプリケーションに対応
IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
ボタン形状 丸形・曲面 端子形状 はんだ端子形 ストローク(mm) 1.7±0.3 材質(本体) 熱可塑性プラスチック 規格 UL1054 接点構成 1NO 保存温度(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 100max.(初期値) 材質(レンズ) ポリカーボネート 接点材質 銀、金メッキ 耐振動 10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d) 絶縁抵抗(GΩ) 1min.(DC500Vメガにて) 耐衝撃 100G(IEC 60512-6-3、Test 6c) 耐電圧(V) AC1500 材質(ベゼル) 亜鉛ダイカスト 機械的寿命(万回) 100 電気的寿命(万回) 7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN31 IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ ASN22 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24) 鍵抜け 右抜け(左不抜け) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
SJシリーズリレーソケット(プリント基板用) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷
仕様 ●耐振動(共振)(Hz):周波数10~55 片振幅0.75mm 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 保存温度(℃) -55~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2 ) 90 使用周囲湿度(%RH) 5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 5~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
BPシリーズプリント基板用端子台 IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) ¥ 1,998~税込 ¥ 2,198~特価
1パック(10個)
当日出荷 から 81日以内出荷
色 黒 定格絶縁電圧(V) 250 耐熱性 (はんだ)260度、5秒以内/フロー、60W、350度、5秒以内/手はんだ 絶縁抵抗(MΩ) 100以上 耐電圧(V/min) AC2000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
発売以来のベストセラーでスイッチのスタンダード。あらゆる用途にお使いいただけます
取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 操作部形状 鍵操作形 保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 端子カバー 一体形 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
仕様 Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:右リターン 保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 60 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 定格使用電圧(V) AC/DC24(照光部) 鍵抜け 左抜け(右不抜け) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 キーの種類 ディスクタンブラータイプ
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 14日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作方式 各位置停止式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HWシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 14日以内出荷
仕様 Φ22 セレクタスイッチ スタンダードタイプ●リターン方向:両リターン 保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~50(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 操作部形状 レバー形 操作方式 スプリングリターン式 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500(ただし、ダイレクト式照光ユニットはAC2000) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only コンジット口サイズ M20 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 定格通電電流(A) 2.5 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造 IP65 端子形状 M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 45 ノッチ数 3 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm) 30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 電気的寿命(万回) 50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 ノッチ角度(°) 90 ノッチ数 2 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃) -25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
NRLY形サーキットプロテクタ 電流引外し IDEC(和泉電気) 81日以内出荷
取付方式 スナップオン取付け 保存温度(℃) -40~85(ただし、氷結しないこと) 補助接点 1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~60(ただし、氷結しないこと) 基準周囲温度(℃) 25 内部回路 シリーズトリップ(電流引外し) 耐振動 100m/s2 (10~55Hz)(条件:定格電流通電時) 保護方式 流体電磁引外し方式 耐久性 電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分) 操作方式 ロッカー式 耐電圧(V/min) 充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000 耐衝撃 500m/s2 (耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2 ) 最小負荷 AC/DC24V・100mA(参考値) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと)
LF1B-N形LED照明ユニット IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 81日以内出荷
材質 (表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC 保護構造 IP65 定格電圧(V) DC24 耐電圧 AC100V1分間(充電部-非充電部) 保存温度(℃) -35~+70(ただし氷結しないこと) 使用周囲温度(℃) -30~+55(ただし氷結しないこと) 寿命 40000時間 雰囲気 腐食ガス不可 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガ) 使用湿度(%RH) 45~85(ただし結露しないこと)
鍵操作形セレクタ 22MM IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 81日以内出荷
保護構造 IP65 定格絶縁電圧(V) 600 保存温度(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作) 5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 銀接点 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) 充電部と非充電部間:AC2500 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回) 10以上 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
フラッシュシルエットLBWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形 IDEC(和泉電気) 翌々日出荷 から 25日以内出荷
種別 押ボタンスイッチ 種類 非照光式 保護構造 IP65 取付穴(mm) Φ22.3(0~0.2) 保存温度(℃) -30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガ) 本体形状 分離形 使用周囲温度(℃) -25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ) 50以下(初期値) 耐電圧(V/min) (スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000 ベゼルサイズ(mm) Φ26 使用周囲湿度(%RH) 30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(誤動作)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 耐振動(耐久)(Hz) 5~55、片振幅0.5mm 電気的寿命(万回) 10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気) (1件のレビュー) 当日出荷 から 81日以内出荷
仕様 対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s 質量(g) 約300 保護構造 IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only 適合規格 EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1 定格絶縁電圧(V) 250(LED、ソレノイド-アース間:30) 表示灯の有り無し 有(緑) 機能 ソノレイド有、手動ロック解除KEY有 動作力 直接開路:120N以上 絶縁抵抗(MΩ) 充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度 20~95%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃) -20~55(ただし、氷結しないこと) ケーブル 0.3mm2 以上1.5mm2 以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本 耐振動(耐久) 30Hz、片振幅:1.5mm 保存温度範囲(℃) -40~80(ただし、氷結しないこと) 引張強度(N) ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上 耐振動(誤動作) 10~55Hz、片振幅:0.35mm 電気的耐久性 10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA) 感電保護クラス ClassⅡ(IEC61140) 条件付短絡電流 50A(250V) 定格インパルス耐電圧(kV) 2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5) 汚染度(使用環境) 3 定格通電電流(A) 2.5 最大操作頻度 900回/時 コンジット口サイズ M20 定格使用電圧(V) 30/125/250 動作ストローク(mm) 直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形) 耐衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
SJシリーズリレーソケットフィンガープロテクトねじ端子形 IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
種類 フィンガープロテクトねじ端子形 保護構造 IP20(IEC 60529) 端子形状 M3±両用ねじ(セルフアップ) 定格絶縁電圧(V) AC/DC250 適合電線(mm2 ) 2 保存温度(℃) -55~85(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -40~70(ただし、氷結しないこと) 耐振動(m/s2 ) 90 耐振動 周波数10~55Hz、片振幅:0.75mm 推奨締付トルク範囲(N・m) 1.0 使用周囲湿度(%RH) 5~85(ただし、結露しないこと) 保存湿度(%RH) 5~85(ただし、結露しないこと) 端子強度(N) 電線引張:50以上 耐衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000
EB3L形ランプバリア(本質安全防爆構造) IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 86日以内出荷
保護構造 IP20 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC500Vメガ、耐電圧と同じ印加部位にて) 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、氷結なきこと) 音圧レベル(dB) 75以上(1mにて) 使用周囲湿度(%RH) 45~85(ただし、結露なきこと)
FL1F形スマートリレー増設I/Oモジュール IDEC(和泉電気) 当日出荷 から 3日以内出荷
保護構造 IP20 適合電線(mm2 ) 2.5(電線1本の場合)・1.5(電線2本の場合) 気圧(hPa) 795~1080 相対湿度 10~95%(ただし、結露しないこと)、試験規格:IEC60068-2-30 使用環境 腐食性ガスのないこと 使用周囲温度(℃) [氷結なきこと、FS:04以下]水平取付け:-20~55、垂直取付け:-20~55、[試験規格]Cold:IEC60068-2-1・Hot:IEC60068-2-2 接続端子 ヨーロッパ形端子台 耐衝撃(m/s2 ) 各方向3回147、試験規格:IEC60068-2-27 耐振動 5~8.4Hz(片振幅:3.5mm)・8.4~150Hz(加速度:9.8m/s2)、試験規格:IEC60068-2-6 推奨締付トルク範囲(N・m) 0.5~0.6
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります