制御機器 :「電線 pvc」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保存温度(℃)-35~70(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-30~55(ただし、氷結しないこと) 雰囲気腐食ガス不可 耐振動周波数5~55Hz、片振幅0.17mm、加速度20(m/s2)、3方向各2時間 使用湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

イネーブルスイッチは、機械の予期しない動作に驚いた作業者が、無意識の操作で危険を回避するためのスイッチです。 機械の手動運転中に、突然の予期しない機械の動作に対して、驚いた作業者がイネーブルスイッチから手を離したり、または強く握り込んでしまっても、イネーブルスイッチが回路を遮断し、機械を停止します。 丸形操作部タイプで取付が容易なΦ16穴取付 小形のティーチングペンダントに最適な2接点3ポジションスイッチ。
仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:250N以上(ボタン全面押し) 種別ゴムカバー付 質量(g)約9 保護構造IP65(IEC 60529) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 接点構成3ポジションスイッチ:2 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):0.5・0.3(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として125V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.29~0.49(ロックナット) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)LF1Bシリーズ
種類関連商品 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 雰囲気腐食ガス不可
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)250 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 定格通電電流(A)3 端子強度(N)20以上
1個ほか
4,998 税込5,498
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質(表面カバー)ポリカーボネイト樹脂、(エンドカバー/ケーブルグランド)ポリアミド樹脂、(電線)PVC 保護構造IP65 定格電圧(V)DC24 耐電圧AC100V1分間(充電部-非充電部) 保存温度(℃)-35~+70(ただし氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-30~+55(ただし氷結しないこと) 寿命40000時間 雰囲気腐食ガス不可 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ) 使用湿度(%RH)45~85(ただし結露しないこと)
1台
7,498 税込8,248
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)HE2Gシリーズ
定格絶縁電圧(V)250(モメンタリ形押ボタンスイッチ、鍵付セレクタスイッチは125)30(表示灯付きタイプ) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 感電保護クラスClassⅡ(表示灯付はClassⅢ)(IEC61140) 耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅:0.5mm/耐久:16.7Hz、片振幅:1.5mm 定格通電電流(A)3(非常停止用押ボタンスイッチのみ5) コンジット口サイズM16(コネクタ付属) 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
26,980 税込29,678
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接点構成3ポジションスイッチ:2 仕様端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内、操作部強度:500N以上(ボタン全面押し) 適合規格IEC/EN60947-5-8(TUV認証)、IEC/EN60947-5-1、JISC8201-5-1、UL508(ULレコグニション認証)、CSAC22.2No.14(c-ULレコグニション認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、用途規格:ISO12100-1、-2/EN12100-1、-2、IEC60204-1/EN60204-1、ISO11161/prEN11161、ISO10218/EN775、ANSI/RIAR15.06、ANSIB11.19、ISO13849-1/ENISO13849-1 端子形状はんだづけ端子 定格絶縁電圧(V)125 適合電線(mm2)0.5以下(1本) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)/異極充電部間:100以上(DC500Vメガにて) 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)16.7Hz、片振幅1.5mm 保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 定格使用電流(A)抵抗負荷(AC-12)・誘導負荷(AC-15):1・0.7(AC125V)、抵抗負荷(DC-12)・誘導負荷(DC-13):1・0.7A(DC30V)、0.2・0.1(DC125V) 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 機械的耐久性ポジション1⇒2⇒1:100万回以上、ポジション1⇒2⇒3⇒1:10万回以上 電気的耐久性10万回以上 条件付短絡電流50A(125V)[短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズを使用] 定格インパルス耐電圧(kV)1.5 汚染度(使用環境)2(パネル内部/端子側)、3(パネル外部/操作部側) 定格通電電流(A)3 開閉頻度(回/時)1200 推奨締付トルク範囲(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 推奨締付トルク(N・m)0.68~0.88(ロックナット) 定格使用電圧(V)30/125 端子強度(N)20以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個ほか
4,198 税込4,618
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります