制御機器 :「12v 表示灯」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
889 税込978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

レンズはネジ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP65(IEC60529)
1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)18×24 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 記名板寸法(mm)13.7×19.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
829 税込912
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 保存温度(℃)-30~80 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久) 耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm 記名板寸法(mm)Φ13.7 彫刻範囲(mm)12×18 最大彫刻深さ(mm)0.5 LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時) 耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
1個
889 税込978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1台
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状ドーム形 本体形状一体形
1台
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

入力種類ダイレクト式 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃最大(3秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
1個ほか
709 税込780
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1箱(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)7 光源LED 保護構造IP40 保存温度(℃)-25~+80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 定格電流(mA)15 適合パネル厚さ(mm)0.6~6
1個ほか
519 税込571
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状正角形(18×18) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED レンズ形状長角形(18×24) 適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0) 光源LED 質量(g)約7.5 保護構造IP65 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと) はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内) 適合電線Φ1.0または0.75mm2max 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000 逆方向電圧(V)100
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)16 光源LED 取り付け形状丸穴16mm 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状一体形
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

保護構造:IP40(IEC 60529) レンズは圧入方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)8.1(+0.2~0) 光源LED 保護構造IP40
1個ほか
特価
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)8 光源LED 仕様フード形 保護構造IP40 使用電圧範囲(V)DC12±10%、DC24±10% 定格電流(mA)15 耐電圧(V/min)AC500(充電部と非充電部間)
1個ほか
569 税込626
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

消費電流(mA)9 形状 取付穴径(Φmm)10.1(+0.2~0) 仕様ダイレクト式 保護構造IP65(IEC60529) はんだづけ端子はんだ耐熱350℃.MAX(3秒以内)
1個ほか
699 税込769
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(25個)
149,800 税込164,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)22 光源LED 取り付け形状丸穴22mm 保護構造IP66 レンズ形状ドーム形 端子形状ねじ 本体形状一体形
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧(V)DC5 形状 取付穴径(Φmm)18.2 光源LED 仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V 保護構造IP65
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

レンズはねじ方式で固定しています。
形状 取付穴径(Φmm)12.2(0.2~0) 光源LED 保護構造IP65
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個ほか
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
579 税込637
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適合機種SLD72N形(3分割)、SLD48N(3分割) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)19.6×26×25.1
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります