制御機器 :「IDEC LED球」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
特価
459 税込505
当日出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

LED球の着脱時に使用するランプ交換工具です。
材質ゴム製(ニトリル系)
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (825種類の商品があります)

1箱(2個)ほか
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

保護構造はIP65(IEC 60529)
保護構造IP65 使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑 定格電圧(V)24 口金BA9 光度(mcd)200 アズワン品番65-7240-66 直径(mm)10.6 チップタイプマルチチップ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1パック(2個)
特価
219 税込241
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LBシリーズ 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65
1個
589 税込648
81日以内出荷

IDEC(和泉電気)パイロットライト
保護構造IP65.54.40(IEC60529) 発光色6色(レンズ交換必要) 端子カバー不要
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (1099種類の商品があります)


1個
特価
549 税込604
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (486種類の商品があります)


IDEC(和泉電気)A8シリーズ 小形
保護構造- 接点構成- 端子形状- 定格絶縁電圧(V)- 動作方式- 照光種別LED 保存温度(℃)- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)- 取付穴径(Φmm)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐振動(誤動作)- 接点材質- 定格電流(mA)20 定格通電電流(A)- 操作部形状丸形 LED寿命(時間)約50000(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点)、約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%になる時点) 耐電圧(V/min)- 最大逆電圧(V)4 使用周囲湿度(%RH)- 機械的寿命(万回)- 電気的寿命(万回)- 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)-
1個ほか
特価
160 税込176
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)AP6S形小形表示灯
省エネ、省メンテ、明るい表示!LED球採用の表示灯にドーム形タイプ、高電圧(100V、200V)タイプ
光源LED 仕様ポリアリレート樹脂
1袋(5個)
579 税込637
翌々日出荷

1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(5個)
特価
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
適合機種LWシリーズ用 材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ベゼル色メタル調
1個
699 税込769
3日以内出荷

快適な操作感触ファインタッチを実現した独自の高性能接点機構ファインメカを採用。民生からFA分野に至る幅広い用途に適合。LED照光ユニットはLED球内に電流制限用抵抗およびダイオード内蔵。保護構造は、IP40とIP65を完備。(IEC 60529)接点は金クラッドの1cおよび2c。専用アクセサリでΦ22フラッシュシルエットへと簡単に変更可能
材質アダプタ:ポリアミド樹脂/ゴムワッシャ:ニトリルゴム/ロックナット:ポリアミド樹脂 形状丸形 品名フラッシュベゼル 種類押ボタンスイッチ 保護構造IP65 ベゼル色メタル調
1個
759 税込835
3日以内出荷


1パック(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)SLD3シリーズ
種類関連商品 仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式 質量(g)85 電圧(V)AC115/120(照光部の電圧) 照光種別LED照光 光源単色発光LEDユニット 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて) 寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm 色(本体) サイズ(mm)36×36 耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間) 定格使用電圧(V)AC100/110 照光色
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります